534件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貼ってはがせる初心者マーク カーメイト

    貼ってはがせる初心者マーク

    カーメイト
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    貼ってはがしてまた貼れるフィルムタイプの初心者マーク。ノリを使っていないのではがした際にノリ残りがありません。アルミボディの採用でマグネットがつかないプリウスにおすすめ。ガラス面の内側にも、外側にも貼れます。道路交通法適合品
    用途初心者マーク質量(g)8タイプフィルムサイズ(mm)H185×W116×D1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3000Rパーフェクトミラー クローム鏡 カーメイト

    3000Rパーフェクトミラー クローム鏡

    カーメイト(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。二重写りのない高級クローム表面鏡を採用。後続車のヘッドライトの眩しさをカットする反射率を採用。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
    用途ミニバン・セダンにブラックミラー形状曲面鏡RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラング ブースター DH カーメイト

    ブラング ブースター DH

    カーメイト(1件のレビュー)
    749税込824
    1個(120g)
    当日出荷
    ドリンクホルダー用芳香剤。空間を香りで満たすための、ブースターフレグランス。カップホルダーにさり気なく置ける円筒タイプ。ガタツキ音防止クッション付き
    用途芳香消臭剤成分香料、消臭剤、ゲル化剤形式ゲル状
  • バイザー取付サポートミラー カーメイト

    バイザー取付サポートミラー

    カーメイト(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    教習所でも採用されているサポートミラー。向き・角度調整ができ、3000SRの緩曲面鏡採用。
    用途バイザー取付用サポートミラー仕様幅155mmのワイドサイズ、緩曲面鏡(3000SR)を採用。向き・角度の調整が可能、厚み10~24mmまでのバイザーに取付。ブラック質量(g)102寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×165×85ミラー形状曲面鏡
  • 消臭極炭 灰皿用 カーメイト

    消臭極炭 灰皿用

    カーメイト(4件のレビュー)
    639税込703
    1個(440mL)
    当日出荷
    消臭専用の炭ビーズにファイバー活性炭の強力な吸着力&バイオの分解力をプラス。灰皿に入れるだけでタバコ臭を強力消臭。
    用途ファイバー活性炭&バイオの力で強力消臭質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×75×46香り無香RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニミラーC カーメイト

    ミニミラーC

    カーメイト(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    広い範囲が見える曲面鏡を採用したミニミラー。後部座席のモニターミラーや、化粧直し用として使えます。しっかり取付く「大型吸盤」を採用。ミラーの角度は自由に変えられます。吸盤の色は「レンズ効果による火災の心配がない」黒色を採用
    用途広い範囲が見えるミニミラー質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×120×46ミラー形状曲面鏡RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブミラー カーメイト

    サブミラー

    カーメイト(18件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(2個)
    当日出荷
    ドアミラーに貼付けるサブミラー。縁石や駐車場の白線の確認や、視界を広げたいときに便利です。
    厚さ(mm)15ブラックミラー形状曲面鏡
  • メモリーキーパー USB カーメイト

    メモリーキーパー USB

    カーメイト(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【USB給電式】バッテリー交換作業時の必需品。設定・メモリー消失を防ぐ! バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。 バッテリー交換時に本製品がバッテリーの代わりに給電を行うことで、車両に装備された時計やナビ・オーディオなどのメモリー消失を防ぎます。 電源は2A以上の電流を出力可能なモバイルバッテリーやポータブル電源(別売)を使用します。 車両との接続は車内のOBD2コネクタ(故障診断コネクタ)を利用。 バッテリー脱着作業を妨げることなく、簡単・確実に使用できます。 本製品の作動状態が確認できる3つのLEDインジケーターを装備。 「1.使用するUSB電源の状態」、「2.車両バッテリーとの接続状態」、「3.バックアップ給電状態」が視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
    ブラック質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40電流(A)2以上コード長さ(m)約1.2(OBD2コネクタ側)、約0.14(USBコネクタ側)出力電圧(V)DC9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×16×32電源電圧(V)DC5出力容量最大750mA
  • 3000Rパーフェクトミラー カーメイト

    3000Rパーフェクトミラー

    カーメイト(9件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
    用途ミニバン・大型車に
  • おもり付ゴミ箱 S フレーム付 カーメイト

    おもり付ゴミ箱 S フレーム付

    カーメイト(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。コンビニ袋をすっきり装着できるフレーム付。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
    用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱ブラック質量(g)390寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×200×160RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブライトマジック 超艶タイヤWAX 耐久強化 カーメイト

    ブライトマジック 超艶タイヤWAX 耐久強化

    カーメイト(7件のレビュー)
    849税込934
    1本(480mL)
    当日出荷
    耐久性に優れた超密着シリコーンを採用。タイヤ表面で強力&柔軟な被膜を形成します。雨や水に強い油性タイプなので、黒いタイヤが約40日間持続。超ツヤ仕上げで、光沢のあるピカピカなツヤが得られます。霧状に噴霧されるミストタイプなので、スプレー時にホイールに液ダレしません。UV(紫外線)を80%以上カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。従来モデル(型番C34)に比べ耐久性が約2倍になった製品です
    用途自動車用タイヤのつや出し及び保護成分シリコーン、紫外線吸収剤、石油系溶剤タイプスプレー形式エアゾール液性油性使用の目安約6台分(普通車タイヤサイズ24本分)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量108mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • レジテック ミニ カーメイト

    レジテック ミニ

    カーメイト(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    特殊導電素材レジテックによって、静電気のショックを防ぎます。 レジテックはソフトな素材なので車をキズ付けません。
    質量(g)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7×7×40
  • ミニミラーF カーメイト

    ミニミラーF

    カーメイト(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    自然な見え方の平面鏡を採用したミニミラー。後部座席のモニターミラーや、化粧直し用として使えます。しっかり取付く「大型吸盤」を採用。ミラーの角度は自由に変えられます。吸盤の色は「レンズ効果による火災の心配がない」黒色を採用
    用途自然な見え方のミニミラーブラック質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×46×62ミラー形状平面鏡RoHS指令(10物質対応)対応
  • おもり付ゴミ箱 L フタ付 カーメイト

    おもり付ゴミ箱 L フタ付

    カーメイト(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)。中をコンビニ袋で仕切って分別ゴミ管理ができるよう「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」シール付。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
    用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱ブラック質量(g)508寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×200×160RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンバイザーポケット2 カーメイト

    サンバイザーポケット2

    カーメイト(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    全周50cmの大型バイザーにも取付けできるバイザーポケット。マートフォンやサングラス、カード4枚、小物等のドライブグッズを収納できます。カード部分はフタ付なので盗難予防にもなります。
    寸法(mm)260×265×10ブラック質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLANG LS カーメイト

    BLANG LS

    カーメイト(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(125mL)
    当日出荷
    ブラング最高級LSシリーズ。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合。
    寸法(mm)H92×W97×D62質量(g)370シリーズブラング
  • ドクターデオプレミアムエアコン取付90日詰替 カーメイト

    ドクターデオプレミアムエアコン取付90日詰替

    カーメイト(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    従来品比200%の消臭性能を実現。除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。コンパクトなエアコン取付タイプ。持続期間約90日間。
    取付エアコン取付質量(g)20シリーズドクターデオ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×40×26香り無香使用期間約90日間
  • エクスクリアガラス内側クリーナEX カーメイト

    エクスクリアガラス内側クリーナEX

    カーメイト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ガラスの内側専用に開発したガラスクリーナー。油溶性クリーナー&レベリング効果で、拭きにくいフロントガラスの内側も、拭きムラゼロに仕上げます。内容量50ml。専用クロス付き。
    付属品専用クロス質量(g)95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×36×36危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • フック用ベースシート カーメイト

    フック用ベースシート

    カーメイト
    759税込835
    1袋(4枚)
    当日出荷
    キャリア専用微粘着タイプ。 キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。 曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
    クリア質量(g)8寸法(幅W×高さH)(mm)115×45
  • カローラ専用 ドリンクホルダー カーメイト

    カローラ専用 ドリンクホルダー

    カーメイト(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)146寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×143×79適合車種カローラ(R1.9~)/カローラツーリング(R1.9~)/カローラスポーツ (H.30.6~)適合メーカートヨタ
  • スマホルダー ロングアーム エアコン取付 ウィングキャッチ カーメイト

    スマホルダー ロングアーム エアコン取付 ウィングキャッチ

    カーメイト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。 片手で簡単 ウィングキャッチ スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。 見やすい位置にスマホの位置調整自在 ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。 しっかり簡単エアコン取り付け 締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。 様々なスマートフォンに対応 ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
    用途自動車用ドリンクホルダーブラック材質(本体)ポリカーボネート樹脂取付方式エアコン取付本体質量(g)140本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
  • ブラングAC-INモンスターフレグランス カーメイト

    ブラングAC-INモンスターフレグランス

    カーメイト(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    エアコンフィルターへセットする、新感覚フレグランス。香りのスティック3本入り。香りが約60日間持続。
    ホワイト(WHITE)取付エアコン取付質量(g)9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×101×8
  • ブラング ハンギングモノグラム カーメイト

    ブラング ハンギングモノグラム

    カーメイト
    499税込549
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    香水ボトルのシルエット・トレンドのモノグラム柄吊り下げ芳香剤。
    取付吊り下げ質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×73×1
  • 車内空間収納 カーメイト

    車内空間収納

    カーメイト
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    限られたスペースを有効活用で快適空間向上 ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。 車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。 サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。
    シルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2200×25×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスリップパッド トレータイプ カーメイト

    ノンスリップパッド トレータイプ

    カーメイト(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」です。トレータイプなので、キーやコイン等の小さいものが落ちるのを防ぎます。ソフトエラストマーの吸着力でダッシュボード等にしっかりフィットし、小物を安定して置けます。接着剤や両面テープを使用していないので、ベタつかず、のり残りしません。何度でも取り付けし直せます。水洗いで吸着力が復活します。
    用途小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」サイズ(mm)203.×128.(外寸)、187.×112.(内寸)
  • モールJタイプ カーメイト

    モールJタイプ

    カーメイト(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
    長さ(m)6
  • 3000Rミラー ミニバン カーメイト

    3000Rミラー ミニバン

    カーメイト(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き
    フレーム色ブラックミラー形状曲面鏡RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーエンドキャップ BK カーメイト

    バーエンドキャップ BK

    カーメイト(5件のレビュー)
    399税込439
    1セット(4個)
    当日出荷
    バーのエンドに取付けるキャップ柔軟素材で衝撃時の緩和に
    用途バーのエンドに取付けるキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh カーメイト

    爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh

    カーメイト
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    ドローン用の羽根とモーターを使用し、圧倒的な風量を実現。高い安全性と長寿命のリン酸鉄バッテリーを採用。スタンド不要で卓上ファンとしても使用が可能。電池残量がひと目でわかる液晶表示。◇定格入力:DC5V 1.5A。◇内蔵電池:リン酸鉄リチウムイオン電池。◇バッテリー容量:6.4V 2000mAh。◇充電端子:USB Type-C。◇充電時間:約3時間(充電環境により異なります)。◇連続使用時間:約6時間(風量20で使用した場合)。◇充放電回数:約1000回。◇風量調整:0~100段階。◇最大風速:15m/s (ファンモーター単体作動時、羽根の直前での測定値。完成品の状態での最大風速は10m/s(メーカー測定基準))
    用途ハンディファン 小型扇風機 ミニ扇風機 手持ち 卓上 USB コードレス 強風付属品本体、滑り止めバンド、取扱説明書材質ポリカーポネート、ABS樹脂ブラック質量(g)210羽根枚数3枚モーターDCモーター電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×3.5×21風量調整100段階バッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5V 1.5A
  • ドリンクテーブルプレミアム ハイエース用 カーメイト

    ドリンクテーブルプレミアム ハイエース用

    カーメイト(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ハイエース専用のドリンクテーブル、プレミアムモデル。センターコンソール取付タイプ。
    用途車種専用テーブル材質ABS樹脂カーボン調ブラック質量(g)372寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×280×230メーカートヨタ
  • ジムニー専用ドリンク カーメイト

    ジムニー専用ドリンク

    カーメイト(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    純正ナットにガッチリ取り付け 車のエアコン吹き出し口に直接取り付けるのではなく、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席・助手席のドアグリップに製品に付属のボルトと粘着テープを併用して本製品を取り付けます。ダミーボルトを外し、車両に付いているナットにボルトで取り付けるため、しっかりと取り付けることができます。オフロード走行などでも本製品ががたついたり外れてしまうことはありません。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 4個所に取り付けできるジムニー専用設計 ステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席側・助手席側のドアグリップの4カ所に取り付けることができます。 手の届く使いやすい場所に取り付けられるので、純正カップホルダーの位置が使いにくいと感じている方にも、ドリンクホルダーを増やしたいと感じている方にもおすすめです。 無段階調整のスライドウォールでピッタリホールド 様々なドリンク容器の大きさに合わせて、ピッタリに調整できるようするため、無段階で調整できるスライドウォールによってドリンクホルダーの内径を調整できる設計にしています。無段階調整のスライドウォールによって、多様化しているドリンクのサイズに対応することができます。対応する容器のサイズは直径53mm(缶コーヒー等の細い缶)~74mm(600ml等の大容量ペットボトル容器)です。 スライドウォールを調整しやすいようにレバーは製品前方にデザインしています。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりです。トップ面はジムニーのメータークラスターにも施されているヘアライン仕上げで、よりジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 あると便利なコンビニフック付き ボルトにフック部品をプラスし車両へしっかりと固定するので、あると便利なコンビニフック機能を備えました。コンビニフック付きなので、コンビニで買ったお菓子や飲み物、車内で出たゴミを入れるビニール袋などを引っかけるのに便利です(耐荷重1kg)。街でのちょい乗りにも、長距離ドライブにもうれしい機能です。 スポンジクッション付き ドリンクホルダーの底面にはスポンジ素材のクッションを備えているので、走行中にドリンクがガタついてカタカタ音がするのを防ぎます。空になった細い空き缶を置いておいても、運転中に気になるカタカタ音がしないので快適に過ごせます。 エアコンの向きが調整できる ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付ける際も、エアコンフィンを使わずに車両へ取り付けるため、一般的なエアコン取り付けのドリンクホルダーと違い、エアコン吹き出し口の向きを調整できます。また、エアコン吹き出し口の真正面ではなく、少しオフセットした位置に取り付けるので、できる限りエアコンの風を妨げないような取り付け位置になっています。 また、ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付けた場合、エアコンの風によってドリンクを保温したり保冷したりすることができます。
    適合ジムニー専用ブラック質量(g)130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×100×95メーカースズキ適合寸法(mm)直径53~74.対角74以下
  • ヘッドライト復活 プレミアムコート カーメイト

    ヘッドライト復活 プレミアムコート

    カーメイト(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷
    クリーナーとコーティングがセットになった2液式の本格仕上げヘッドライト復活セット。クリーナーがヘッドライトのくすみや黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリア感を復活。親水コーティングでヘッドライトの水滴を消し、雨天時の水滴による乱反射を防止。汚れの付着を防止しクリア感をキープ。
    用途ヘッドライト用レンズの洗浄、キズ取り成分(クリーナー)研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤、(トップコート)シリカ、IPA、多価アルコールセット内容クリーナー(50mL)×1、クリーナー用クロス×1枚、拭き上げ用クロス×1枚、トップコート(10mL)×1、トップコート用クロス×1枚液性(クリーナー)弱アルカリ性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性親水、傷消し、防汚危険物の性状水溶性
  • ナンバープレート盗難防止 カーメイト

    ナンバープレート盗難防止

    カーメイト(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(4個)
    当日出荷
    メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。 ボルトはサビに強い特殊メッキ仕様。ボルトの頭が薄くペンチなどでも緩めにくくなってます。 ナンバープレートボルト専用。
    用途ナンバープレート盗難防止用ボルトセット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)寸法(mm)23×13×13質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 芳香剤ルーノフォレストゲル カーメイト

    芳香剤ルーノフォレストゲル

    カーメイト(2件のレビュー)
    639税込703
    1個(80g)
    当日出荷
    成分香料、消臭剤、ゲル化剤質量(g)128形式ゲル状寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×65×65
  • エクスクリア ガラス内側クリーナー カーメイト

    エクスクリア ガラス内側クリーナー

    カーメイト(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1個(50mL)
    当日出荷
    ガラス内側専用クリーナー。油系汚れを溶かす「油溶性クリーナー」。従来のガラスクリーナーは手アカ等の油汚れに液がはじかれてしまうため、汚れの取り残しがありましたが、本製品は「油溶性」なので、油汚れにも液がはじかれず、さらに汚れを溶かします。そのため、汚れを残さずスッキリ透明に仕上がります。拭きムラ・拭きアトを残さない「レべリング効果」。従来のガラスクリーナーは拭き上げた後にガラスに残ったクリーナー成分がガラスにはじかれたまま乾燥するため、拭きムラや白い拭きアトになってしまいましたが、本製品はガラスに残ったクリーナー成分がはじかれずにレべリング(均一化)し、そのあとゆっくり乾燥します。そのため、拭きムラや白い拭きアトを残しません
    用途自動車用窓ガラス内側洗浄付属品専用タオル成分シリコーン、アルコール種類液体内容量(mL)50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2WAY傘入れ カーメイト

    2WAY傘入れ

    カーメイト(21件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    傘2本を収納できます。本体を折り畳むと、折り畳み傘サイズになります。車内がぬれにくい防水仕様。
    用途傘入れ質量(g)85サイズ(mm)H674×W165×D5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドクターデオプレミアム 2本セット カーメイト

    ドクターデオプレミアム 2本セット

    カーメイト
    1,398税込1,538
    1個(250mL×2個)
    5日以内出荷
    メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。ニオイなど器になるところに直接スプレーして除菌・消臭。さらに成分が気化し車内空間に広がり浮遊する悪臭の分子を酸化分解します。
    用途自動車用消臭剤成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)液性中性香り無香タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドクターデオプレミアムゴールド スプレー 2本セット カーメイト

    ドクターデオプレミアムゴールド スプレー 2本セット

    カーメイト
    1,898税込2,088
    1個(250mL×2個)
    5日以内出荷
    ベーシックタイプ比で消臭性能400%を実現し気になるニオイ対策を強化。香りで覆わない無香料タイプのため、香りが苦手な方や使用シーンを選ばす使える。消臭成分に安定化二酸化塩素を採用し、空間にも布製品にも使用可能なハンドスプレー
    用途空間及び布製品の消臭成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)香り無香タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチブラケット カーメイト

    マルチブラケット

    カーメイト(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1組(2個)
    当日出荷
    脚立/ハシゴの横滑りをストップします。 積載物が傷つきにくい樹脂カバー仕様です。
    用途はしごや脚立の横滑りを防止。トラスコ品番414-1007セット内容本体2個材質塗装鋼板BLACK
  • 増設電源ユニットジムニー専用 カーメイト

    増設電源ユニットジムニー専用

    カーメイト
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    まるで純正品 本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のアクセサリーソケットに差し込み、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりでジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 簡単取り付け 純正アクセサリーソケットに本製品を差し込み、粘着テープで貼り付けることで取り付け完了です。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 1ソケット→2連ソケット+2USBポート 本製品を取り付けることで、純正アクセサリーソケット1口から【2連ソケット+USBポート×2】に増設することができます。2連ソケット+2口USBになることで電子機器の充電やドライブレコーダーの接続など様々なシーンで役立ちます。 合計出力7A(84W)の大容量 ソケット部・USBポート部合計で7Aの電装品を使うことが可能です。 スマートフォンやタブレット端末、加熱式タバコの充電、FMトランスミッター、ドライブレコーダーへの給電 等、合計7A(84w)までの電装機器を使うことができます。 オートチャージIC内蔵 最大定格3A出力のUSBポート USB合計出力が最大定格で3Aなので、様々な電装機器を快適に充電することができます。また、オートチャージICを内蔵しているため、接続した機器に最適な電流を自動で判断し充電することができます。最大定格3Aの電力を出力できる設計なので、接続した機器の要求する電力に余裕をもって供給することができます。 最大アンペアと最大定格アンペアの違い 最大3A:1秒でも3Aが出れば最大3A 最大定格3A:接続した機器が要求すれば、いつでも3A出せるのが最大定格3A 本製品は最大定格3Aです。 暗い車内でふんわり照らすダウンライト付き 本製品を装着し、通電するとダウンライト(LED)が点灯します。ダウンライト(LED)の色は、ジムニーのエアコンパネル等のLED色と近いオレンジ色です。 このダウンライトはジムニーのセンターコンソールトレイをふんわり照らします。スマホやコイン等の小物などが暗い車内でも見やすくなります。 ヒューズによる安全装置搭載 本製品にヒューズを入れることで万一許容Aを超えて出力をしてしまった場合でも、本製品のヒューズが切れる仕組みになっています。これは、車体側のヒューズ・お使いの電装機器を守るためのものです。 ヒューズが切れてしまった場合は、電装機器のアンペアが許容アンペアを超えている、または接続した電装機器が故障しているなどの原因が考えられます。 ヒューズポケットによる簡単ヒューズ交換 万一本製品のヒューズが切れてしまったときのために、本体を取り外すことなくヒューズ交換をすることができる位置にヒューズを入れています。 ヒューズポケットからヒューズを交換できるので、簡単にヒューズを取り換えることが可能です。(ヒューズを交換する際は10Aのミニ平ヒューズを使用してください) また、純正のソケットカバーを使用することで純正風の演出と純正ソケットカバーが邪魔にならないような設計にしています。
    適合ジムニー専用ブラック質量(g)180使用温度範囲(℃)0~45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×187×95メーカースズキ電源電圧(V)DC12出力容量DC12V-ソケット 7Aまで(2口合計)、DC5V-USB 3Aまで(2口合計)、本製品全体で合計7Aまでヒューズ10Aミニ平型ヒューズ(交換可能)