爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh

爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh - カーメイト

ドローン用の羽根とモーターを使用し、圧倒的な風量を実現
高い安全性と長寿命のリン酸鉄バッテリーを採用
スタンド不要で卓上ファンとしても使用が可能
電池残量がひと目でわかる液晶表示
◇定格入力:DC5V 1.5A
◇内蔵電池:リン酸鉄リチウムイオン電池
◇バッテリー容量:6.4V 2000mAh
◇充電端子:USB Type-C
◇充電時間:約3時間(充電環境により異なります)
◇連続使用時間:約6時間(風量20で使用した場合)
◇充放電回数:約1000回
◇風量調整:0~100段階
◇最大風速:15m/s (ファンモーター単体作動時、羽根の直前での測定値。完成品の状態での最大風速は10m/s(メーカー測定基準))

用途
ハンディファン 小型扇風機 ミニ扇風機 手持ち 卓上 USB コードレス 強風
付属品
本体、滑り止めバンド、取扱説明書
材質
ポリカーポネート、ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
210
羽根枚数
3枚
モーター
DCモーター
電池
リン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
6.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×3.5×21
風量調整
100段階
バッテリー容量(mAh)
2000
定格入力
DC5V 1.5A
内容量
1個
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※USBケーブルや充電器は付属していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82370761ZE40(BK)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする