1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自開発した光触媒機構の電子ドライユニット(日本製)を搭載しているため耐久性抜群です。除湿しながら庫内をクリーンに保ちます。乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリーです。電気代1日約1円の超省エネ設計(30%設定時)です。安心の5年間無償保証(湿度計は3年間)です。
材質【本体】スチール(粉体焼付塗装)【天板】ABS樹脂【扉】強化ガラス 電源(V)AC100 消費電力(W)0.9 内寸法(mm)【間口】332 内寸奥行(mm)299 電源コード(m)2 外寸法・奥行(mm)356 庫内湿度(%RH)可変式30~50%RH 外寸法・間口(mm)338
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ