絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
256件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガロン瓶ボトルキャップ ポート2 アイシス

    ガロン瓶ボトルキャップ ポート2

    アイシス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
    材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2
  • ポートプラグ アイシス

    ポートプラグ

    アイシス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    TGK品番0007171531材質PTFE
  • ねじ口びん用キャップ ポート4 アイシス

    ねじ口びん用キャップ ポート4

    アイシス
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
    材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数4
  • 軟質チューブ用ミニコネクタY型 アイシス

    軟質チューブ用ミニコネクタY型

    アイシス
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコンやタイゴンなどの軟質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
  • フッ素樹脂採取袋 PFA JPBPシリーズ アイシス

    フッ素樹脂採取袋 PFA JPBPシリーズ

    アイシス
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でPFA製です。耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。PFA製は耐熱温度+260℃、厚さ0.05mmで軽量物用に適しています。素材的に柔軟性がないため、密封する際はCクランプキットの併用をお勧めします。
  • ローラー式チューブクランプ QNシリーズ アイシス

    ローラー式チューブクランプ QNシリーズ

    アイシス
    599税込659
    1パック
    当日出荷
    ローラーのスライド回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。軟質チューブ用でローラー部は取り外しできますが、設置済チューブに後からは着脱できません。材質表示が示すPSはポリスチレン、PPはポリプロピレン、HDPEは高密度ポリエチレン、POMはポリアセタール、ABSはABS樹脂です。
  • 隔壁固定用ロックナット VFBLシリーズ アイシス

    隔壁固定用ロックナット VFBLシリーズ

    アイシス
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    隔壁コネクター用アクセサリーです。
  • 産業用クライオエプロン (R) 106cm L アイシス

    産業用クライオエプロン (R) 106cm L

    アイシス
    49,980税込54,978
    1組
    欠品中
    軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用エプロンです。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから胸や脚部にかけて凍傷・火傷から守り、快適に作業できます。首と腰にサイズが調整可能なベルト付きです。冷凍設備内での作業や超低温液体の生産、バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。 100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
    TGK品番0007872111サイズLアズワン品番62-3617-83
  • 3方チェックバルブ アイシス

    3方チェックバルブ

    アイシス
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    当日出荷
    液体の連続吸引・吐出が可能で、接続したシリンジを連続送液ポンプとして使用できます。 シリンジと液体タンクに接続すると、連続送液が可能です。
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、弁/シリコン寸法(mm)41×22×17クラッキング圧力13.8~34.5kPa
  • クライオフェイスシールド アイシス

    クライオフェイスシールド

    アイシス
    23,980税込26,378
    1組
    翌々日出荷
    超低温フリーザーや超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから顔を守るキャップ型保護面で、眼鏡をかけたままでも装着できます。頭頂調節ベルトで1.5cm間隔の6段階で調整でき、頭囲調節ダイアルで51~62cmで調整できます。シールド角度調節ダイアルでシールド角度が無段階調整でき、首元の保護や頭の上まで持ち上げることができます。頭囲調節ベルトの額側には圧迫感を軽減するクッション付きです。シールド部は透明ポリカーボネート(PC)製、クッション以外の黒色プラスチック部はナイロン製です。
    仕様●シールドサイズ(最大)幅×高さ×厚み(mm):240×230×1.9●重量(g):360アズワン品番65-6892-72
  • GL45 PP穴あきスクリューキャップ アイシス

    GL45 PP穴あきスクリューキャップ

    アイシス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    PPスクリューキャップはオールガラス繊維強化の緑色ポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。
    穴径(Φmm)35耐熱温度(℃)110アズワン品番63-5644-98
  • チューブコネクター(太径) I型同径 アイシス

    チューブコネクター(太径) I型同径

    アイシス
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
    仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプI型同径
  • ミニフィッティング マルチポートX型同径 アイシス

    ミニフィッティング マルチポートX型同径

    アイシス
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オートクレーブ可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプマルチポ-トX型同径
  • ミニフィッティング マルチポートF型同径 アイシス

    ミニフィッティング マルチポートF型同径

    アイシス(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプマルチポ-トF型同径仕様オートクレーブ可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)
  • 耐寒用手袋 ミッドアームタイプ アイシス

    耐寒用手袋 ミッドアームタイプ

    アイシス
    45,980税込50,578
    1双
    当日出荷
    軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
    種別ミッドアーム
  • ポートアダプター 外径1/16”用 アイシス

    ポートアダプター 外径1/16”用

    アイシス
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    TGK品番0007171532材質PTFE
  • スリーブパウダーサンプラー  チャンバー100 アイシス

    スリーブパウダーサンプラー チャンバー100

    アイシス
    90,980税込100,078
    1個
    11日以内出荷
    粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
    容量(mL)90TGK品番0007807153材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×20質量(kg)0.6寸法(Φ×Lmm)52×195
  • FEPワイヤー JPSLシリーズ アイシス

    FEPワイヤー JPSLシリーズ

    アイシス
    12,480税込13,728
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス(SUS304)ワイヤーを厚み0.6mmのFEPで被覆しています。0.1mmΦのステンレスワイヤー1本巻を束とした太さ2.4mmΦです。任意の長さでカットできますが、切り口で怪我をしないようにPTFE熱収縮チューブ等で切り口は保護してください。
  • グローブキャッチャー GGシリーズ アイシス

    グローブキャッチャー GGシリーズ

    アイシス
    1,298税込1,428
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    労働災害から身を守り、巻き込み事故を防ぐ安全機構式の手袋用ストラップです。クリップは黄色アセタール樹脂製、安全機構は黒色ポリウレタン製。連結部の引っ張り強度は89N。
  • ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート アイシス

    ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート

    アイシス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)接続チューブ:8~10ポート数2接続口(mm)外径/Φ10.8、内径/Φ7アズワン品番1-7395-03オートクレーブの可否
  • 細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス

    細径PEEKチューブ(カラーライン付き)

    アイシス
    5,198税込5,718
    1巻
    7日以内出荷
    チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
  • PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシス

    PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター

    アイシス
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):21×28アズワン品番65-9403-27
  • ボトルキャップ共通アクセサリー アイシス

    ボトルキャップ共通アクセサリー

    アイシス
    8,598税込9,458
    1個
    欠品中
    付属のヘッドナットとフェルールで外径1/8"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ポアサイズ2μmタイプは溶媒脱気用ヘリウムパージにも適しています。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。
    仕様●●適用チューブ外径:1/8"●ポアサイズ:2um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-75
  • クライオグローブ(R)グリップ完全防水ブルーエルボータイプ アイシス

    クライオグローブ(R)グリップ完全防水ブルーエルボータイプ

    アイシス
    61,980税込68,178
    1双
    7日以内出荷
    クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるため冷凍庫内でも容易に作業できます。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中におけ
  • 1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 アイシス

    1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入

    アイシス
    5,599税込6,159
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。
    仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
  • PP R1/8オスネジ付きL型アダプター 10個入 アイシス

    PP R1/8オスネジ付きL型アダプター 10個入

    アイシス
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • 1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入 アイシス

    1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入

    アイシス
    5,599税込6,159
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
    仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。アズワン品番65-6891-86
  • パステルドットラベル 5色ミックス MPDLシリーズ アイシス

    パステルドットラベル 5色ミックス MPDLシリーズ

    アイシス
    1,498税込1,648
    1袋(252枚×5色)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。ガラス、金属、プラスチックや紙などの乾いた平面用で、急な曲面はお勧めしません。油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃で、特に低温環境下で性能を発揮する特殊粘着剤を使用(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。各色126枚/シート×2シート計252枚が5色分の袋入です。
    材質表面基材/合成紙(ユポ)、剥離紙/グラシン紙、接着剤/アクリル系5色ミックス(ブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイト)
  • GL45 PPSスクリューキャップ アイシス

    GL45 PPSスクリューキャップ

    アイシス
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。
  • チューブコネクター(太径) Y型同径 アイシス

    チューブコネクター(太径) Y型同径

    アイシス
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
    仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプY型同径
  • チューブコネクター(太径) L型同径 アイシス

    チューブコネクター(太径) L型同径

    アイシス
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
    タイプL型同径仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)
  • PTFEHP撹拌子 アイシス

    PTFEHP撹拌子

    アイシス
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷
    丸底フラスコ等に適しています。 強磁石(サバリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長時間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
    種別強磁力撹拌子 オーバル型
  • PTFEHP撹拌子 アイシス

    PTFEHP撹拌子

    アイシス
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    両端を少し丸くした独特の六角柱で、同サイズと比較してトルクが高く、多少の粘性液でも大きな撹拌渦を作ります。 強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
    TGK品番0007173636種別強磁力撹拌子 ヘキサゴン型全高(mm)50最大径(Φmm)21
  • PTFEHP撹拌子 アイシス

    PTFEHP撹拌子

    アイシス
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    三角柱で、凸凹のない平底容器向けです。 強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
    種別強磁力撹拌子 トライアングル型
  • 耐寒用手袋 ショルダータイプ アイシス

    耐寒用手袋 ショルダータイプ

    アイシス
    69,980税込76,978
    1双
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
    種別ショルダー
  • クライオグローブ(R) 生活防水 エルボー アイシス

    クライオグローブ(R) 生活防水 エルボー

    アイシス
    45,980税込50,578
    1双
    6日以内出荷
    軽量で丈夫、耐久性に優れしかも通気性がよく、快適に作業ができます。 保温性にすぐれており、ドライアイスやアルゴン・ヘリウム・ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛跳ねから手や腕を守ります。 表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。(完全防水ではないので浸すと染込みます) -196℃~+148℃の幅広い環境下で使用でき、洗濯機での水洗いやオートクレーブにもかけられます。(場合によっては多少縮むことがあります)
  • スリープパウダーサンプラー アイシス

    スリープパウダーサンプラー

    アイシス
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷
    T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。 延長棒(SS-SSSE100)を連結させると深度延長ができます(総重量にご注意ください)。 ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に取り付け・取り外しが可能です。 分解洗浄が可能です。
  • スイングサンプラー アイシス

    スイングサンプラー

    アイシス
    60,980税込67,078
    1個
    当日出荷
    振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲み上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器です。 池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。 液面採水が不得手な、地下水サンプラーやサンプルテイキングが届かない高さからの採水に便利です。 U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製です。
  • マグネチックスターラー アイシス

    マグネチックスターラー

    アイシス
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネチックスターラーです。 最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板は耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 一定方向回転モード以外に30~99秒毎に回転方向を左右交互に切替え、反転スターラーとして撹拌効率を向上させるパルスモード、運転停までの時間を1~999分または1~999時間の範囲で設定できるタイマー運転機能やパルスモードとタイマー運転機能の併用ができます。 回転子は25~60mmをお勧めします。
    TGK品番0007630831質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)モーターDCモーター最大消費電力(W)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×80撹拌容量(mL)50~5000使用温湿度範囲5~40℃、80%未満天板寸法(幅W×奥行D)(mm)115×130定格作動電圧(V)DC24モードパルスモード:30~99秒毎に反転撹拌数1ヵ所防水保護等級IP21運転時間連続 または 1~999分(1分刻み)または 1~999時間(1時間刻み)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • アナログ式コントローラー アイシス

    アナログ式コントローラー

    アイシス
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
    仕様回転安定性:±3%TGK品番0007630814質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50対応機種HP40163、HP40107、HP40116、HP40118、HP40607、HP41507、HP46007使用環境条件±0~+40℃(湿度80%以下)回転数制御範囲130~1000rpm(無断階切替)入力電源(V)AC100(50/60Hz)