絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
254件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ アイシス

    フットスイッチ

    アイシス
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    TGK品番0007144942ケーブル長(m)1
  • ヒュージョンタッチ アイシス

    ヒュージョンタッチ

    アイシス
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    6日以内出荷
    高性能ステッピングモーターと最新型マイクロプロセッサーの採用により、脈流の少ない安定した定量送液ができます。 実験条件に合わせて定量送液のスタンダードモードと段階的な加速、減速送液や注入/吸収の連続繰返し運転が可能なプログラムモードの選択が全機種できます。 フローレートは1nL/時未満の超低速からmL/分までの広範囲に対応。 シリンジの選択は本体に登録されている主要メーカーのデータをライブラリーから選択するだけで完了します。ライブラリー内に記載のないシリンジは内径値を入力することで使用できます。
  • 半定量イオン試験紙 アイシス

    半定量イオン試験紙

    アイシス
    13,980税込15,378
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。 測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。 比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。 測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。 蓋は開封済みの確認できる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
  • ポリエチレン製ディスポサンプラー(24個入) アイシス

    ポリエチレン製ディスポサンプラー(24個入)

    アイシス
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    最小口径5cmの穴、パイプや深い井戸から直下数十メートル以上先の地下水を汲み上げ、採水するサンプラー。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装していますので安心してすぐに使用できます。
    容量(mL)300質量(g)60外径(Φmm)40全長(cm)36
  • ディスポビスコサンプラー アイシス

    ディスポビスコサンプラー

    アイシス
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。
    先端穴径(mm)10胴外径(Φmm)21
  • ディスポリキサンプラー アイシス

    ディスポリキサンプラー

    アイシス
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    液面から最大1m深度の非粘性液(約10000mPa・sまで)の採水に適しています。
    先端穴径(mm)1.5胴外径(Φmm)21
  • ピペットサンプラー アイシス

    ピペットサンプラー

    アイシス
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    液面から最大1m深度の非粘性液を手軽に採水するオールポリエチレン製サンプラー。最小口径3cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径5mmのためゴミや不純物が含まれる採水は不向き。上部の穴を指で塞ぐピペット感覚で希望する深度のサンプリングが可能。乳白色ボディは分解・洗浄が可能。
    材質PE
  • パウダーマイクロサンプラー アイシス

    パウダーマイクロサンプラー

    アイシス
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。接粉部はオールステンレス(SUS316)製で、分解・洗浄可能です。
  • スリーブパウダーサンプラー  チャンバー200 アイシス

    スリーブパウダーサンプラー チャンバー200

    アイシス
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
    容量(mL)180TGK品番0007807154材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×30質量(kg)0.9寸法(Φ×Lmm)52×315
  • スイングサンプラー アイシス

    スイングサンプラー

    アイシス
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。
    容量(L)1TGK品番0007807028材質(容器)PP質量(g)容器:300口径(Φmm)容器:135高さ(cm)15胴外径(Φmm)105
  • シーリングスリーブ アイシス

    シーリングスリーブ

    アイシス
    12,980税込14,278
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    採取したくないゾーンは採取口外側をシーリングスリーブでカバーします。
    TGK品番0007807013材質ポリプロピレン寸法(Φmm×Lmm)2.4×140
  • オールレイヤーパウダーサンプラー アイシス

    オールレイヤーパウダーサンプラー

    アイシス
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
    口数採取:3全長(cm)88最大容量(mL)110
  • アイスボーラー50 アイシス

    アイスボーラー50

    アイシス
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    シャーベット、凍結物、氷等の固形物やワックス、グリス、ゼリー等の半固形物を垂直または水平方向に採取するサンプラー。先端鋸刃状のT型ハンドル付き外筒を採取物にゆっくりと捻じ込んで内部へ取り込みます。採取後、T型ハンドル側から外筒内へ取出棒を押し込んで、中の採取物を強制的に押し出します。オールステンレス(SUS316)製で、外筒の外径は2.5cmです。
    採水量(mL)最大:140種別外筒50質量(kg)0.7全長(cm)50
  • リモート・マルチ15型(コントロールユニット付) アイシス

    リモート・マルチ15型(コントロールユニット付)

    アイシス
    349,800税込384,780
    1個
    10日以内出荷
    従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。15連式で最大15ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転できます。
    回転数(min-1[r.p.m])130~1000撹拌容量(mL)(撹拌点):1~500TGK品番0007630812質量(kg)約7.5電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数15ケ所間隔(mm)撹拌点:65
  • リモート・マルチ6型(コントロールユニット付) アイシス

    リモート・マルチ6型(コントロールユニット付)

    アイシス
    269,800税込296,780
    1個
    10日以内出荷
    従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。6連式で最大6ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能です。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転させることができます。
    回転数(min-1[r.p.m])130~1000撹拌容量(mL)(撹拌点):1~800TGK品番0007630811質量(kg)約7.5電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数6ケ所間隔(mm)撹拌点:130
  • フッ素樹脂採取袋 FEP JPBFシリーズ アイシス

    フッ素樹脂採取袋 FEP JPBFシリーズ

    アイシス
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でFEP製です。耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。FEP製は耐熱温度+200℃、厚さ0.12mmで重量物用に適しています。素材的に柔軟性がないため、密封する際はCクランプキットの併用をお勧めします。
  • 細径導電PTFEチューブ BLSシリーズ アイシス

    細径導電PTFEチューブ BLSシリーズ

    アイシス
    11,980税込13,178
    1巻(10m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    アルコールなど燃焼性溶媒の移送に適します。その場合は接地(アース)をしてご使用ください。 黒色PTFEチューブで、導電抵抗値1×106Ω/m以下。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃まで。
  • FEPチューブ BLSシリーズ アイシス

    FEPチューブ BLSシリーズ

    アイシス
    5,698税込6,268
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。連続使用温度+200℃まで。
    半透明
  • PFAチューブ BLSシリーズ アイシス

    PFAチューブ BLSシリーズ

    アイシス
    13,980税込15,378
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。連続使用温度+260℃まで。
    材質PFA(フッ素樹脂)乳白
  • クライオグローブ (R) 生活防水 TSシリーズ アイシス

    クライオグローブ (R) 生活防水 TSシリーズ

    アイシス
    45,980税込50,578
    1双
    翌々日出荷から7日以内出荷
    軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。完全防水仕様ではないため、浸すと染み込みます。耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
    入数(双)1
  • ブルーボーダーラベル TBBシリーズ アイシス

    ブルーボーダーラベル TBBシリーズ

    アイシス
    3,398税込3,738
    1巻
    6日以内出荷
    白地ラベルに青の枠を印刷し、部品箱・整理箱などの引き出しや棚の分かりやすい内容表示に最適です。油性ボールペン・マジックや鉛筆等で記入可能です。剥がした後も糊は残りません。 耐熱温度-40~+115℃。
  • グローブキャッチャー GGシリーズ アイシス

    グローブキャッチャー GGシリーズ

    アイシス
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    労働災害から身を守り、巻き込み事故を防ぐ安全機構式の手袋用ストラップです。フック式ですのでベルト等に容易に取付できます。クリップは橙色アセタール樹脂製、安全機構は黒色ポリウレタン製。連結部の引っ張り強度は89N。
  • グローブキャッチャー GGシリーズ アイシス

    グローブキャッチャー GGシリーズ

    アイシス
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    労働災害から身を守り、作業効率を上げるボールソケット式の安全手袋用ストラップです。緑色アセタール樹脂製で、連結部の引っ張り強度は200N。
  • GL14用 スクリューキャップ BLシリーズ アイシス

    GL14用 スクリューキャップ BLシリーズ

    アイシス
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    GL14スクリューキャップです。
  • ワイヤー巻取器 アイシス

    ワイヤー巻取器

    アイシス
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    FEPワイヤー、PPワイヤーどちらにも使えます。緑色ワイヤー巻取部はポリプロピレン(PP)製です。直径2mmΦのワイヤーが最大150mまで巻取可能です。
    アズワン品番62-6249-36
  • フッ素樹脂粘着シート アイシス

    フッ素樹脂粘着シート

    アイシス
    119,800税込131,780
    1個
    95日以内出荷
    非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がラボ・実験用として最適な耐食・耐薬品性、耐熱性、防水性のある極薄厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと厚さ約0.2mmの塩化ビニル(PVC)フィルムを圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
    TGK品番0007186101サイズ(cm)幅63.5×450のロール式耐熱温度(℃)+10~93アズワン品番62-6248-72
  • ヨウ化カリウムでんぷん試験紙 アイシス

    ヨウ化カリウムでんぷん試験紙

    アイシス
    4,198税込4,618
    1箱
    6日以内出荷
    亜硝酸イオン(NO2-)や塩素(Cl2)の有無を検出します。白色試験紙は溶液滴下箇所に青紫色のスポットが現れます。 定量・半定量測定はできません。
    仕様検出限界:1mg/LのNO2-、1mg/LのCl2、測定可能pH値:pH2未満(NO2-)、pH6~7(Cl2)サイズ(mm)7幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)アズワン品番61-0478-82
  • GL14キャップ用シリコンガスケット アイシス

    GL14キャップ用シリコンガスケット

    アイシス
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    GL14スクリューキャップ用PTFE張りシリコンガスケットです。
    サイズ(mm)13Φ×厚み3mmアズワン品番61-0478-37
  • チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径12-25mm)5個入 アイシス

    チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径12-25mm)5個入

    アイシス
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)12-25アズワン品番1-7377-33オートクレーブの可否可(+121℃)
  • チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径6-16mm)10個入 アイシス

    チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径6-16mm)10個入

    アイシス
    1袋(10個)
    取扱停止中
    ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)6-16アズワン品番1-7377-30オートクレーブの可否可(+121℃)
  • チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径6-12mm)10個入 アイシス

    チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径6-12mm)10個入

    アイシス
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    12日以内出荷
    ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)6-12アズワン品番1-7377-29オートクレーブの可否可(+121℃)
  • GL14スクリュージョイントセット アイシス

    GL14スクリュージョイントセット

    アイシス
    7,798税込8,578
    1セット
    6日以内出荷
    適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットで、GLオスネジに取り付けて半硬質・硬質チューブを接続します。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットですが、適用チューブ外径3mm未満用はバイトン製Oリングも付属。スペアキャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
    使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)(室温時)1ねじ規格GL14
  • ディスポパウダーサンプラー50 アイシス

    ディスポパウダーサンプラー50

    アイシス
    5,498税込6,048
    1本
    7日以内出荷
    粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
    材質HDPE製長さ(mm)採取部:420全長(mm)520チューブ外径(Φmm)21
  • ディスポパウダーサンプラー100 5mL アイシス

    ディスポパウダーサンプラー100 5mL

    アイシス
    7,098税込7,808
    1本
    7日以内出荷
    粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
    材質HDPE長さ(mm)採取部:900全長(mm)1000チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)5
  • ビーカーアタッチメント アイシス

    ビーカーアタッチメント

    アイシス
    35,980税込39,578
    1台
    10日以内出荷
    ポリプレピレン(PP)ビーカー1Lまたはステンレス(18/8)ビーカー1Lが付属し、角度調節できないビーカーが振り子のように前後に振れるフルスイング式で汲み上げるため下水道マンホール、井戸や穴等の幅の狭い場所での垂直式採水に適します。 PPビーカーは口径13.cm、胴外径10.5cm、高さ15cm、ステンレスビーカーは口径11.5cm、胴外径10.5cm、高さ13cmです。 U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色ロッドはポリアミド製です。
    TGK品番0007807025質量(g)600
  • ビーカーアタッチメント アイシス

    ビーカーアタッチメント

    アイシス
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷
    プラスチックビーカーが振り子のように前後に振れるため、下水溝・井戸や穴などの幅の狭い場所での採水に適しています。 角度調節はできません。
    TGK品番0007807022材質U字型保持具:ステンレス質量(g)300
  • ポール アイシス

    ポール

    アイシス
    23,980税込26,378
    1本
    10日以内出荷
    ボディのベースはグラスファイバー製で軽量且つ丈夫です。黒色プラスチック部はポリアミド製です。 竿(ポール)と各種アタッチメントを組み合わせて最大2.7m、4.0mまたは5.9m先の河川、池、湖沼や海等から液体、工業排水、沈殿したスラッジやヘドロ、水中・水面の浮遊物やプランクトン、小動物、昆虫や粉末等を採取する伸縮サンプラーです。
  • オールレイヤーサンプラー アイシス

    オールレイヤーサンプラー

    アイシス
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に一括採取するサンプラーです。 内部ロッドに仕切が無い構造のため、多くの粉末が採取できます。 分解洗浄が可能です。
    全長(mm)880容量(mL)110口数採取口:3開口寸法(mm)採取口:100×12外筒外径(Φmm)25
  • ディスポヘラ付スプーン アイシス

    ディスポヘラ付スプーン

    アイシス
    2,498税込2,748
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    粉末、顆粒や半固形物を採取するスプーンで、反対側はヘラ形状です。 ヘラで処理したサンプルを反対側のスプーンでそのまま採取できます。 FDA認可のオール白色ポリスチレン(SP)製です。
    TGK品番0007804601全長(mm)18寸法(幅W×長さL)(mm)匙部:16×23、へラ部:18×26採取量(目安)0.5mL
  • オタールフットポンプ アイシス

    オタールフットポンプ

    アイシス
    43,980税込48,378
    1本
    6日以内出荷
    色付ポリ塩化ビニル(PVC)栓を口内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口の取付け、赤色PVC製フットポンプを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を排出する分解・洗浄可能な足踏み式ポンプです。 ハンドポンプと比較し、両手フリーになり効率よく作業いただけます。 必要量排出した時点で色付PVC栓上部のPPバルブを開放されると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。 足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体式です。 接液パイプはポリプロピレン(PP)製またはPVDF製があり、吸引側はともに液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側はPP製が26cm、PVDF製が28cmで長さ調節はできません。