絞り込み
ブランド
- アイシス
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る

アイラボ 液クロ廃液回収タンク ディスポベーパートラップ
アイシス¥8,998税込¥9,8981個欠品中ボトルの内圧を平衡させ、臭気を軽減させるディスポーザブルトラップです。先端がオスルアーで、メスルアーポートに直接差し込みます。2個の同時接続もできます。ポリプロピレン(PP)製容器に25gの活性炭入り。使用頻度・量、温度、臭気により異なりますが、毎月交換が目安です。仕様●筒外径×最大幅×全長(mm):22×37×100アズワン品番65-6892-04
PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入
アイシス¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷R3/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。仕様●プラグサイズ(mm):20×23Lアズワン品番65-6891-62
PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入
アイシス¥2,199税込¥2,4191袋(10個)当日出荷R1/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。仕様●プラグサイズ(mm):13×18Lアズワン品番65-6891-30
PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入
アイシス¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷R1/4オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。仕様●プラグサイズ(mm):17×23Lアズワン品番65-6891-47
半硬質・硬質チューブ用 GL45ボトルキャップ用 交換パーツ BLシリーズ
アイシス¥679~税込¥747~1個ほか4日以内出荷半硬質・硬質チューブ用GL45用ボトルキャップの交換用パーツです適合チューブ外径(Φmm)6
GL45 PTFEスクリューキャップ
アイシス¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。耐熱温度(℃)250
GL32 PPSスクリューキャップ PTFE張ガスケット付
アイシス¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。耐熱温度(℃)230アズワン品番63-5644-95
GL18 閉鎖用スクリューキャップ
アイシス¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。オールPTFE製は耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。耐熱温度(℃)250アズワン品番63-5644-92
チューブコネクター(太径) T型同径
アイシス¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)翌々日出荷ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。タイプT型同径仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)
PTFEHP撹拌子
アイシス¥699~税込¥769~1個6日以内出荷から10日以内出荷八角柱の中央に回転軸リング付きです。 強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。種別強磁力撹拌子 オクタゴン型
耐寒用手袋 生活防水 ショルダータイプ
アイシス¥59,980税込¥65,9781双6日以内出荷軽量で保温性に優れた武官・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。但し完全防水仕様では無いため、浸すと手まで染み込みます。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します。(場合によって多少縮むことがあります。) 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、輪状試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
クライオグローブ 完全防水リスト
アイシス¥41,980税込¥46,1781双6日以内出荷軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。TGK品番0007871933種別リスト全長(mm)320サイズXL
耐寒用手袋 生活防水ミッドアームタイプ
アイシス¥37,980税込¥41,7781双翌々日出荷から95日以内出荷軽量で丈夫、耐久性に優れしかも通気性がよく、快適に作業ができます。 保温性にすぐれており、ドライアイスやアルゴン・ヘリウム・ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛跳ねから手や腕を守ります。 表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。(完全防水ではないので浸すと染込みます) -196℃~+148℃の幅広い環境下で使用でき、洗濯機での水洗いやオートクレーブにもかけられます。(場合によっては多少縮むことがあります)
耐寒用手袋 生活防水リストタイプ
アイシス¥34,980税込¥38,4781双6日以内出荷軽量で保温性に優れた武官・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。但し完全防水仕様では無いため、浸すと手まで染み込みます。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します。(場合によって多少縮むことがあります。) 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、輪状試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
耐寒用手袋 エルボタイプ
アイシス¥56,980税込¥62,6781双6日以内出荷軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。種別エルボ
バンパイアポンプ(R)太径用メンテナンスキット
アイシス¥1,798税込¥1,9781組5日以内出荷用途アクリル用メンテナンスキットTGK品番0007648332セット内容ニトリルゴム製Oリング 3個、ネオプレン製ビストシール 1個
バンパイアポンプ(R)
アイシス¥59,980~税込¥65,978~1台10日以内出荷簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。 小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。 チューブやボトルはネジだけで取外しができます。付属品PFAボトル(180mL)1個、PFAボトル用変換アダプター(PDFE製)1個タイプオールフッ素樹脂揚程(m)5材質(チューブ)PTFE
セラミックホットスターラー
アイシス¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷温度、回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネットチックホットスターラーです。 最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板プレートは耐熱、耐薬性に優れたセラミックコーティングのSUS304製です。 +50℃以上の天板温度で警告ランプが点灯し、加熱上限を制限する安全機能(SAFEモード)を搭載。 連続運転または1~999分のタイマー運転機能、、設定回転数まで少しずつ上昇回転するスロースタート機能付きです。 SUS316製温度スローブとプローブ固定キット(SUS304製とデルリン製)が付属し、キット取付時は高さ30cmまでの容器に対応します。 回転子は25~60mmをお勧めします。TGK品番0007630841質量(kg)2.2(プローブ固定キット非取付時)回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)天板寸法(mm)Φ140モーターDCモーター最大消費電力(W)610本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×110(プローブ固定キット取付時は最大H500)撹拌容量(mL)50~5000使用温湿度範囲5~40℃、80%未満定格作動電圧(V)DC24ヒーター容量(W)600温度設定範囲(℃)室温~320(1℃刻み)、華氏(°F)設定も可能撹拌数1ヵ所防水保護等級IP21運転時間連続 または 1~999分(1分刻み)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
デジタル式コントローラー
アイシス¥169,800~税込¥186,780~1台10日以内出荷高出力かつデジタル表示による確実な回転数の制御が可能です。使用環境条件±0~+40℃(湿度80%以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×165×95入力電源(V)AC100(50/60Hz)
大容量マグネチックスターラー
アイシス¥209,800税込¥230,7801台10日以内出荷薄型強力モーターを使用、デジタル表示 上にオイルバスなどを設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な攪拌効果を得ることができます。 攪拌制御機能、自動スロースタート機能、クイックストップ機能付きで安心して使用できます。 フラットデザインのステンレス表装でACアダプター付きです。 長さ35~110mmくらいの回転子を推奨。TGK品番0007630815質量(kg)約2.4外形寸法(mm)240×295×35H電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10rpm毎の切換え)撹拌容量(mL)100~40000使用環境温度(℃)-10~+56(湿度30~80%時)(本体)、5~40(湿度30~80%時)(ACアダプター)定格作動電圧(V)DC24撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切換え撹拌数中央1ヶ所
アナログ式コントローラー
アイシス¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷仕様回転安定性:±3%TGK品番0007630814質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50対応機種HP40163、HP40107、HP40116、HP40118、HP40607、HP41507、HP46007使用環境条件±0~+40℃(湿度80%以下)回転数制御範囲130~1000rpm(無断階切替)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
多連リモートスターラー
アイシス¥439,800税込¥483,7801台10日以内出荷スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。 電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。TGK品番0007630813質量(kg)7.5摘要水中使用可の多連スターラーで、同一条件で複数の検体を同時に撹拌可能。タイプリモート・多連型(水中使用可)回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35撹拌容量(mL)0.1~10撹拌点ピッチ(mm)33使用環境条件-10~+56℃(湿度100%時)、±0~+50℃(水中)撹拌能力7W撹拌数60
電磁スターラー
アイシス¥96,980税込¥106,6781台10日以内出荷電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。TGK品番0007630803質量(kg)0.02摘要超小型のキュベット専用スターラーです。水中ではご使用頂けません。タイプリモート・ミニ型回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×5撹拌容量(mL)キュベット0.1~5使用環境条件-10~+56℃(湿度100%時)撹拌能力0.1W撹拌数1
半定量イオン試験紙
アイシス¥10,980~税込¥12,078~1箱翌々日出荷から7日以内出荷指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。 測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。 充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。長さ(mm)95幅(mm)6
試験紙
アイシス¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷試験紙全体に指示薬をしみ込ませたものであり、pH値を正確に求めることを目的とせず、酸性/アルカリ性を判定する試験紙です。 特定の化学的な処理を行う際のpH調整用としても広く使用されており、カラースケールで比較/照合する必要がないことが大きな特長です。 必要な長さの試験紙をプラスチックディスペンサーから取り出して使用します。幅(mm)7長さ(m)5
半定量塩素試験紙
アイシス¥4,098税込¥4,5081箱(100枚)6日以内出荷から10日以内出荷サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。 セルロース切片をポリプロピレン製ストリップに圧着した試験紙です。長さ(mm)95幅(mm)5
よう化カリウムデンプン試験紙
アイシス¥1,798税込¥1,9781個(20枚組×10冊)103日以内出荷遊離塩素(Cl2)、亜硝酸(NO2-)や過酸化水素などの酸化物質の有無を検出します。 白色試験紙はこれらの存在で濃青色に変色します。TGK品番0007440111長さ(mm)60幅(mm)10測定範囲(pH)0~11検出限界(ppm)5~200
フッ素試験紙
アイシス¥25,980税込¥28,5781箱(30枚)欠品中サンプル溶液や地下水のフッ素イオン(F-)の半定量測定を行います。 付属の6%塩酸を加えた検液に桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。TGK品番0007440107測定範囲(mg/L)0-2-5-10-20-50-100寸法(Φmm)25
PEEK超磁回転子 ラウンド
アイシス¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷高い機械強度を備えたPEEK外装の撹拌子で通常のPTFE撹拌子と比べ耐薬性は劣りますが、硬いPEEK素材のため外装削れによる撹拌溶液コンタミを防ぐことができます。 強い磁力を持ったネオジム磁石を使用しており、大容量撹拌に適します。 平底容器やガラスビーカーなどのR底容器用で低回転から高回転まで対応します。 +150℃までの耐熱性能を有しています。直径(Φmm)12
PTFEHP撹拌子
アイシス¥599~税込¥659~1個5日以内出荷から10日以内出荷強磁石(サバリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長時間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。種別強磁力回転子 シリンダー型
ガロン瓶ボトルキャップ ポート4
アイシス¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から6日以内出荷白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。ポート数4材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製
チューブコネクターI型
アイシス¥1,898税込¥2,0881袋(10個)6日以内出荷ポリエチレンやフッ素樹脂などの半硬質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
ヒュージョンタッチ
アイシス¥1,198,000税込¥1,317,8001台6日以内出荷高性能ステッピングモーターと最新型マイクロプロセッサーの採用により、脈流の少ない安定した定量送液ができます。 実験条件に合わせて定量送液のスタンダードモードと段階的な加速、減速送液や注入/吸収の連続繰返し運転が可能なプログラムモードの選択が全機種できます。 フローレートは1nL/時未満の超低速からmL/分までの広範囲に対応。 シリンジの選択は本体に登録されている主要メーカーのデータをライブラリーから選択するだけで完了します。ライブラリー内に記載のないシリンジは内径値を入力することで使用できます。