絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
264件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンパイアポンプ(R) アイシスバンパイアポンプ(R)アイシス
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。 小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。 チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
付属品PFAボトル(180mL)1個、PFAボトル用変換アダプター(PDFE製)1個タイプオールフッ素樹脂揚程(m)5材質(チューブ)PTFE
GL45用変換アダプター PTFE製 アイシスGL45用変換アダプター PTFE製アイシス
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
TGK品番0007648304材質PTFE製
マグネチックスターラー アイシスマグネチックスターラーアイシス
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネチックスターラーです。 最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板は耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 一定方向回転モード以外に30~99秒毎に回転方向を左右交互に切替え、反転スターラーとして撹拌効率を向上させるパルスモード、運転停までの時間を1~999分または1~999時間の範囲で設定できるタイマー運転機能やパルスモードとタイマー運転機能の併用ができます。 回転子は25~60mmをお勧めします。
TGK品番0007630831質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)モーターDCモーター最大消費電力(W)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×80撹拌容量(mL)50~5000使用温湿度範囲5~40℃、80%未満天板寸法(幅W×奥行D)(mm)115×130定格作動電圧(V)DC24モードパルスモード:30~99秒毎に反転撹拌数1ヵ所防水保護等級IP21運転時間連続 または 1~999分(1分刻み)または 1~999時間(1時間刻み)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
電磁スターラー アイシス電磁スターラーアイシス
96,980税込106,678
1台
10日以内出荷
電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。
TGK品番0007630803質量(kg)0.02摘要超小型のキュベット専用スターラーです。水中ではご使用頂けません。タイプリモート・ミニ型回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×5撹拌容量(mL)キュベット0.1~5使用環境条件-10~+56℃(湿度100%時)撹拌能力0.1W撹拌数1
半定量イオン試験紙 アイシス半定量イオン試験紙アイシス
10,980税込12,078
1箱
翌々日出荷から12日以内出荷
指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。 測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。 充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。
長さ(mm)95幅(mm)6
試験紙 アイシス試験紙アイシス
4,198税込4,618
1巻
5日以内出荷
試験紙全体に指示薬をしみ込ませたものであり、pH値を正確に求めることを目的とせず、酸性/アルカリ性を判定する試験紙です。 特定の化学的な処理を行う際のpH調整用としても広く使用されており、カラースケールで比較/照合する必要がないことが大きな特長です。 必要な長さの試験紙をプラスチックディスペンサーから取り出して使用します。
幅(mm)7長さ(m)5
リトマス試験紙 book アイシスリトマス試験紙 bookアイシス
1,198税込1,318
1箱
6日以内出荷から11日以内出荷
学校や教材向けで特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。 変色表で比較/照合する必要がありません。
長さ(mm)60幅(mm)10
湿度試験紙 アイシス湿度試験紙アイシス
1,798税込1,978
1箱(20枚×10冊)
6日以内出荷
空気中の水蒸気や湿度を検出し、定量・半定量測定はできません。 水分検出に広く用いられている有害な塩化コバルト(II)が非使用のため、より安全に測定できます。 乾燥状態は黄緑色、水分の存在で白色に変色します。ドライヤー等で白色試験紙を黄緑色になるまで乾燥させた後使用します。
TGK品番0007440123長さ(mm)60幅(mm)10
PTFEピンセット 先平 アイシスPTFEピンセット 先平アイシス
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
PTFEピンセット 先細 アイシスPTFEピンセット 先細アイシス
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
PTFEHP撹拌子 アイシスPTFEHP撹拌子アイシス
599税込659
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
強磁石(サバリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長時間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
種別強磁力回転子 シリンダー型
ガロン瓶ボトルキャップ ポート3 アイシスガロン瓶ボトルキャップ ポート3アイシス
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数3
ポートコネクター アイシスポートコネクターアイシス
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質PP
ポートアダプター 外径1/16”用 アイシスポートアダプター 外径1/16”用アイシス
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
TGK品番0007171532材質PTFE
ポートプラグ アイシスポートプラグアイシス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
TGK品番0007171531材質PTFE
ねじ口びん用キャップ ポート3 アイシスねじ口びん用キャップ ポート3アイシス
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数3
軟質チューブ用ミニコネクタI型 アイシス軟質チューブ用ミニコネクタI型アイシス
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
シリコンやタイゴンなどの軟質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
チューブコネクターI型 アイシスチューブコネクターI型アイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
6日以内出荷
ポリエチレンやフッ素樹脂などの半硬質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
スタンダードpH試験紙 アイシススタンダードpH試験紙アイシス
8,998税込9,898
1箱(10巻)
当日出荷
収納ケースの片面を回すと、試験紙の先端が出てきます。
幅(mm)7長さ(m)5m巻
ポリエチレン製ディスポサンプラー(24個入) アイシスポリエチレン製ディスポサンプラー(24個入)アイシス
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプや深い井戸から直下数十メートル以上先の地下水を汲み上げ、採水するサンプラー。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装していますので安心してすぐに使用できます。
容量(mL)300質量(g)60外径(Φmm)40全長(cm)36
スリーブパウダーサンプラー  チャンバー200 アイシススリーブパウダーサンプラー チャンバー200アイシス
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
容量(mL)180TGK品番0007807154材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×30質量(kg)0.9寸法(Φ×Lmm)52×315
FEPワイヤー JPSLシリーズ アイシスFEPワイヤー JPSLシリーズアイシス
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ステンレス(SUS304)ワイヤーを厚み0.6mmのFEPで被覆しています。0.1mmΦのステンレスワイヤー1本巻を束とした太さ2.4mmΦです。任意の長さでカットできますが、切り口で怪我をしないようにPTFE熱収縮チューブ等で切り口は保護してください。
クライオグローブ (R) 生活防水 TSシリーズ アイシスクライオグローブ (R) 生活防水 TSシリーズアイシス
45,980税込50,578
1双
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。完全防水仕様ではないため、浸すと染み込みます。耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
入数(双)1
グローブキャッチャー GGシリーズ アイシスグローブキャッチャー GGシリーズアイシス
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
労働災害から身を守り、巻き込み事故を防ぐ安全機構式の手袋用ストラップです。フック式ですのでベルト等に容易に取付できます。クリップは橙色アセタール樹脂製、安全機構は黒色ポリウレタン製。連結部の引っ張り強度は89N。
グローブキャッチャー GGシリーズ アイシスグローブキャッチャー GGシリーズアイシス
1,298税込1,428
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
労働災害から身を守り、巻き込み事故を防ぐ安全機構式の手袋用ストラップです。クリップは黄色アセタール樹脂製、安全機構は黒色ポリウレタン製。連結部の引っ張り強度は89N。
GL14用 スクリューキャップ BLシリーズ アイシスGL14用 スクリューキャップ BLシリーズアイシス
899税込989
1個
翌々日出荷
GL14スクリューキャップです。
半硬質・硬質マルチチューブ用 GL45ボトルキャップ BLシリーズ アイシス半硬質・硬質マルチチューブ用 GL45ボトルキャップ BLシリーズアイシス
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
外径8mmまでの半硬質・硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続するGL45用ボトルキャップです。
チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径6-16mm)10個入 アイシスチューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径6-16mm)10個入アイシス
4,498税込4,948
1袋(10個)
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)6-16アズワン品番1-7377-30オートクレーブの可否可(+121℃)
3方チェックバルブ アイシス3方チェックバルブアイシス
4,398税込4,838
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
液体の連続吸引・吐出が可能で、接続したシリンジを連続送液ポンプとして使用できます。 シリンジと液体タンクに接続すると、連続送液が可能です。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、弁/シリコン寸法(mm)41×22×17クラッキング圧力13.8~34.5kPa
オタールハンドポンプ PVDF アイシスオタールハンドポンプ PVDFアイシス
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
上部赤いボール(PVC製)を操作して粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水するコンパクト設計です。 付属のPVC栓により口径30~70mmのボトル、ポリ缶やタンクなどに接続可能です。 容器の内高に応じて吸収パイプは短くカットできます。 必要量採水した時点で赤いボールの下にあるPPバルブを開放させると圧が解除され、中の液が抜けていきます。 排出パイプ長さは、調節不可能です。 分解洗浄可能です。
TGK品番0007648322吐出量(L/min)20パイプ径(Φmm)接液:16材質(接液部)PVDFパイプ長(mm)排出:約280適合容器(内高)420~700mm
Cクランプキット アイシスCクランプキットアイシス
899税込989
1個
6日以内出荷
採取袋からサンプルが漏れ出ないように密封するためのもので、最大幅30cmまでの他のビニール袋用としてもご使用いただけます。 ポリエチレン製のCクランプとシーリングロッドの構成で、ロッドは取外しやすくするために少し長くなっています。
バルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズ アイシスバルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズアイシス
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
各ソケットに別売GL14半硬質チューブ用スクリュージョイントセット(BL62870)を取り付けることで外径1/32”~8mmまでの半硬質・硬質チューブが接続でき、別売GL14軟質チューブ用ホースコネクター(BL58102、BL58202)を取り付けることで内径6~8mmまでの軟質チューブが接続できます。キャップの着脱中は既にソケットへ接続済のチューブが捻れないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):25×28アズワン品番65-9403-29
PPニップル(NPTネジ) アイシスPPニップル(NPTネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
ボトルキャップ共通アクセサリー アイシスボトルキャップ共通アクセサリーアイシス
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス細径PEEKチューブ(カラーライン付き)アイシス
5,198税込5,718
1巻
7日以内出荷
チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
仕様●外径×内径:1/16"×0.75mm●カラーライン:緑●最大使用圧:27MPaアズワン品番65-9402-62
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):9×22Lアズワン品番65-9403-46