オカモト
オカモトは、ゴム・プラスチックの総合メーカーとして、様々な用途の粘着テープや結束バンド、長靴やレインウェア、炊事用手袋・除湿剤・カイロといった身近な生活用品まで幅広い分野で商品をご提供しています。「身近な暮らしを科学する」をモットーに、高品質と安全を基本とする「ものづくり」を通じて多様なニーズにお応えしています。
会社情報
| 会社名 | オカモト株式会社 |
|---|
| 設立 | 1934/01/10 |
|---|
| 所在地 | 〒113-8710 東京都文京区本郷3-27-12 |
|---|
オカモト(70件のレビュー)当日出荷
オール耐油設計。自社工場で一貫した品質管理の元に生産された純日本製。PVCインジェクション成型により水漏れなし。爪先鋼製芯入りで足先を保護(JIS規格S級相当)。内布は速乾吸汗性で乾きが早い。衛生抗菌仕様。
機能耐油、防臭、防菌、防カビ加工、速乾吸汗性足幅3E長さ(cm)約37(26cm)標準質量(g/片足)約1050(26cm)形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)PVC、(裏布)メリヤス(ポリエステル)材質(ソール)PVCJIS規格JIS規格S種相当材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
オカモト(28件のレビュー)当日出荷
家中の気になる湿気を強力除湿。
シールをはがすだけの簡単水捨て。
シール付き。
成分塩化カルシウムタイプレギュラータイプ商品タイプタンクタイプ
オカモト(2件のレビュー)当日出荷
気になる湿気を強力除湿。大きなプラスチック容器に入った薬剤がたっぷり湿気を吸湿します。使用後は、「水捨てシール」を剥がすだけで簡単に溜まった水溶液を捨てることができます。
オカモト(41件のレビュー)当日出荷
指先感覚が必要な作業に最適です。指先ストッパー付き。
用途キッチン作業、ガーデニング全長(cm)29.5種別薄手材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛)厚さ(mm)0.25入数(双)1材質(裏)綿材質(表)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オカモト(23件のレビュー)当日出荷
軽作業向きの軽量タイプです。
用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。色ホワイト機能防水仕様胸付タイプトラスコ品番297-8946種別エプロン材質ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.35質量(g)390幅(cm)90着丈(cm)110ひも長(cm)240
オカモト(7件のレビュー)欠品中
気になる湿気を強力除湿
炭パワーで強力脱臭
簡単水捨てシール付き
吸湿量550mL/1個成分塩化カルシウムタイプ炭タイプアズワン品番65-0448-42商品タイプタンクタイプ
オカモト(82件のレビュー)当日出荷
耐油底プラス脱ぎ履きしやすい幅広4Eの安全スニーカーです。
色ブラック足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)ナイロン、合成皮革材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー標準質量(g/片足)約450(26.0cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
オカモト(30件のレビュー)当日出荷
手で開封できる紙素材テープ。
視認性の高い全11色のカラーバリエーション。
内容物の彩りを際立たせる紙独自の風合い。
湿気のある場所でもしっかりくっついています。
オカモト(20件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
オカモト(14件のレビュー)当日出荷
ゴム製なのでしなやかで使いやすいです。
左右兼用粉なしタイプです。
用途軽作業・園芸など。左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応
オカモト(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1箱(15枚)ほか
当日出荷
素材の下ごしらえにバツグンの効果。塩を使わず水っぽさを抜き、生臭みを取り、旨みを凝縮する。プロのための調理道具です。浸透圧脱水シートは、「塩を使わず身を締める」シートですので、一般的なクッキングシートとは異なります。ふっくらとした一夜干しつくりや刺身の解凍時に水っぽくならずに旨みを閉じ込めます。[レギュラータイプの脱水時間目安]生刺身20分~1時間(脱水率1~3%)、解凍刺身40分~2時間(脱水率2~4%)、焼き魚・煮魚1~3時間(脱水率3~5%)、一夜干し12~20時間(脱水率5~10%)、肉の水切りはシートに挟んで1時間。ピチットの仕組みは、食品用半透膜の中に、水あめ成分と昆布成分を入れたものです。水分や生臭み成分は分子が小さいためピチットに吸収されます。分子が大きい旨み成分は半透膜を透過せずに素材(魚・肉)に残るため、旨み凝縮となります。
用途干物作り、燻製製の下処理などに。お刺身をはじめ、肉や生鮮素材の冷蔵管理・鮮度管理に。素材の冷凍、冷凍素材の解凍などに。材質ポリビニルアルコールフィルム、糊料、食用糖類、アルコール類
オカモト(20件のレビュー)欠品中
工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)166.6粘着力(N/25mm)10.78
オカモト(4件のレビュー)当日出荷
油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。
指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。
サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに色ブラック全長(cm)24材質ニトリルゴム厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15入数(枚)50エンボス加工外エンボス
オカモト(7件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
錆びにくく抜けにくいステンレス製のコの字型ピンを採用しています。
履き口カバー:土やゴミが入りにくい
速乾吸汗裏布:乾きが早い
キックバック:長靴を脱ぎやすい
スパイク底:スパイクと凹凸で地面をしっかりキャッチ
用途山林作業、氷上での作業など色ブルー機能速乾吸汗靴タイプ長靴
オカモト(4件のレビュー)当日出荷
特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。色ナチュラル全長(cm)29仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16入数(枚)100規格クラス1000クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー
オカモト(7件のレビュー)当日出荷
軽作業向きの軽量タイプです。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。色ホワイト機能防水仕様腰下タイプトラスコ品番297-8938種別エプロン材質ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.35質量(g)370幅(cm)90着丈(cm)90ひも長(cm)240(胴回りのひも長さ)
オカモト(12件のレビュー)当日出荷
耐候性に優れます。強力粘着で防草シートにくっつきます。
用途仮止めピンの穴や破損箇所の補修に。道路予定地、メガソーラーなど様々な用途で使用される雑草抑制シートの繋ぎ目の接続に。幅(mm)100厚さ(mm)0.35質量(g)810長さ(m)20基材ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)11引張強度(N/10mm)160
オカモト(4件のレビュー)当日出荷
自然にフィットするデザインで疲れにくい。作業中のずれを防止する特殊絞りのギャザー加工。カラーレッド
オカモト(8件のレビュー)当日出荷
家庭用から作業用まで幅広く使えます。
暖かい裏毛つき。
防カビ衛生加工。
非フタル酸エステル系可塑剤使用。
タイプ袋入り材質(裏)綿、レーヨン材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
オカモト(24件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
踏抜き抵抗板入り。ソール面の踏抜き板との一体構造であり抵抗板がずれずに安定しています。鉄製先芯。スコップガード付き。ヒール付き黒底。速乾メッシュ裏布。つや消し。
色グリーン足幅2E種類セーフティシューズ材質(アッパー)ラバー材質(ソール)合成ゴム材質(インナー)ポリエステル/ポリウレタン材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
オカモト(4件のレビュー)当日出荷
厳選した上質の天然ゴム原料を使用、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。
用途包装用、結束用。材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)0.5色アメ色切り幅(mm)1.1
オカモト(19件のレビュー)当日出荷
調理食品加工に使えます。
油・薬品・洗剤に強いビニール製。
極薄だから素手感覚。左右兼用なので経済的です。
オカモト(6件のレビュー)当日出荷
置くだけで有効成分の働きにより、ゴキブリを駆除。ゴキブリが食べやすい半なまタイプ。うす型容器で狭い場所にも使用できます。本品は設置後約6ヵ月効果があります
区分防除用医薬部外品適合害虫ゴキブリ有効期間約6ヵ月医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名インピレスホウ酸ダンゴR24P
オカモト(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
シートタイプは、タンスや押し入れ、クローゼットから下駄箱やくつ・ブーツの除湿まで、ご家庭の様々な場所で活躍します。
オカモト(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ
抜群の手切れ性で優れた作業性
四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。
透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
フィルム合紙を使用しない省資源包装です。
NYG協会推奨品。
オカモト(45件のレビュー)当日出荷
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。材質(裏)ナイロンラミネート材質(表)塩化ビニール
オカモト(7件のレビュー)当日出荷
ワンタッチで簡単に装着できます。
エプロンに組み込まれた自在フレームがウエストをしっかりとホールドします。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。材質PVC(ポリ塩化ビニル)色ホワイト厚さ(mm)0.35幅(cm)90着丈(cm)115仕様ひもなし、胸付タイプトラスコ品番297-8962種別エプロン質量(g)540
オカモト(41件のレビュー)当日出荷
ベリーショート「L寸21cm高キープ付」
速乾吸汗裏布・艶消し革シボ・ALLigatorブランド。
色ブラック足幅2E長さ(cm)20.5(L)形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)545(L)機能速乾吸汗裏布靴タイプ半長靴
オカモト(14件のレビュー)当日出荷
丈夫で軽いフェルトソール。
防滑性に優れています。
色カーキ足幅2E標準質量(g)約735股上(cm)54材質ナイロン(PVCラミネート)材質(ソール)フェルト
オカモト(9件のレビュー)当日出荷
優れた耐候性です。
強い粘着力です。
優れた耐水性です。
用途農ビ、農POの補修用。
ビニールフィルム、POフィルムの補修用。色透明(乳白色)テープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17仕様手で切断可能トラスコ品番356-2298質量(g)256基材ポリエチレン織布使用温度範囲5~40℃粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)68
オカモト(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~
1袋(500g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
使い勝手のよいチャック式ポリ袋入りです。
厚さ(mm)1.1番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1
オカモト(6件のレビュー)当日出荷
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。
スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95使用可能回数50~60回(約2秒/回)松吉医科器械コード06-2960-00
オカモト(20件のレビュー)当日出荷
国産インジェクションブーツ。衛生加工。メリヤス裏布。耐油底。
色ネイビー足幅2E形状ハイカットタイプカバー付種類作業靴長さ(cm)約37(L26)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約700(L26)機能衛生加工、耐油底材質(インナー)衛生加工メリヤス靴タイプ長靴
オカモト(5件のレビュー)当日出荷
超軽量配合、カップインソール入り、快適な吸汗速乾裏布、水や埃の侵入を防ぐカバー付きで、とても使い勝手のよいラバーブーツです。
用途一般作業、水場作業、土木作業、農業、ガーデニング用機能超軽量配合、吸汗速乾裏布、カバー付き色ブラック材質(本体)天然ゴム+合成ゴム標準質量(g/片足)690(L)材質(カバー)PVC総丈(cm)38.0(Lサイズ)足幅EE
オカモト(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
土が離れやすいロール底です。かかとがドライビングシューズのように巻き上がっているので、車の運転もしやすくなっています。
速乾吸汗裏布:乾きが早い
かかと巻き上げ:運転しやすい
アウトソール:凹凸がゆるやかな波の形状で土が離れやすい
ウェッジインソール:かかと部の厚みを約1cm厚くし、クッション性あり
用途軽作業、ガーデニング、雨の日機能速乾吸汗/クッション性靴タイプ長靴
オカモト(6件のレビュー)当日出荷
極薄だから素手感覚で使えます。左右兼用粉なしタイプです。
用途軽作業。入数(双)50RoHS指令(10物質対応)対応
オカモト(2件のレビュー)当日出荷
業界初のテトラ型除湿剤!吸湿スピード1.5~2倍(メーカー比)。コンパクトサイズだから衣類収納はもちろん、くつ収納などいろんな場所でしっかり除湿!
オカモト(1件のレビュー)当日出荷
鋼鉄製先芯入り、反射テープ付きの安全長靴です。
用途軽作業用機能鋼鉄製先芯入り・リフレクター・カバー付き・速乾吸汗裏布色ブラック材質(先芯)鋼鉄材質(アッパー)合成ゴム靴タイプ長靴標準質量(g/片足)1200(L)足幅EE