「溶接用ワイヤー 0.9」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途:低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 CO2 100%だけで溶接できます!混合ガス等不要!COSTDOWN! 溶接ビードがとても綺麗!1度使用したら、一般SUSソリッドワイヤとの違いがはっきりわかります! スラグの剥離が容易!叩いたら、落ちやすい!
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:直径200mm アズワン品番68-5052-56
1巻
26,300 税込28,930
6日以内出荷

用途:ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接 CO2 100%だけで溶接できます!混合ガス等不要!COSTDOWN! 溶接ビードがとても綺麗!1度使用したら、一般SUSソリッドワイヤとの違いがはっきりわかります! スラグの剥離が容易!叩いたら、落ちやすい!
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:直径200mm アズワン品番68-5052-57
1巻
26,300 税込28,930
6日以内出荷

組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 直径(Φmm)【スプール】直径200 線径(Φmm)0.9 適合品番SF-308L・GFW-308L・DW-308L 認定番号JIS:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS:E308LT0-1 該当
1巻(5kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため。溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接 取付内径(Φmm)52 外径(mm)200
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 直径(Φmm)スプール:200 規格【認定】JIS:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS:E308LT0-1 該当 適合品番SF-308L・GFW-308L・DW-308L 線径(mm)0.9
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12。AWS ER70S-6
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです) 適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
1箱(15kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10kg)
4,980 税込5,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主成分 C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu。AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T 穴径(mm)52
1箱(5kg)
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接時ガスいりません!
用途軟鋼等の一般溶接 寸法(mm)スプール:外径200、取付内径52 規格AWS A5.22 E71T-11
1箱(5kg)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

.1.独自開発の新メッキ効果。・Active溶接でRチップの5倍の寿命。・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命。2.寿命適用条件。・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ。ストレートトーチボディに最適!
用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接 全長(mm)45 タイプ高耐久 適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
1セット(10本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
定格出力電流(A)350 適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)