絞り込み
ブランド
- PROST's
- モノタロウ(5,950)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,416)
- Panasonic(パナソニック)(29,686)
- RS PRO(39,616)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,581)
- スズキ(71,071)
- スバル(50,507)
- トヨタ(139,978)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,228)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: PROST'sのすべての商品

PROST’s IPA イソプロピルアルコール
PROST's¥11,980税込¥13,1781個(18L)4日以内出荷工業用、塗装面の脱脂、洗浄、汚れ取り、ステッカー剥がし等としてご使用いただけます。用途脱脂/洗浄成分IPA(イソプロピルアルコール)、精製水備考廃棄される場合お住まいの地域の地方自治体にお問い合わせ頂き、適正な廃棄をお願い致します。容量(L)18危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量18L油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
関西ペイントPG80 原色 101 メタリック(細目)
PROST's¥2,298~税込¥2,528~1個(500g)ほか当日出荷から7日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 原色 101 シルバーメタリック(細目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色シルバーメタリック(細目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
FRP成型用ガラスマット #380
PROST's¥839~税込¥923~1パック(1m)ほか当日出荷FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!用途補修成分FRP成型用ガラスマット#380危険物の類別非危険物
#200 カーボンクロス 3K 平織り
PROST's¥2,198~税込¥2,418~1シート(20cm)ほか5日以内出荷高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。用途補修成分カーボンクロス厚さ(mm)0.25
PROST’s 特級ラッカーシンナー
PROST's¥1,198~税込¥1,318~1缶(500mL)ほか7日以内出荷上塗り・仕上げ専用に溶剤バランスを設計した、トルエンフリーのバージンラッカーシンナー。塗膜の流動性を保ち、刷毛目・ガン肌を抑えて平滑な艶に仕上げます。用途★楽器(ギター・ベース・弦楽器)ラッカー塗装 / リフィニッシュ。★木製家具・建具の仕上げ塗装。★工芸・木工作品。★模型・プラモデルのラッカー塗装の希釈。溶解力が高いため、固着しかけた塗料の除去、ハケ・スプレーガンの念入り洗浄にも使えます。その他【PROST’s 特級ラッカーシンナー 上塗り希釈用が選ばれる3つの理由】1. 上塗り専用の溶剤設計 蒸発の速い溶剤から遅い溶剤まで段階的に配合。塗膜が乾く最後の瞬間まで流動性を保ち、刷毛目・ガン肌を消して平滑な艶に仕上げます。レベリング成分としてシクロヘキサノン(アノン)を配合した、仕上げ重視の処方です。●2. トルエンフリー トルエンは実質不使用(0.1%未満)。作業環境に配慮した処方です。●3. バージンシンナー再生シンナー(回収溶剤の蒸留品)ではなく、新液のみで製造。ロットごとの品質が安定しており、色ムラ・不純物の心配なく仕上げに使えます。使用方法塗料に対して少量ずつ加え、よく撹拌します。(目安:塗料10に対し本品3~10。塗料メーカーの指定希釈率を優先してください。)●気温・湿度で希釈率を調整します。湿度の高い日(70%以上)は白化しやすいため、塗装を避けるか少量でのテスト塗りをおすすめします。●必ず換気の良い場所で、保護手袋・保護メガネを着用してご使用ください。主成分酢酸エステル類、アルコール類、芳香族炭化水素(キシレン等)、シクロヘキサノン比重約0.85適合塗料ニトロセルロース(NC)ラッカー、ラッカー系塗料全般の希釈に。※水性塗料・油性(合成樹脂)ペイント・ウレタン塗料の希釈には使用できません。※「ペイントうすめ液」とは別物です。ご注意ください。※プラスチック部品(ABS・スチロール系等) は侵すおそれがあります。付着にご注意ください。外観無色透明の液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット
PROST's¥3,500~税込¥3,850~1セット(320g)ほか当日出荷から6日以内出荷ホビー・食品サンプル(パンやケーキなど)・クッション・アクセサリーなどの製作に最適!用途ホビー・食品サンプル・クッション・アクセサリー製作等種類ふわふわスポンジ軟質発泡ウレタンフォーム原液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット
PROST's(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
クリアファーストレジン
PROST's¥1,198~税込¥1,318~1箱(100g)ほか当日出荷から5日以内出荷アクセサリーやキーホルターなとオリジナルクラフト作品制作に!用途クラフト仕様【免責事項】1配合比率 A液(主剤): B液 (硬化剤)を7:3の割合で混合してください。配合比が異なると、硬化不良の原因となります。色を付ける場合はA液に色を混ぜておいてください。2攪拌 A液とB液を攪拌する時は気泡が入らないようにゆっくり攪拌してください。混ゼムラがなくなるまで5分程度ゆっくりと隅々まて攪拌してくださ い。3注入 ※混合してから10分以内にご使用ください。混ぜ合わせた液体を一点から気泡が入らないように 型に流し入れます。※リバーテーブルのように大きい面に流す場合は15mm~20mmの厚さまでに してください。それ以上の厚さにしたい場合は先に充填した樹脂を硬化させてか ら再度充填してください。4硬化 可使時間:20分(23℃)※A液とB液を混合してから10分以内に作業を終わらせてください。※10分以上経過すると硬化温度の影響により煙が出る可能性がございます。指触乾燥:6時間(23℃℃)完全硬化:24時間以上※硬化時間は温度や厚さによって異なります成分エポキシ樹脂色透明
関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー
PROST's¥3,898~税込¥4,288~1個(475g)ほか当日出荷から5日以内出荷1.PG80の#026クリヤーをベースに調合した全艶消しタイプです。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。用途塗装色マットクリヤー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ホワイト 白
PROST's¥2,698~税込¥2,968~1個(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修成分FRPトップコート/ホワイト(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付き色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)
PROST's¥1,498~税込¥1,648~1缶(0.5kg)ほか当日出荷ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!用途造形・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP成型用ガラスマット #450
PROST's¥2,498税込¥2,7481パック(4m)当日出荷FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!用途補修仕様FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1成分ガラスマット容量104cm×4mパック
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(300g)ほか5日以内出荷から7日以内出荷スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個(300g)ほか5日以内出荷から7日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クリアファーストレジンPRO
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1箱(100g)ほか5日以内出荷透明度を追求した透き通るようなクリア感用途造形仕様【免責事項】1主剤と硬化剤を3 : 1の割合で正確に計量してください。配合比が変わると硬化不良の原因になります。2主剤と硬化剤を均一にムラなく混合・撹拌してください。(容器側面や底は撹拌ムラが発生し易いので注意します)5硬化剤は空気と反応し、容器口付近に白い固形物が生成することがありますので良く拭き取り密栓し、暗所て保管してください。また、次回使用時に固形物が混入しないよう、気をつけてください。撹拌に使用しているかきまぜ棒に付いた樹脂も、容器フチでこすり取り再度撹拌します。撹拌が不完全ですと硬化不良等の原因になります3混合樹脂をゆっくりと一点より静かに注入してください。(気泡が少なくなります)また、注型後にドライヤー等で樹脂表面を温めても気泡は抜け易くなります。4注型後は静かに放置し、ホコリやゴミなど入らないようにしてください。完全硬化には20~25ての温度下で、約72時間かかります。製作物の大きさが小さい場合や厚さが薄い物の場合、完全硬化に時間がかかります。(3 ~5日)その場合適度の熱(40 ~ 50て)を加えると完全硬化までの時間を短縮できます。成分エポキシ樹脂色透明
船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット
PROST's¥1,798~税込¥1,978~1セット(0.5kg)ほか5日以内出荷船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
カラーパテ ホワイト
PROST's¥1,298~税込¥1,428~1個(500g)ほか5日以内出荷FRP一般成型品の補修に。用途補修色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,498~税込¥1,648~1個(300g)ほか5日以内出荷から7日以内出荷マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット
PROST's¥7,498~税込¥8,248~1セット(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/10倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット
PROST's¥2,898~税込¥3,188~1個(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷発泡スチロールを溶かさずに積層!発泡スチロール製品の強度を上げることが出来ます用途補修成分発泡スチロール使用方法【1】3液製です。 使用前に専用促進剤を0.5%添加・攪拌します。【2】次にFRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。※専用促進剤とFRP用硬化剤は直接混合せず、必ず上記の手順を守ってください。材質発泡スチロール硬化条件気温20℃の場合:樹脂1kgに対し専用促進剤5ml(0.5%)、FRP用硬化剤10ml(1%)を使用硬化時間(時間)約2(20℃)危険等級Ⅱ使用可能時間(分間)約20(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398~税込¥3,738~1箱(300mL)ほか当日出荷から7日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤
PROST's¥949~税込¥1,044~1個(100g)ほか当日出荷から7日以内出荷1.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。2.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。3.手攪拌で簡単に混ざります。4.つや消し剤を添加してもベースと硬化剤の配合比率は変わりません。5.各種ウレタン塗料に使用できます。6.ベースに対して100%以内。用途塗装成分つや消し剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性調合比PG80のブラックなどソリッドカラーやクリヤーのベース塗料に配合します。【全つや消しの場合】PG80ベース色:100/PG80硬化剤:10/PGエコ つや消し剤:90/希釈用PG80シンナー:40~50【半ツヤ消しの場合】PG80ベース色:100/PG80硬化剤:10/PGエコ つや消し剤:45/希釈用PG80シンナー:40~50
関西ペイントPG80 原色 109 メタリック(粗目)
PROST's¥2,298~税込¥2,528~1個(500g)ほか7日以内出荷から8日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 原色 109 シルバーメタリック(粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色メタリック(粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
FRP防水材料6点キット 1平米用
PROST's(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(2.5kg)当日出荷から5日以内出荷ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 キャンディーカラー レッド
PROST's¥2,298~税込¥2,528~1個(0.5L)ほか当日出荷から5日以内出荷高級特殊顔料の濃縮キャンディー原液で調色したキャンディーカラーです。単なる色(塗料)をクリヤーに混ぜたカラークリヤーとは比較にならない透明度と奥行き感が特徴です。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色レッド配合キャンディーカラー100:硬化剤 5※キャンデーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(300g)ほか5日以内出荷から7日以内出荷イスズ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーイスズ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
硬質発泡ウレタンフォーム原液 30倍 セット
PROST's¥7,798~税込¥8,578~1セット(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 SU ホワイト 1kg セット(シンナー硬化剤道具)
PROST's¥2,898税込¥3,1881セット(1kg)8日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。用途塗料セット内容PG80 SUホワイト 600g / 専用硬化剤 60g / 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色ホワイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 #531 ホワイト 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥3,998税込¥4,3981セット(2kg)7日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。用途塗料セット内容PG80 #531 ホワイト 1.2kg / 専用硬化剤 120g / 希釈用シンナー 0.8kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色ホワイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 #400 ブラック 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥4,798税込¥5,2781セット(1kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色ブラック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ガンメタリック(粗目)
PROST's¥2,698~税込¥2,968~1個(500g)ほか当日出荷から7日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 ガンメタリック(粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ガンメタリック(粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 641 ピュアレッド
PROST's¥3,598~税込¥3,958~1個(500g)ほか7日以内出荷から8日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 ブルー
PROST's¥1,798~税込¥1,978~1個(500g)ほか当日出荷から5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 ブルー使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色ブルー配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1セット(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷非常に耐久性が高く、壊れても補修することができる大変長持ちする優れた造形素材用途造形/補修成分透明タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用)淡色/インパラフィン材質インパラフィン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRPアルミ・ステンレス・塩ビ用プライマー 3液型セット
PROST's¥3,998~税込¥4,398~1セット(1kg)ほか5日以内出荷アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着!用途補修仕様アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着、FRP施工において、下地がアルミ・ステンレス・塩ビの場合は、専用のプライマーを塗布してからFRP樹脂を施工してください。/【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を2%・コバルトを0.5%添加でゲル化時間は30分です。成分3液型ビニルエステル樹脂、スチレンその他【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
タルク
PROST's¥369~税込¥406~1個(100g)ほか5日以内出荷粘度調整に使用します。用途粘度調整仕様タルクは軽く柔らかいため、FRP樹脂にタルクを添加したパテは成形し易く、削り易いのが特徴です。ポリパテと呼ばれるFRP用パテは、大概がタルクが使用されています。(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1成分タルク
FRPガラスクロス #200
PROST's¥8,998~税込¥9,898~1ロール(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。用途補修仕様ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。成分ガラスクロス
関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤
PROST's¥698~税込¥768~1個(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷ウレタン系自動車用塗料の軟化剤!用途硬化成分マルチ硬化剤適合関西ペイント レタンPG80その他、PG2K・PG60・スーパーフッソQ・フリートトップ関西ペイント JUSTウレタンプラサフその他、SUウレタンプラサフ・SUプラサフ・SUウレタンプラサフA使用方法1.塗料(またはプラサフ)に硬化剤を規定量混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。配合PG80(ソリッド) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 30~50 / PG80(メタリック・パール) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 80~90 / PG80(クリヤー) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 0~20 / JUSTウレタンプラサフ 100:マルチ硬化剤 20:PGシンナー 20~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 582 チンチングブラック
PROST's¥2,398~税込¥2,638~1個(500g)ほか当日出荷から7日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料色582チンチングブラック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら