カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,243)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,098)
- スズキ(71,148)
- スバル(50,572)
- トヨタ(140,037)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,682)
- ミツビシ(138,017)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,735)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- フロンケミカル
- 17ページ目
17ページ目: フロンケミカルのすべての商品

PTFE PFA二方バルブホース口タイプ 8Φ
フロンケミカル¥18,980税込¥20,8781個31日以内出荷竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3537材質PFA質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-55
PTFE PFA二方バルブホース口タイプ 6Φ
フロンケミカル¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3529材質PFA質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-54
PTFE PFA二方バルブホース口タイプ 12Φ
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781個31日以内出荷竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3553材質PFA質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)4プラグ(mm)18アズワン品番61-3537-57
PTFE PFA二方バルブホース口タイプ 10Φ
フロンケミカル¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3545材質PFA質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-56
PTFE PFA二方バルブ 8Φ
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4872材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-13
PTFE PFA二方バルブ 6Φ
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4864材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-12
PTFE PFA二方バルブ 12Φ
フロンケミカル¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4899材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)4プラグ(mm)18アズワン品番61-3528-15
PTFE PFA二方バルブ 10Φ
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4881材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)18アズワン品番61-3528-14
PTFE PFA三方バルブ装置用 8Φ
フロンケミカル¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。用途送液用トラスコ品番735-3065材質PFA質量(g)80タイプ枝管適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-13ねじサイズR1/4
PTFE PFA三方バルブ装置用 6Φ
フロンケミカル¥31,980税込¥35,1781個31日以内出荷オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。用途送液用トラスコ品番735-3057材質PFA質量(g)80タイプ枝管適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3アズワン品番61-3537-12ねじサイズR1/4
PTFE PFA三方バルブ装置用 10Φ
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個31日以内出荷オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。用途送液用トラスコ品番735-3073材質PFA質量(g)80タイプ枝管適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-14ねじサイズR3/8
PTFE PFA三方バルブホース口タイプ 8Φ
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781個31日以内出荷竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3570材質PFA質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-59
PTFE PFA三方バルブホース口タイプ 6Φ
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781個31日以内出荷竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3561材質PFA質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)18アズワン品番61-3537-58
PTFE PFA三方バルブホース口タイプ 12Φ
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個31日以内出荷竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3596材質PFA質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)4プラグ(mm)18アズワン品番61-3537-61
PTFE PFA三方バルブホース口タイプ 10Φ
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個33日以内出荷竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3588材質PFA質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16
PTFE PFA三方バルブ 6Φ
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4902材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-16
PTFE PFA三方バルブ 10Φ
フロンケミカル¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4929材質PFA質量(g)70適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)18アズワン品番61-3528-18
PTFE Fロックシール 外径3/8Φ用 10個入り
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981袋7日以内出荷従来のソロバン玉とサイズは全く同じです。 ソロバン型シールより耐圧性があり、チューブの抜けが軽減されます。 Fロックシールを使用の場合は、グルービングカッターで硬質チューブに溝を入れて使用します。用途送液用(交換パーツ)仕様PTFE仕様トラスコ品番752-6725材質PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3/8用
PTFE Fロックシール 外径3/4Φ用 10個入り
フロンケミカル¥8,598税込¥9,4581袋15日以内出荷従来のソロバン玉とサイズは全く同じです。 ソロバン型シールより耐圧性があり、チューブの抜けが軽減されます。 Fロックシールを使用の場合は、グルービングカッターで硬質チューブに溝を入れて使用します。用途送液用(交換パーツ)仕様PTFE仕様トラスコ品番752-6741材質PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3/4用
PTFE 分離型ユニオン 8Φ
フロンケミカル¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-2662形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)82寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
PTFE 分離型ユニオン 6Φ
フロンケミカル¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷トラスコ品番735-2654形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)82寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
PTFE 分離型ユニオン 12Φ
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個17日以内出荷トラスコ品番735-2689形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)97寸法B(mm)43ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
PTFE 分離型ユニオン 10Φ
フロンケミカル¥32,980税込¥36,2781個17日以内出荷トラスコ品番735-2671形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)82寸法B(mm)34ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷トラスコ品番735-2719形状ストレート質量(g)100呼び径(B)3/8寸法A(mm)73寸法B(mm)34接続R呼び径(A)10ハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジユニオン R3/4
フロンケミカル¥56,980税込¥62,6781個17日以内出荷トラスコ品番735-2735形状ストレート質量(g)100呼び径(B)3/4寸法A(mm)95寸法B(mm)49接続R呼び径(A)20ハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジユニオン R1/4
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷トラスコ品番735-2701形状ストレート質量(g)100呼び径(B)1/4寸法A(mm)68寸法B(mm)30接続R呼び径(A)8ハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジユニオン R1/2
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781個17日以内出荷トラスコ品番735-2727形状ストレート質量(g)100呼び径(B)1/2寸法A(mm)92寸法B(mm)43接続R呼び径(A)15ハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷トラスコ品番735-2751形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続R呼び径(A)8ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4
フロンケミカル¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷トラスコ品番735-2743形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続R呼び径(A)8ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4
フロンケミカル¥64,980税込¥71,4781個17日以内出荷トラスコ品番735-2786形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)100寸法B(mm)49接続R呼び径(A)20ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 12Φ×R1/2
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-2778形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)96寸法B(mm)43接続R呼び径(A)15ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-2760形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)77寸法B(mm)34接続R呼び径(A)10ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φ
フロンケミカル¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4252形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-50適合管外径(Φmm)8
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 6Φ
フロンケミカル¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷トラスコ品番734-4244形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-49適合管外径(Φmm)6
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 12Φ
フロンケミカル¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4279形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)42オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-52適合管外径(Φmm)12
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 10Φ
フロンケミカル¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷トラスコ品番734-4261形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)37オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-51適合管外径(Φmm)10
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3990形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 バイトン
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-4007形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-21バルブ種類ボールバルブ