カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,451)
- RS PRO(34,768)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,637)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,097)
- スズキ(67,539)
- スバル(50,573)
- トヨタ(140,043)
- ニッサン(87,656)
- ホンダ(562,687)
- ミツビシ(138,019)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- フロンケミカル
- 19ページ目
19ページ目: フロンケミカルのすべての商品

PTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4392形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)46オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-64適合管外径(Φmm)12
PTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷トラスコ品番734-4384形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)39オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-63適合管外径(Φmm)10
PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 6×4
フロンケミカル¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷トラスコ品番735-2204全長(mm)300質量(g)30曲げ半径(mm)18アズワン品番61-3536-56フレキシブル部(mm)6×4
PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 12×10
フロンケミカル¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から10日以内出荷全長(mm)300曲げ半径(mm)36フレキシブル部(mm)12×10
PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 10×8
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から10日以内出荷全長(mm)300質量(g)30曲げ半径(mm)30フレキシブル部(mm)10×8
PTFE PFAドレンコック R3/8
フロンケミカル¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷トラスコ品番735-1721形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)3/8寸法A(mm)95寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)10ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-08
PTFE PFAドレンコック R1/4
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷トラスコ品番735-1712形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)1/4寸法A(mm)95寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)8ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-07
PTFE PFAドレンコック R1/2
フロンケミカル¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷トラスコ品番735-1739形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)1/2寸法A(mm)99寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)15ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-09
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3957形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3931形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-14バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ
フロンケミカル¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3973形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-18バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-3906形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-11バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷トラスコ品番734-3949形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-15バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 バイトン
フロンケミカル¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷トラスコ品番734-3922形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-13バルブ種類ボールバルブ
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入四配 8Φ×6Φ
フロンケミカル¥81,980税込¥90,1781個17日以内出荷1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6409材質CTFE質量(g)200適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブ内径(Φmm)6
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入四配 6Φ×4Φ
フロンケミカル¥81,980税込¥90,1781個17日以内出荷1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6395材質CTFE質量(g)200適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブ内径(Φmm)4
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入四配 12Φ×10Φ
フロンケミカル¥81,980税込¥90,1781個17日以内出荷1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6425材質CTFE質量(g)250適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブ内径(Φmm)10
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入四配 10Φ×8Φ
フロンケミカル¥81,980税込¥90,1781個17日以内出荷1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6417材質CTFE質量(g)250適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)8
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入三配 8Φ×6Φ
フロンケミカル¥71,980税込¥79,1781個17日以内出荷1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6361材質CTFE質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブ内径(Φmm)6
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入三配 6Φ×4Φ
フロンケミカル¥71,980税込¥79,1781個17日以内出荷1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6352材質CTFE質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブ内径(Φmm)4
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入三配 12Φ×10Φ
フロンケミカル¥71,980税込¥79,1781個17日以内出荷1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6387材質CTFE質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブ内径(Φmm)10
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入三配 10Φ×8Φ
フロンケミカル¥71,980税込¥79,1781個17日以内出荷1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6379材質CTFE質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)8
ネオフロンR 高圧式シール 8Φ用(1袋10個入)
フロンケミカル¥5,998税込¥6,5981個17日以内出荷接続用バルブ、ニードル、ジョイントに使用されているソロバン型シールを取り換えるだけで高圧用に使用できます。用途送液用(交換パーツ)仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6824材質CTFE質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)8
ネオフロンR 高圧式シール 6Φ用(1袋10個入)
フロンケミカル¥4,698税込¥5,1681個17日以内出荷接続用バルブ、ニードル、ジョイントに使用されているソロバン型シールを取り換えるだけで高圧用に使用できます。用途送液用(交換パーツ)仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6816材質CTFE質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)6
ネオフロンR 高圧式シール 12Φ用(1袋10個入)
フロンケミカル¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷接続用バルブ、ニードル、ジョイントに使用されているソロバン型シールを取り換えるだけで高圧用に使用できます。用途送液用(交換パーツ)仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6841材質CTFE質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)12
ネオフロンR 高圧式シール 10Φ用(1袋10個入)
フロンケミカル¥8,998税込¥9,8981個17日以内出荷接続用バルブ、ニードル、ジョイントに使用されているソロバン型シールを取り換えるだけで高圧用に使用できます。用途送液用(交換パーツ)仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6832材質CTFE質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)10
ネオフロンR 高圧ミニ分配ホルダー 一入四配 4Φ×3Φ
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個17日以内出荷1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6263材質CTFE質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)4適合チューブ内径(Φmm)3
ネオフロンR 高圧ミニ分配ホルダー 一入四配 3Φ×2Φ
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個30日以内出荷1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6255材質CTFE質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)3適合チューブ内径(Φmm)2
ネオフロンR 高圧ミニ分配ホルダー 一入四配 2Φ×1Φ
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個17日以内出荷1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6247材質CTFE質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)2適合チューブ内径(Φmm)1
ネオフロンR 高圧ミニ分配ホルダー 一入三配 4Φ×3Φ
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781個17日以内出荷1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6239材質CTFE質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)4適合チューブ内径(Φmm)3
ネオフロンR 高圧ミニ分配ホルダー 一入三配 3Φ×2Φ
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781個17日以内出荷1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6221材質CTFE質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)3適合チューブ内径(Φmm)2
ネオフロンR 高圧ミニ分配ホルダー 一入三配 2Φ×1Φ
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781個17日以内出荷1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6212材質CTFE質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)2適合チューブ内径(Φmm)1
PTFER 分配ホルダー 一入四配 8Φ
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6328材質PFA/PTFE質量(g)200適合チューブ外径(Φmm)8
PTFER 分配ホルダー 一入四配 6Φ
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6310材質PFA/PTFE質量(g)200適合チューブ外径(Φmm)6
PTFER 分配ホルダー 一入四配 12Φ
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6344材質PFA/PTFE質量(g)250適合チューブ外径(Φmm)12
PTFER 分配ホルダー 一入四配 10Φ
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6336材質PFA/PTFE質量(g)250適合チューブ外径(Φmm)10
PTFER 分配ホルダー 一入三配 8Φ
フロンケミカル¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6280材質PFA/PTFE質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)8
PTFER 分配ホルダー 一入三配 6Φ
フロンケミカル¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです用途流体用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6271材質PTFE質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)6