- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- フロンケミカル
- 3ページ目
3ページ目: フロンケミカルのすべての商品
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティング
コーティング色チョコレート色
2018年トラスコ掲載ページ10 0968
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ10 0869
商品タイプバット
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
用途かくはん用
トラスコ品番735-5611
質量(g)3.6
タイプ強力撹拌
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3766
質量(g)10
適合チューブ外径(Φmm)3
適合外径(Φmm)2
オリフィス径(Φmm)2Φ
アズワン品番61-3537-99
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
L字型ジョイントです。
オネジ×メネジです。
用途配管接続用
材質PTFE
トラスコ品番735-0813
質量(g)60
ねじサイズRC1/2×R1/2
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
内側:メネジ×外側:オネジです。
用途配管接続用
材質PTFE
トラスコ品番734-7201
質量(g)20
アズワン品番61-3530-97
ねじサイズRC1/4×R1/8
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。
片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
質量(g)20
適合チューブ外径(Φmm)8
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。
片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-9866
質量(g)20
適合チューブ外径(Φmm)6
アズワン品番61-3534-04
タケノコ外径(Φmm)8
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ゴムホース等の軟質チューブ接続用
質量(g)30
適合外径(Φmm)8
一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途送液用
材質PTFE
トラスコ品番734-6921
質量(g)40
適合チューブ内径(Φmm)6
適合流体酸、アルカリなど
アズワン品番61-3530-53
ねじサイズRc1/4
タケノコ外径(Φmm)6
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をオネジに接続します。
用途送液用
材質PTFE
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番734-6913
質量(g)40
アズワン品番61-3530-52
ねじサイズRC1/8
タケノコ外径(Φmm)4
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用
材質PTFE
トラスコ品番734-6875
質量(g)40
適合チューブ内径(Φmm)8
適合流体酸、アルカリなど
アズワン品番61-3530-48
ねじサイズR1/4
タケノコ外径(Φmm)8
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
異径I型チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-2174
質量(g)20
適合チューブ外径(Φmm)6×1.6
オリフィス径(Φmm)1
アズワン品番61-3536-53
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
Wフィッティング用の交換パーツです。
用途送液用(交換パーツ)
材質PTFE/CTFE、CTFE
トラスコ品番735-0970
形状フェルール
質量(g)5
タイプWフェルール
適合チューブ外径(Φmm)8
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-1976
形状ハーフユニオンコネクター
質量(g)10
適合チューブ外径(Φmm)3
接続ねじM6 P1.0
オリフィス径(Φmm)2
アズワン品番61-3536-33
ねじサイズM6
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
酸・アルカリ等の耐薬品性に優れ被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
トラスコ品番440-4891
質量(g)80
適合ビーカー容量(mL)1000用
アズワン品番61-3538-56
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
トラスコ品番440-4866
高さ(mm)330
質量(g)500
タイプ4インチ用
内径(Φmm)110
外径(Φmm)120
アズワン品番61-3538-53
1本
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
材質石英ガラス
いかなる物質も接着することはございません。
用途低摩擦用
厚さt(mm)0.075
モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。
用途実験用
材質PFA
ビーカー等の外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。コンタミなく安全に撹拌子を取り出すことができ、溶液を流しだす際にも便利です。
材質ゴム
寸法(mm)60Φ×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
バックモールド成型品で継ぎ目がなく一体物になっています。フッ素樹脂製ですので、耐熱耐薬品性に優れ、落としても割れることなく、半永久的にご使用いただけます。
材質PTFE
耐熱温度(℃)260
耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
仕様●適用チューブ外径(mm):Φ19●接続ネジ:R3/4●ボディ貫通タイプ
アズワン品番65-9344-98
1個
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
。耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
仕様●厚み(mm):1.0●サイズ(mm):500×500
アズワン品番65-9405-50
1枚
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
耐薬性、耐熱温度が高性能なケースになります。
仕様耐薬性に強い
材質ポリテトラフルオロエチレン(PFA)
使用条件耐熱温度260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
PFA(フッ素樹脂)製なので耐薬性に優れ、落としても割れません。
材質PFA
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用
材質PFA/PTFE
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0258mm、(空間率)25.8%
材質SUS316
メッシュ500
織り方綾織
線径(mm)0.025
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.154mm、(空間率)36.8%
材質SUS316L
メッシュ100
織り方平織
線径(mm)0.1
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
材質PTFE、PEEK
ロッド径(Φmm)8
翼径(mm)半径70
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ150℃で常時使用可能です。
材質PFA
長さ(mm)1000
形状ロールタイプ
幅(mm)920
質量(g)500
Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。開閉羽根タイプ
全長(mm)600
シャフト径(Φmm)10
羽根幅(mm)150
アズワン品番63-4155-05
1個
¥34,980
税込¥38,478
11日以内出荷
Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプ
シャフト径(Φmm)10
羽根幅(mm)150
2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(羽根) 24×80×4
シャフト径(Φmm)8
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。
材質PFA