「pt ねじ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。
ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。
ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
材質フッ素樹脂(PFA)
接続R
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
トラスコ品番735-2735
形状ストレート
質量(g)100
寸法A(mm)95
寸法B(mm)49
ハンドル形状ハンドル無し
1個
¥56,980
税込¥62,678
17日以内出荷
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-2727
形状ストレート
質量(g)100
寸法A(mm)92
寸法B(mm)43
接続R
ハンドル形状ハンドル無し
1個
¥36,980
税込¥40,678
17日以内出荷
接続R
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-2719
形状ストレート
質量(g)100
寸法A(mm)73
寸法B(mm)34
ハンドル形状ハンドル無し
1個
¥25,980
税込¥28,578
17日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-2701
形状ストレート
質量(g)100
寸法A(mm)68
寸法B(mm)30
接続R
ハンドル形状ハンドル無し
1個
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-2778
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)100
使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)96
寸法B(mm)43
接続R
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ナット)PFA
適合管外径(Φmm)12
1個
¥39,980
税込¥43,978
17日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-2743
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)100
使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)75
寸法B(mm)30
接続R
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ナット)PFA
適合管外径(Φmm)6
1個
¥16,980
税込¥18,678
17日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-2760
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)100
使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)77
寸法B(mm)34
接続R
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ナット)PFA
適合管外径(Φmm)10
1個
¥29,980
税込¥32,978
17日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)
接続R
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-2751
形状ストレート
質量(g)100
寸法A(mm)75
寸法B(mm)30
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ナット)PFA
適合管外径(Φmm)8
1個
¥17,980
税込¥19,778
45日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)
接続R
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
トラスコ品番735-2786
形状ストレート
質量(g)160
寸法A(mm)100
寸法B(mm)49
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ナット)PFA
適合管外径(Φmm)19
1個
¥64,980
税込¥71,478
17日以内出荷
接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2
材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)
アズワン品番62-7029-09
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE
適合流体酸、アルカリ
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
用途送液用
材質PFA/PTFE
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE
適合流体酸、アルカリなど
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用
材質PFA/PTFE
オールPTFE製。耐熱性・耐薬品性に優れています。
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用
材質PFA
質量(g)50
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。
材質PTFE
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用
材質PFA
質量(g)50
ネジキャップが簡単に開閉できるように握りがついています。化学反応器や分解容器としては使用しないで下さい。熱滅菌される場合は、蓋を緩めてください。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
材質PFA/PTFE
フッ素樹脂細口大型瓶は、四フッ化エチレンの共重合樹脂からできており、半透明な樹脂です。フッ素樹脂ボトルより肉厚が薄くできておりますが、耐薬品性は変わりありません。
従来のPFA細口瓶にフッ素樹脂のコックを取り付けたものです。
耐薬品性に優れています
フタネジ式
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
トラスコ品番391-5751
材質フッ素樹脂(PTFE)
適合流体酸、アルカリなど
ねじサイズRc 1/4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用
材質PTFE
トラスコ品番734-6875
質量(g)40
適合チューブ内径(Φmm)8
適合流体酸、アルカリなど
アズワン品番61-3530-48
ねじサイズR1/4
タケノコ外径(Φmm)8
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用
材質PTFE
トラスコ品番734-6883
質量(g)40
適合チューブ内径(Φmm)10
適合流体酸、アルカリなど
アズワン品番61-3530-49
ねじサイズR3/8
タケノコ外径(Φmm)10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用
材質PTFE
トラスコ品番734-6867
質量(g)40
適合チューブ内径(Φmm)6
適合流体酸、アルカリなど
アズワン品番61-3530-47
ねじサイズR1/4
タケノコ外径(Φmm)6
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途送液用
材質PTFE
トラスコ品番734-6921
質量(g)40
適合チューブ内径(Φmm)6
適合流体酸、アルカリなど
アズワン品番61-3530-53
ねじサイズRc1/4
タケノコ外径(Φmm)6
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途送液用
材質PTFE
トラスコ品番734-6930
質量(g)40
適合チューブ内径(Φmm)8
適合流体酸、アルカリなど
アズワン品番61-3530-54
ねじサイズRc1/4
タケノコ外径(Φmm)8
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です
四方とも接続ネジがメネジになっています。
用途送液用
材質PTFE
仕様圧入型
トラスコ品番734-4201
質量(g)300
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-3527-45
ねじサイズRC1/4
1個
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
四方とも接続ネジがメネジになっています。
用途送液用
材質PTFE
仕様圧入型
トラスコ品番734-4210
質量(g)300
オリフィス径(Φmm)6
アズワン品番61-3527-46
ねじサイズRC3/8
1個
¥69,980
税込¥76,978
31日以内出荷
四方とも接続ネジがメネジになっています。
用途送液用
材質PTFE
仕様圧入型
トラスコ品番734-4228
質量(g)350
オリフィス径(Φmm)9
アズワン品番61-3527-47
ねじサイズRC1/2
1個
¥86,980
税込¥95,678
31日以内出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用
材質PTFE
トラスコ品番734-6891
質量(g)40
適合チューブ内径(Φmm)12
適合流体酸、アルカリなど
アズワン品番63-4155-21
ねじサイズR3/8
タケノコ外径(Φmm)12
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途送液用
材質PTFE
トラスコ品番734-6956
質量(g)40
適合チューブ内径(Φmm)12
適合流体酸、アルカリなど
アズワン品番61-3530-56
ねじサイズRc3/8
タケノコ外径(Φmm)12
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途送液用
材質PTFE
トラスコ品番734-6948
質量(g)40
適合チューブ内径(Φmm)10
適合流体酸、アルカリなど
ねじサイズRc3/8
タケノコ外径(Φmm)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
四方とも接続ネジがメネジになっています。
用途送液用
材質PTFE
仕様圧入型
トラスコ品番734-4236
質量(g)800
オリフィス径(Φmm)12
アズワン品番61-3527-48
ねじサイズRC3/4
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ