カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,381)
- 配管・水廻り設備部材(975)
- メカニカル部品(728)
- 科学研究・開発用品(583)
- 制御機器(478)
- 切削工具(366)
- パソコン/周辺機器(207)
- 測定用品(189)
- 油圧機器・油圧ホース(125)
- 作業工具(114)
- ねじ・ボルト・釘(100)
- 農業機械(87)
- 機構部品(85)
- バイク部品(53)
- 空調・照明・電設資材(49)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- スプレー・オイル・グリス(39)
- 事務用品(36)
- 電気材料(34)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- 自動車純正部品(29)
- 学童・教育用品(26)
- 自動車補修部品(22)
- 空圧工具(21)
- 防災用品(19)
- トラック用品・パーツ(18)
- 自転車部品(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 保管用品(14)
- 防犯用品(14)
- オフィス家具(13)
- 電動工具(13)
- 店舗什器・備品(11)
- 医療(11)
- 安全用品(10)
- 建築金物(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 作業服(9)
- 家電(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 物流用品(8)
- テープ(8)
- 住設機器(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 完成車(7)
- 塗料(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- エンジン工具(6)
- バイク純正部品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 介護用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 梱包用品(3)
- 救急・衛生(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農業・園芸資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- カー用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(79)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- CKD(172)
- Festo(199)
- MICROCHIP(93)
- OSG(オーエスジー)(107)
- RS PRO(304)
- SK11(69)
- SMC(400)
- アソー(155)
- エスコ(180)
- ニッタ(111)
- フエニックス・コンタクト(176)
- フジトク(71)
- フロンケミカル(84)
- メディアカバーマーケット(130)
- 三木プーリ(657)
- 井筒製作所(78)
- 潤工社(112)
- 第一計器(77)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用テーパーねじPT・R
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
米式管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類NPT表面処理TiCN食付P 2.5P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
コネクター PT1/8
NIKKEN(日建)¥839税込¥9231個当日出荷高圧ナイロンチューブ専用パーツ用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
左ねじ用 DーLHーPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロング管用タップ LT-P PT(Rc)
TDT(田野井)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。材質HSSV溝数4食付2.5P
ガスダイス (PT)
イシハシ精工¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。用途おねじ加工用材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼ねじの種類PT
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT
井筒製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/8-28 38径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮 おねじ加工用。
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
6mmX1/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,220税込¥1,3421個当日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR![4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417601-130509-02.jpg)
4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)42対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)8寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16チューブ外径(Φmm)4寸法P(mm)11取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)23材質(パッキン)NBR
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
スパイラル管用タップ テーパー(PTねじ)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。用途被削材:低・中・高炭素鋼。トラスコ品番121-4233
管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS)
OSG(オーエスジー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。適合管用テーパねじ(PT)用プラグTPG P
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット
アソー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用テーパタップ(英式) 一般用(左ねじ) TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様左ねじ材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT
井筒製作所¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から6日以内出荷メス側がPT左ネジ・オス側がPT右ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




































![4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417601-130509-02.jpg)