3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本アンテナ乗り信号発生器
上り周波数2波(20MHz、50MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。出力レベルは 1波ずつ個別に調整できます。バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認でき、市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。
仕様●スプリアス(dB):60以上(10~770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10~770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0~-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):20、50(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池) 付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M) 質量(g)約120(乾電池内蔵時) 外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず) 電源(V)9(006P形アルカリ乾電池) 消費電流(mA)約70(2波時) 出力インピーダンス(Ω)75(F型)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

日本アンテナ乗り信号発生器
上り周波数2波(15MHz、55MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。出力レベルは 1波ずつ個別に調整できます。バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認でき、市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。
仕様●スプリアス(dB):60以上(10~770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10~770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0~-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):15、55(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池) 付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M) 質量(g)約120(乾電池内蔵時) 外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず) 電源(V)9(006P形アルカリ乾電池) 消費電流(mA)約70(2波時) 出力インピーダンス(Ω)75(F型)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

日本アンテナ乗り信号発生器
上り周波数2波(10MHz、50MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。出力レベルは 1波ずつ個別に調整できます。バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認でき、市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。
仕様●スプリアス(dB):60以上(10~770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10~770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0~-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):10、50(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池) 付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M) 質量(g)約120(乾電池内蔵時) 外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず) 電源(V)9(006P形アルカリ乾電池) 消費電流(mA)約70(2波時) 出力インピーダンス(Ω)75(F型)
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷