「dbボンド」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・BLAM(ブラム)のミッドレンジスピーカー、R80 DBです。・BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。・Relaxシリーズは高いパフォーマンスと、このクラスでの新たな基準を打ち立てるためにデザインされた製品です。高能率と低インピーダンスで、外付け内蔵アンプを問わず、パワフルなサウンドをつくりだします。・デュアル・ボイスコイルのミッドレンジで、本製品はペアではなく1個売りの対応となりますので、センタースピーカーの用途に最適です。※推奨カットオフ周波数250Hz; 12dB/Oct
口径(Φmm)取付穴:73.9
入力インピーダンス(Ω)3Ω×2
再生周波数帯域(Hz)150~23k
音圧レベル(dB)出力:86.5(2.83V/1m)
定格入力(W)50
取付奥行(mm)45.5
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
・BLAM(ブラム)の2way車載用スピーカー、LFR 52です。・BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。
口径(Φmm)取付穴:56.5
入力インピーダンス(Ω)4
再生周波数帯域(Hz)200~45k
音圧レベル(dB)出力:86.0(2.83V/1m)
定格入力(W)25
取付奥行(mm)32
1セット(2個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
・BLAM(ブラム)のLiveシリーズ フルレンジ スピーカー、LM80です。・BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。・ハイレゾ音源にも対応する広域特性で、よりクリアでシャープかつ複雑な音を出せるように設計されており、再生される音楽は限りなくオリジナルのパフォーマンスに近づきます。・Liveシリーズは、異なるスタイルの音楽にマッチするよう開発され、音楽の重要性を強調することを基本コンセプトにしたシリーズ。ライブ、コンサートのエモーションを再現しながら、リアル、ミュージックのセンセーションを正確に映し出すことができます。
口径(Φmm)取付穴:72.5
入力インピーダンス(Ω)3
再生周波数帯域(Hz)100~25k
音圧レベル(dB)出力:87.6(2.83V/1m)
定格入力(W)25
取付奥行(mm)45.5
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
BLAM(ブラム)のコアキシャルスピーカー、SR-165-Cです。BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。BLAMの創業以来、ロングセラーとなっているRelaxシリーズの165mm/2ウェイキットの新しいモデルです。
入力インピーダンス(Ω)3
取付穴径(Φmm)142
再生周波数帯域(Hz)60~25(Hz~kHz)
音圧レベル(dB)出力:93
スピーカー165mm coaxial speaker
定格入力(W)75
取付奥行(mm)62.4
1セット(2個)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
関連キーワード