4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホを差込むと自重でアームが閉じてホールドし、スマホを取出すとアームが閉まるオート開閉スマホホルダー。 エアコンのルーバーに取付け出来ます。 アームが前後するので、スマホの厚みに幅広く対応できます。 使用しない時は目立たないコンパクトボディ。 シリコーン製パッド付きのプッシュ式クリップでエアコンルーバーに簡単確実に取付けられます。更に本体安定用の金属ステー付き。 本体の背面の連結部はボールジョイントなので、スマホの向きを幅広く調整できます。
付属品金属ステー・両面テープ・クリップ ブラック 取付方式エアコン吹出口 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×109×48 収納幅(mm)59~88 収納厚(mm)7~13 耐荷重(g)250まで
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

エアコンルーバー取付。ワイヤレス充電スマホホルダー。ワイヤレス充電対応スマホで最大出力15Wの高速充電が可能です。
用途車用スマホホルダー 質量(g)180 出力(W)5~15 寸法H118×W58×D80 収納サイズ重さ300gまで USBケーブル(m)約1 入力端子USB-Cポート 入力電圧5V2A・9V1.67A・12V1.25A(電流)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

波型の特殊バネで作られた多目的クリップです。充電コードやカード、更にはペンなどの厚みのある物も挟めます。360度全ての方向から差し込むことができます。付属の両面テープで本体を縦向き、横向きにして貼付けることができます。付属のクリップと両面テープでエアコンルーバーに取付けることができます。本体にはマスクをかけられるフック機能がついています。
用途車内小物 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×28×22
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

手帳型も大型ケースも簡単に取付けできるマグネット式スマホホルダーです。 強力なネオジム磁石を7個搭載しているので車の振動でもズレづらいです。 ダッシュボードに両面テープ貼付け、エアコンルーバーにクリップ取付けの2種類の取付け方が選べます。 エアコンの送風口を塞がないスマホのローポジション取付けは、夏は冷風を遮らず、 冬はスマホに温風が当たらないのでスマホが熱くならずにナビ中でも安心です。 フリーストップヒンジ機構により好きな角度でピタッと止められます。 ハーフボール機構でマグネット面の微妙な角度調整が可能です。 専用の金属プレートと傷防止フィルム、両面テープが付属しています。
付属品金属板:50mm×40mm ブラック 取付方式エアコン吹出口 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×50×78 角度調整範囲65° 耐荷重(g)300まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷