「ss1-30b」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】鉄 品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B) 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5 半径(Φmm)【取り回し】70
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄 品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B) 材質(本体)4CSF(RS):真鍮 使用温度範囲(℃)0~+80 最高使用圧力(MPa)21 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0 耐熱温度(℃)0~+80 ホース外径(Φmm)12.7 危険物の類別非危険物 材質(リング)4CSF(RS):ステンレス 半径(Φmm)取り回し:130
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード