3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】5.1 記号MIX7C(0.2SQ、0.5SQ)EF-SV(0462) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)ETFE 構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm 芯数A:1体、B:5芯 難燃性VW-1相当 素線径(mm)【編組シールド】0.13 色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青 配線方式屈曲 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.15、B:0.20 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:40.1以下 シース厚(mm)1 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.94 絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.34 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)7 導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:104/0.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.5 耐電圧(V/min)A.C500
1巻(5m)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5芯+2対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】4.9 記号MIX9C(0.2SQ、0.3SQ)-SV(0479) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)ETFE 構成【2コ撚り】B:赤×黒、白×黒、【ドレン線】30本/0.08mm 芯数A:5芯、B:2体 難燃性VW-1相当 色(絶縁体)A:橙、緑、黄、茶、青、B:赤、黒、白 配線方式屈曲 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)0.15 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下 シース厚(mm)0.9 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58 絶縁体外径(mm)A:1.05、B:0.88 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)7.1 導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2 耐電圧(V/min)A.C500
1巻(5m)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】3.6、【編組シールド】4.3 記号MIX7C(0.2SQ、0.3SQ)EF-SV(0406) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)ETFE 構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm 芯数A:1体、B:5芯 難燃性VW-1相当 素線径(mm)【編組シールド】0.13 色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青 配線方式屈曲 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)0.15 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:66以下 シース厚(mm)1 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.75 絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.05 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)6.4 導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:60/0.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.3 耐電圧(V/min)A.C500
1巻(5m)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)