「耐熱 布テープ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】5.1
記号MIX7C(0.2SQ、0.5SQ)EF-SV(0462)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm
芯数A:1体、B:5芯
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.13
色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.15、B:0.20
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:40.1以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.94
絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.34
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7
導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:104/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.5
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+2対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】4.9
記号MIX9C(0.2SQ、0.3SQ)-SV(0479)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】B:赤×黒、白×黒、【ドレン線】30本/0.08mm
芯数A:5芯、B:2体
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:橙、緑、黄、茶、青、B:赤、黒、白
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)0.15
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下
シース厚(mm)0.9
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.05、B:0.88
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7.1
導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】3.6、【編組シールド】4.3
記号MIX7C(0.2SQ、0.3SQ)EF-SV(0406)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm
芯数A:1体、B:5芯
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.13
色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)0.15
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:66以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.75
絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.05
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)6.4
導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:60/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.3
耐電圧(V/min)A.C500
関連キーワード