6芯+3対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】6.4、【編組シールド】7.0
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】B:赤×黒、赤×白、白×黒、【ドレン線】60本/0.08mm
芯数A:6芯、B:3対
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:赤、黒、B:赤、黒、白
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:36以下/B:98以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:1.0、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.50、B:1.00
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)9
導体断構成(本/mm)A:7/38/0.05、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)A:軟銅線、B:錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
6芯+3対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
仕様【ナンバリング】B:絶縁体上に数字マークをマーキングする
ピッチ(mm)【対撚り】A/白×赤:20、白×黒:14、黒×赤:17
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【集合撚り】5.5、【編組シールド】6.1
記号A66L-0001-0286(ナンバリング)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【対撚り】A:白×赤、白×黒、黒×赤、【編組シールド・ドレン線】編組シールド下に錫メッキ軟銅線(12/0.18)を、1条添える
芯数A:6芯、B:3対
伸び(%)【絶縁体】100以上、【シース】100以上
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.12
引張強度(MPa)【絶縁体】10.3以上、【シース】10.3以上
色(絶縁体)A:白、赤、黒、B:赤、黒
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.20、B:0.28
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:38.7以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.93
絶縁体外径(mm)A:0.94、B:1.50
シース外径(Φmm)8.5
導体断構成(本/mm)A:7/0.1、B:20/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】A:2.0、【集合撚り】4.0、【編組シールド】4.7
記号MIX7C(0.18SQ、0.3SQ)HRV-SV(0481)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【2コ撚り】赤×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】7本/0.18mm
芯数A:1体、B:5芯
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.13
色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、緑
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.23、B:0.26
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:65以下
シース厚(mm)0.8
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.74
絶縁体外径(mm)A:1.0、B:1.25
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)6.4
導体断構成(本/mm)A:7/0.18、B:12/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.3
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.4、【編組シールド】5.0
記号MIX7C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0491)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【ドレン線】7/0.18
芯数A:5芯、B:1対
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:緑、黄、B:橙
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下
シース厚(mm)0.6
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54
絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)6.3
導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+2対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.9、【編組シールド】5.4
記号MIX9C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0461)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【ドレン線】7/0.18
芯数A:2体、B:5芯
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:緑、灰、B:橙、黄
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下
シース厚(mm)0.75
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54
絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7
導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.5
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】5.1
記号MIX7C(0.2SQ、0.5SQ)EF-SV(0462)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm
芯数A:1体、B:5芯
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.13
色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.15、B:0.20
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:40.1以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.94
絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.34
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7
導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:104/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.5
耐電圧(V/min)A.C500
ハーフピッチコネクタ接続用
用途工作機械NC間接続
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【集合撚り】3.8、【編組シールド】4.1
記号A66L-0001-0284#10P 20276(200M)
材質(シース)耐油耐熱PVC
構成【ドレン線】10/0.12
AWG28
芯数10対
色(絶縁体)橙、灰、白、黄、桃
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)0.1
導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下
シース厚(mm)0.8
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)0.58
UL規格難燃性、20276:適合
シース外径(Φmm)6.2
導体断構成(本/mm)7/0.127
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きを行う
材質(導体)錫メッキ軟銅線
2芯+4対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】4.8、【編組シールド】5.4
記号MIX10C(0.2SQ、0.3SQ)HRV-SV(0482)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【ドレン線】30/0.08
芯数A:2芯、B:4体
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:黄、橙、B:橙、黄、緑、灰
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下
シース厚(mm)0.75
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.25、B:1.00
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7
導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】3.6、【編組シールド】4.3
記号MIX7C(0.2SQ、0.3SQ)EF-SV(0406)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm
芯数A:1体、B:5芯
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.13
色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)0.15
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:66以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.75
絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.05
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)6.4
導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:60/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.3
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+2対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】4.9
記号MIX9C(0.2SQ、0.3SQ)-SV(0479)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】B:赤×黒、白×黒、【ドレン線】30本/0.08mm
芯数A:5芯、B:2体
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:橙、緑、黄、茶、青、B:赤、黒、白
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)0.15
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下
シース厚(mm)0.9
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.05、B:0.88
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7.1
導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
関連キーワード