カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
特価

ポンチタガネセット パックなし
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から翌日出荷PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
ハンドル付平行ピンポンチ BOXセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。トラスコ品番818-7169セット内容ハンドル付平行ピンポンチ(758-2・3・4・5・6・8)質量(g)813
テーパーピンポンチセット ホルダー付
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,798税込¥10,7781セット翌々日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。トラスコ品番829-0388セット内容テーパーピンポンチ八角胴、735-1.5・2・3・4・5・6、ホルダー質量(g)433硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°アズワン品番65-1961-16
テーパーピンポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。全長(mm)120胴径(Φmm)10硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
テーパーピンポンチ 丸胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
センターポンチ (台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ケガキ針 (台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。軸径(Φmm)3.5全長(mm)190質量(g)28(台紙は含みません)タイプ標準型(両針付)グリップ径(Φmm)7.8
バイクツール用ビットホルダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長さ(mm)20サイズ六角穴(対辺5mm)x1/4”HEX(C6ビット装着用)質量(g)9直径(mm)10
タイヤレバー (台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷薄い先端部が特長のPBタイヤレバー。先端の厚みはわずか1mmですが、ドライバー、六角棒レンチ、タガネでその材質の強度は実証済み。なめらかなクロームメッキ仕上げの表面と、薄い先端部、そして握り易いマルチクラフトグリップがタイヤとホイールの隙間へのアクセスを容易にします。軸径(Φmm)9全長(mm)280質量(g)189軸長(mm)170刃先厚(mm)1刃先幅寸法(mm)16
電動ドライバー用ビットホルダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,298税込¥2,5281本欠品中ビットはホルダー内部のマグネットにより保持します。電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネット式。全長(mm)60質量(g)25
電動ドライバー用ビットホルダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネットとリング式。全長(mm)75質量(g)47
電動ドライバー用ビットホルダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ビットはホルダー内のリングにより保持。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はリング式。全長(mm)57質量(g)30
L型いじり止めヘクスローブレンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ロングタイプのL型ヘクスローブレンチセット。いじり止め付ねじに対応。ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。セット内容いじり止め付き L型ロングヘクスローブレンチ、411B-6・7・8・9・10・15・20・25の8本組質量(g)98先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。セット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)63先端形状ヘックスローブ
レインボーヘクスローブレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。先端形状ヘックスローブ
スイスグリップ・ヘクスローブドライバ(台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフト ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き種類グリップドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
メカトルク(トルクドライバー) プリセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥24,980税込¥27,4781本翌日出荷トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。質量(g)116種類プレセット形精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)3.2~16.0主な用途一般締付作業設定トルク(Nm)(初期)10.0
メカトルク(トルクドライバー) プリセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)96
ボール付ロング六角レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ボール付ロング六角棒レンチセット(インチサイズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ボール付レインボーレンチ (ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
214ZH-12 六角棒レンチセット ロング(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。セット内容ロング六角棒レンチ(インチ)、214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16形状L型質量(g)296タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4形状L型質量(g)44タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット ロング
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,098税込¥8,9081セット翌々日出荷横幅のコンパクトなホルダー付き。セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型質量(g)433タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット ロング
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷ホルダー付き。トラスコ品番764-5694セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8形状L型質量(g)263タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット ロング
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,498~税込¥4,948~1セット翌日出荷から翌々日出荷ホルダー付き。パッケージ付。形状L型タイプロング先端形状六角
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。セット内容六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型質量(g)267先端形状六角サイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281セット翌々日出荷横幅のコンパクトなホルダー付き。パッケージ付。セット内容六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型質量(g)280先端形状六角サイズ規格ミリ
スイスグリップ・ナットドライバー根元六角
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。種類ナットドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替式3/8SQドライブブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷225シリーズソケットアダプターブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。質量(g)49本数1
差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷215シリーズトルクスプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭
差替式1/4ビットホルダーブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷1/4”(6.35mm)HEXビットを装着して使用します。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。全長(mm)140質量(g)38軸長(mm)60先端形状ソケット(ボックス)差込角対辺(mm)6.35
差替式ドライバーブレード(リーマー)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷215シリーズリーマーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。質量(g)32軸長(mm)90本数1
差替式ドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥14,980税込¥16,4781セット翌日出荷便利な差替式ドライバーのセットです。セット内容ドライバーハンドル:8215A/マイナスブレード:215C-2・3・4・5/リーマーブレード:215E-2/プラスブレード:215PH-1・2/精密マイナスドライバー:120-0・1種類セット品商品構成セット品