カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- モノタロウ(5,951)
- ホンダ(546,450)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,160)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,969)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,801)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,481)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

差替式ドライバーブレード(マイナス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
スイスグリップ・プラスドライバー根元六角
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ポジドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
電気技士用ドライバー (-)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適です。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
無反動ハンマー60mm
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷トラスコ品番448-2328全長(mm)420種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
無反動ハンマー35mm
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷プラスチック製無反動ハンマー。 強い打撃、ワークの調整用、組立作業時の弱い打撃にも使用できますトラスコ品番448-2298全長(mm)330質量(g)466種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチックヘッド長(mm)105主な用途組立作業/打ち込み作業
無反動ハンマー32mm
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷トラスコ品番448-2280全長(mm)320種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ボール付六角棒レンチセット(インチ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998~税込¥10,998~1セット(7本)ほか当日出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことができます。(斜め30度の角度までOK)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ビットハンドル (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷スイスグリップEVOビットドライバーハンドル。PB精密ビットC6シリーズおよびE6シリーズ(1/4″)用。マグネット入りビットホルダー。簡単かつ迅速にビットを交換可能。 高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。軸径(Φmm)10
貫通ドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥21,980税込¥24,1781セット8日以内出荷セット内容:スイスグリップEVO貫通マイナスドライバー(38102.DN3・4・5)、スイスグリップEVO貫通プラスドライバー(38193.DN1・2・3)。スイスグリップEVO貫通ドライバーセット6本組。打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。質量(g)803
貫通ドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷セット内容:スイスグリップEVO貫通マイナスドライバー(38102.DN3・4・5)、スイスグリップEVO貫通プラスドライバー(38193.DN1・2・3)。スイスグリップEVO貫通ドライバーセット6本組。打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。質量(g)943
トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷トルクスプラスドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ピックツール ベント (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)18.5タイプ120°先曲がり軸長(mm)75
ショートヘッド六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホルダー付きです。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保しました。ニッケルクロームメッキタイプです。トラスコ品番857-1380セット内容ショートヘッド六角棒レンチ(mm):2210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
E6-790ビットボックス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷精密ビット、形状E 6.3 (1/4”)、実用的なビットボックス入りセットです。3個のBitBlockに30個のPrecisionBit入りです。工業および手工業での全用途用のプロファイル-ラインナップ、容易にアップグレード可能な長寿命システムを搭載しています。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ねじタイプ別カラーコード、適切なビットをその手にスピーディーにします。耐久性と硬度が最適に調和し、長持ちします。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングをしています。堅牢なストックボックス、それぞれ10個のPrecisionBit付きのBitBlock 5個までとビットホルダー用のスペースを提供します。ビットの取り外しが簡単で、側面を押し込んで再び開きます。#tide ocean material:海岸からの100%アップサイクルプラスチック、責任あるプラスチック消費をします。透明カバーで内容と完全性を素早く概観できます。用途マイナス、フィリップス、ポジドライブ、トルクスと六角穴ボルト用トラスコ品番689-5956セット内容マイナス:2・3・4、フィリップス:0・1・2・3、ポジドライブ:1・2・3、トルクス:6・7・8・9・10(×2)・15(×2)・20(×2)・25(×2)・30(×2)・40、六角穴ボルト:2.5・3・4・5・6質量(g)388
E6-715ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
スキンパック入りPickToolセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。トラスコ品番689-4461
クロスハンドル ヘクスローブレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
インサイダースタビー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,698税込¥6,2681セット(6本)当日出荷エンドキャップにビット6本収納しています。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。PBスイスツールズ製のビット(全長25mm)が収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4167材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材全長(mm)65差込角(mm)6.35軸長(mm)10商品構成【ビット】+1、+2、-0.8×5.5、六角(mm)対辺3、対辺4、対辺5刃先マグネット先端マグネット:有
スイスグリップコインドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷様々な現場で活躍するコインドライバー。用途工具等の電池交換に。 バッテリーキャップの取り外しに。 カメラの三脚ネジの取り付けに。 スキー板の調整に。商品構成単品
スイスグリップ・プラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
バイクツールセット (9本組)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281セット翌日出荷コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。外箱付き。セット内容六角棒レンチ(5mm)、ビットアダプター、マイナスビット(5.5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・3・4・6mm)、タイヤレバー×2本
ローレット入L型ヘクスローブレンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から翌日出荷ローレット入りL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付き。セット内容ローレット入りL型ヘクスローブレンチ:T6・7・8・9・10・15・20・25(410-6・7・8・9・10・15・20・25)先端形状ヘクスローブ
ローレット入 L型ヘクスローブレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷ローレット入りL型ヘクスローブレンチ。 ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。先端形状ヘクスローブ
スイスグリップ精密六角ドライバーセット(BOX)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。セット内容スイスグリップ精密六角ドライバー1.5・2・2.5・3mm(8123.1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100)質量(g)74商品構成セットアズワン品番65-2491-27
ESD精密セットスクリュー用ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。商品構成単品
マルチアングルボール付六角レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本翌日出荷から翌々日出荷2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。先端形状六角サイズ規格ミリ
マルチアングル六角レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。セット内容90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッド六角棒レンチ(2222L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、ホルダー質量(g)370先端形状六角アズワン品番65-1943-76
ローレット入六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手やぬれた手でも安全に作業可能です。用途油や濡れた現場での作業に。トラスコ品番160-8225セット内容ホルダ:3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm)×7(本)形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)170先端形状六角
メカトルク(トルクドライバー) プリセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から8日以内出荷トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に
差替式1/4ビットホルダーブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷215シリーズ1/4”HEXビットホルダーブレードです。市販の1/4”(6.35mm)HEXビットを先端のマグネットホルダーに装着する事ができます。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。全長(mm)180質量(g)47軸長(mm)100先端形状ソケット(ボックス)差込角対辺(mm)6.35
プラスチックヤスリハンドル(レッド)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥669~税込¥736~1個当日出荷PB独自のプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり非常に丈夫です。長期的に見ると、通常の木柄よりも長い寿命となります。手のひらにフィットする形状です。
超硬チップ付ケガキ針
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷刃先は超硬チップ付。刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。針を外し方は引き抜くだけ。針の装着は押し込むだけ。軸径(Φmm)4.0全長(mm)220質量(g)47タイプ標準型(両針付)グリップ径(Φmm)8.7