741件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,998税込5,498
    1セット
    翌日出荷
    IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。外箱付き。
    商品構成セット
  • エレクトロ絶縁ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    エレクトロ絶縁ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,598税込3,958
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
    商品構成セット
  • スイスグリップコインドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップコインドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    様々な現場で活躍するコインドライバー。
    用途工具等の電池交換に。 バッテリーキャップの取り外しに。 カメラの三脚ネジの取り付けに。 スキー板の調整に。商品構成単品
  • レインボードライバー4本セット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボードライバー4本セット(BOX)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,398税込9,238
    1セット
    翌日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。ホルダー付き。外箱付き。
    材質(グリップ)サントプレンセット内容プラスドライバー(8190-0-60LG・8190-1-80YG・8190-2-100-6OR・8190-3-150BL)、ホルダー質量(g)319商品構成セットアズワン品番65-2491-15
  • スイスグリップ スタービー タイヤバルブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ スタービー タイヤバルブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷
    用途タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに。全長(mm)60商品構成単品
  • スイスグリップ タイヤバルブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ タイヤバルブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    用途タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに。全長(mm)247商品構成単品
  • バイクツールセット (9本組) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    バイクツールセット (9本組)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,298税込8,028
    1セット
    翌日出荷
    コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。外箱付き。
    セット内容六角棒レンチ(5mm)、ビットアダプター、マイナスビット(5.5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・3・4・6mm)、タイヤレバー×2本
  • ロングインサイダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロングインサイダー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷
    エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバー。DIY作業やホビーに最適です。外箱付き。
    セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4×0.6・5.5×0.8・6×1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)レッド商品構成セットアズワン品番65-2491-40
  • インサイダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    インサイダー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。外箱付き。
    セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4×0.6・5.5×0.8・6×1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)レッド商品構成セットアズワン品番65-2491-39
  • 差替式ESDビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ESDビットホルダー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します
    商品構成単品
  • スタービーインサイダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スタービーインサイダー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,698税込7,368
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。
    セット内容マイナスビット(C6-135-3)、ヘクスローブビット(C6-400-15・20・25)、プラスビット(C6-190-1・2)商品構成セット
  • スイスグリップビットドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップビットドライバーハンドル

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ。
    商品構成単品
  • L型ヘクスローブレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセットです。ホルダー付き。
    セット内容L型ヘクスローブレンチ(410-6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40・45)先端形状ヘクスローブ
  • 栓抜き PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    栓抜き

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    幅(mm)16.54全長(mm)70.22質量(g)14本体厚さ(mm)4.5口幅(mm)14.58
  • 2710.KNIRPSRE 折畳み傘 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    2710.KNIRPSRE 折畳み傘

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    PBオリジナル折畳み傘。
    質量(g)310
  • スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ナットドライバー根元六角

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,198税込5,718
    1本
    翌日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
  • スイスグリップESD精密六角ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップESD精密六角ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,498税込10,448
    1セット
    翌日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
    セット内容スイスグリップESD精密六角ドライバー0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm(8123.0.89-40・1.27-50・1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100ESD)質量(g)145商品構成セット
  • スイスグリップ精密ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ精密ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    商品構成セット
  • ESD精密ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ESD精密ヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
    商品構成単品
  • スイスグリップ精密ペンタローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ精密ペンタローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    全長(mm)133白色(グリップエンド)商品構成単品
  • スイスグリップ精密ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ精密ヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    青色(グリップエンド)商品構成単品
  • 無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。 シャフトはグラスファイバーでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
    材質(頭)
  • 無反動銅ハンマー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動銅ハンマー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。 ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。
    材質(頭)
  • マルチアングルボール付六角レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチアングルボール付六角レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
    先端形状六角サイズ規格ミリ
  • マルチアングル六角レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチアングル六角レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
    セット内容90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッド六角棒レンチ(2222L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、ホルダー質量(g)370先端形状六角アズワン品番65-1943-76
  • ローレット入六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ローレット入六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手やぬれた手でも安全に作業可能です。
    用途油や濡れた現場での作業に。トラスコ品番160-8225セット内容ホルダ:3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm)×7(本)形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)170先端形状六角
  • メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー) プリセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に
  • ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)411
  • キーリング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    キーリング

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    PBスイスグリップドライバーのハンドル型キーホルダー。
    レッド全長(mm)70質量(g)13
  • ポジドライブビット(ショート) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ポジドライブビット(ショート)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のポジドライブビットです。
    先端形状ポジドライブ差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
  • スクレーパー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スクレーパー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ショートタイプのシールスクレーパー。強い力をかける作業に最適です。
    全長(mm)160トラスコ品番829-0354質量(g)109軸長(mm)50
  • エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    エレクトロ ポジドライバー 絶縁

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
    商品構成単品
  • プラスチックヤスリハンドル(レッド) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    プラスチックヤスリハンドル(レッド)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    PB独自のプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり非常に丈夫です。長期的に見ると、通常の木柄よりも長い寿命となります。手のひらにフィットする形状です。
  • バール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    バール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    頑丈な材質のクローバー。
    全長(mm)500質量(g)868刃先幅寸法(mm)28胴寸(mm)18
  • ポンチタガネセット パックなし PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ポンチタガネセット パックなし

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
  • ハンドル付平行ピンポンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ハンドル付平行ピンポンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
    胴径(Φmm)10
  • 平行レインボーピンポンチセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行レインボーピンポンチセット ホルダー付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。ホルダー付。
    トラスコ品番829-0395セット内容平行ピンポンチ 八角胴(755-2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BLの6品番)、ホルダー質量(g)457
  • テーパーピンポンチセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    テーパーピンポンチセット ホルダー付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,798税込10,778
    1セット
    翌々日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
    トラスコ品番829-0388セット内容テーパーピンポンチ八角胴、735-1.5・2・3・4・5・6、ホルダー質量(g)433硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°アズワン品番65-1961-16
  • テーパーピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    テーパーピンポンチ 八角胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
    全長(mm)120胴径(Φmm)10硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • テーパーピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    テーパーピンポンチ 八角胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°