741件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。ボールポイント部は30°まで傾けて使用できます。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型
  • レインボーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー商品構成単品
  • 絶縁プラスドライバー #2 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁プラスドライバー #2

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2859商品構成単品
  • 平行ピンポンチ(八角胴)2.5mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ(八角胴)2.5mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3391
  • 無反動ハンマー27mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動ハンマー27mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,598税込7,258
    1本
    欠品中
    種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)290材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業トラスコ品番448-2271
  • 1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    全長(mm)25差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり先端形状ヘックスローブ本数1
  • ホースプラッカーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホースプラッカーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(2本組)
    当日出荷
    ホースの引き抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適です。
    セット内容7672・7673全長(mm)(7672)200、(7673)205軸長(mm)(7672)90、(7673)100
  • スタービーインサイダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スタービーインサイダー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,898税込4,288
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:マイナスビット(C6.135/3)、プラスビット(C6.190/1・2)。ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。
    全長(mm)65、90(ビットケース全開時)、84(C6ビット装着時)
  • ビットハンドル (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ビットハンドル (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    スイスグリップEVOビットドライバーハンドル。PB精密ビットC6シリーズおよびE6シリーズ(1/4″)用。マグネット入りビットホルダー。簡単かつ迅速にビットを交換可能。 高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。
    軸径(Φmm)10
  • ナットドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ナットドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • 安全六角レンチセット(ホルダー付き) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    安全六角レンチセット(ホルダー付き)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ローレット入りで滑りにくく、油のついた手や濡れた手でもしっかりと握れます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め3°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    トラスコ品番689-4460
  • E6-701ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    E6-701ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番689-4445
  • E6-715ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    E6-715ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
  • ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
    トラスコ品番595-0492材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)165対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合キャップスクリューM6適合セットスクリューM10
  • スタービー差替ラチェットドライバ六角セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スタービー差替ラチェットドライバ六角セット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    セット内容マイナスビット(C6-135-3)、六角ビット(C6-210-3・4・5)、プラスビット(C6-190-1・2)商品構成セット
  • クロスハンドル ビットドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クロスハンドル ビットドライバーハンドル

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ。
    商品構成単品
  • ローレット入 L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ローレット入 L型ヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ローレット入りL型ヘクスローブレンチ。 ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。
    先端形状ヘクスローブ
  • ESD精密六角ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ESD精密六角ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
    商品構成単品
  • 差替ドライバーブレード(マイナス/プラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替ドライバーブレード(マイナス/プラス)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    差替ドライバー169シリーズと組合わせて使用します。
    商品構成単品
  • ローレット入六角レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ローレット入六角レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能。
    先端形状六角
  • 平行ピンポンチセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチセット ホルダー付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
    トラスコ品番764-6186セット内容平行ピンポンチ 八角胴、750-2・3・4・5・6・7の6品番質量(g)531硬度HRC(打撃部)45°~48°公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm先端硬度HRC58°
  • 超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    超硬チップ付ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    品番702-220のストレート替針です。
    質量(g)7シャンク径(Φmm)4
  • L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ハンマー柄 (ヒッコリー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ハンマー柄 (ヒッコリー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    297、300、304シリーズ用のスペアハンドル。
    種類ハンマー柄
  • キリ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    キリ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。
    用途軽作業用。全長(mm)120質量(g)34軸長(mm)60
  • メカトルク (トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク (トルクドライバー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
    用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途弱電関連での作業用仕様ParapuestosdertabajoESD
  • メカトルク(トルクドライバー)NM(J) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー)NM(J)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
    種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途一般締付作業
  • ホルダー付六角棒レンチセット ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホルダー付六角棒レンチセット ロング

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    ホルダー付き。パッケージ付。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番764-5660セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.71・0.89・1.27・1.5・2質量(g)18
  • レインボーレンチセット (パックアリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーレンチセット (パックアリ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)275
  • 差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーブレード(マイナス)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • クロスハンドル スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クロスハンドル スタービーマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。
    種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・プラスドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・プラスドライバー根元六角

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ポジドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・プラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スタービープラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 電気技士用ドライバー (-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    電気技士用ドライバー (-)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適です。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
    種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 絶縁プラスドライバー #1 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁プラスドライバー #1

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2841商品構成単品
  • 平行ピンポンチ(八角胴)8mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ(八角胴)8mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3456
  • 平行ピンポンチ(八角胴)6mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ(八角胴)6mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3430