強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
種類段付
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。CNパック入りです。
長さ(mm)ボール溝中心から後端まで:9.5
全長(mm)50
軸長(mm)24
差込角(HEX)1/4 (6.3mm)
入数(本)3
T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
先端形状ヘックスローブ
ヘクスローブドライバー。ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止めへクスローブビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25
差込角(HEX)1/4 (6.3mm)
入数(本)3
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のヘクスローブビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25
サイズT8
質量(g)16
外形寸法(mm)先端:2.32
適合ねじM2.5
差込角(HEX)1/4 (6.3mm)
入数(本)3
1セット
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
トラスコ品番230-9353
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6.35
刃先T1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50
質量(g)7
両頭機能片頭
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。
材質(グリップ)サントプレン
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0706
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。
トラスコ品番567-9693
材質軸:特殊鋼 グリップ:複合材
軸径(Φmm)5
全長(mm)117
軸長(mm)80
全幅(mm)73
刃先T20
適合キャップスクリューM4
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スリムタイプ。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
商品構成単品
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。
材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
色青色(グリップエンド)
商品構成単品
IEC/EN 60900に準拠。
手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
商品構成単品
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。
先端形状ヘクスローブ
形状T型
サイズ規格ミリ
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
両頭機能片頭
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT8~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。
トラスコ品番545-3922
セット内容刃先:T8、T9、T10、T15、T20、T25
材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。
グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。
何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。
ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
商品構成セット
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密いじり止めヘクスローブドライバーT8・T9・T10・T15(8124.B8-60・B9-60・B10-70・B15-80)
質量(g)88
商品構成セット
アズワン品番65-2491-28
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ホルダー付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
セット内容ヘクスローブドライバー:400-8・400-9・400-10・400-15・400-20・400-25/ホルダー
質量(g)342
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トラスコ品番448-3049
商品構成単品
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トラスコ品番448-2999
商品構成単品
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
トラスコ品番448-2981
商品構成単品
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラスコ品番448-2964
商品構成単品
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセットです。ホルダー付き。
セット内容L型ヘクスローブレンチ(410-6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40・45)
先端形状ヘクスローブ
トラスコ品番448-3031
商品構成単品
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番448-3022
商品構成単品
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番448-3014
商品構成単品
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番448-3006
商品構成単品
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
トラスコ品番448-2972
商品構成単品
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラスコ品番448-2948
商品構成単品
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラスコ品番448-3057
商品構成単品
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラスコ品番448-2956
商品構成単品
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
225シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状ヘックスローブ
本数1
両頭機能片頭
ローレット入りL型ヘクスローブレンチ。
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。
先端形状ヘクスローブ
関連キーワード
1
2
3
次へ