特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
735件中 721735
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    スプリングホースクリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。
    仕様調整段階:25トラスコ品番471-5942材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)340最大開口(mm)70能力(mm)(掴み)ナット70
  • ソーラー工具セット KNIPEX(クニペックス)

    ソーラー工具セット

    KNIPEX(クニペックス)
    62,980税込69,278
    1セット(3点)
    当日出荷
    太陽光発電用の工具をコンパクトにまとめた装備セットです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた、発泡樹脂製マット付です。
    仕様ダイス交換用の取付け工具(六角ソケットレンチ)付です。
  • 絶縁ソケット 3/8X10mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ソケット 3/8X10mm

    KNIPEX(クニペックス)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁 ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。 ツール本体はクロームメッキ仕上げ。 材質はクロームバナジウム鋼 DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    トラスコ品番447-0036質量(g)30規格DIN EN/IEC 60900基準外径(Φmm)(ソケット)18.7差込角(sq.)3/8サイズ(mm)10
  • 電工ナイフ9856用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    電工ナイフ9856用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番447-0133
  • 精密ワイヤーストリッパー用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
  • 圧着ペンチ プレシフォース KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ プレシフォース

    KNIPEX(クニペックス)
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)220
  • ボルトカッター7172-910用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ボルトカッター7172-910用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    7172-910用替刃(取り付けネジ付き)
    用途7172-910用トラスコ品番446-8686材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)1880
  • ボルトカッター7172-760用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ボルトカッター7172-760用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌々日出荷
    7172-760用替刃(取り付けネジ付き)
    用途7172-760用トラスコ品番446-8678材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)1500
  • ボルトカッター7172-610用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ボルトカッター7172-610用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    7172-610用替刃(取り付けネジ付き)
    用途7172-610用トラスコ品番446-8660材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)850
  • フラットケーブル用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    フラットケーブル用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    最大幅12mmまで、太さ0.75~2.5mm2までのフラットケーブル用。 芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。 刃は交換可能。 ボディーは軽量なグラスファイバー入りプラスチック製。
    トラスコ品番446-7230材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)125能力0.75~2.5mm2(ストリッピング)、19-13(AWG)
  • プラグ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    プラグ用圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
    用途ウエスタンプラグ圧着用
  • ツールケース KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。 ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。 底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。 ヒンジは金属製で耐久性に優れています。 ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。 特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。 3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。 書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。 底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
    トラスコ品番446-7086材質ABS樹脂質量(kg)8.6ブラック外寸法・高さ(mm)410鍵有外寸法・奥行(mm)270外寸法・間口(mm)510
  • エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 平グリップおよびパイプグリップ クリンピング 0.5mm-2.5mm ストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズ
    全長(mm)200種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 銅線15
  • 絶縁工具セット KNIPEX(クニペックス)

    絶縁工具セット

    KNIPEX(クニペックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷
    セット内容はDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みのクニペックス絶縁ツールから構成されています。 ロールケースに入っています。 ケースはクイックリリースタイプのバックルを採用し、ベルトの調整も可能です。
    トラスコ品番447-0150セット内容200mmペンチ、160mmエンドワイヤーストリッパー、200mmロングラジオペンチ、160mmニッパー、200mmケーブルカッター、スパナ10・13・14・17・19mm、【(-)ドライバー】2.5・4.0・5.5・6.5mm、ケーブルナイフ質量(kg)2.45ケース寸法(mm)660×310
  • 絶縁工具セット KNIPEX(クニペックス)

    絶縁工具セット

    KNIPEX(クニペックス)
    149,800税込164,780
    1セット