735件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルカッター(落下防止ツール付き) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(落下防止ツール付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    トラスコ品番836-8963材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼質量(g)2552018年トラスコ掲載ページ4 1280
  • Micro-Fit(TM)用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    Micro-Fit(TM)用平行圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    89,980税込98,978
    1丁
    当日出荷
    小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。(MQSコネクタ用)(Mini-Fit(R)用)
    用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8959材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-952018年トラスコ掲載ページ4 1257
  • ロケーター(9749-27用) KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター(9749-27用)

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8984
  • 圧着ダイス(9754-27用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス(9754-27用)

    KNIPEX(クニペックス)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番836-8958
  • ロケーター(9749-26用) KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター(9749-26用)

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8983
  • 圧着ダイス(9754-26用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス(9754-26用)

    KNIPEX(クニペックス)
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番836-8957
  • ロケーター(9749-25用) KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター(9749-25用)

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8982
  • 圧着ダイス(9754-25用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス(9754-25用)

    KNIPEX(クニペックス)
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番836-8956
  • 圧着システムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    圧着システムプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    圧着ペンチ(9732-240)と端子のセットです。
    トラスコ品番836-8962
  • エレクトロニクス スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクス スーパーニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。精密研削された切刃はごく僅かに面取りされており、硬線にも使用できます。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
    全長(mm)1252018年トラスコ掲載ページ4 0961
  • 絶縁ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。 ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。 入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
  • (落下防止ツール付き) 架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    (落下防止ツール付き) 架線工事用強力ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    落下防止ツール付きです。従来の約半分の力でグリップできます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付きです。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ジョイント下部分でより強力にグリップ可能です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0874
  • ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0875
  • 精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    精密用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
    全長(mm)130種類精密プライヤ先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0829
  • 9113ー250用 交換用支持ジョー KNIPEX(クニペックス)

    9113ー250用 交換用支持ジョー

    KNIPEX(クニペックス)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。
    仕様KNIPEX 9113ー250用 交換用支持ジョートラスコ品番835-8259材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0823
  • タイルニッパー KNIPEX(クニペックス)

    タイルニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    翌々日出荷
    帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。
    トラスコ品番835-8258材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック全長(mm)250種類その他プライヤ取付穴先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0823
  • ラチェットケーブルカッター 315mm KNIPEX(クニペックス)

    ラチェットケーブルカッター 315mm

    KNIPEX(クニペックス)
    79,980税込87,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番766-8473
  • ケーブルカッター 165mm KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター 165mm

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番776-9768
  • スプリングホースクランププライヤー 250mm KNIPEX(クニペックス)

    スプリングホースクランププライヤー 250mm

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。 ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。
    用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3749材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
  • 8551-250C用 スペアパーツ KNIPEX(クニペックス)

    8551-250C用 スペアパーツ

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
    トラスコ品番788-3765
  • ミニウォーターポンププライヤー コブラ 125mm KNIPEX(クニペックス)

    ミニウォーターポンププライヤー コブラ 125mm

    KNIPEX(クニペックス)
    26,980税込29,678
    1丁
    9日以内出荷
    ワークに直接当ててボタンプッシュすることで、素早く、精密に作業できます。 完全に熱処理されたプライヤーハンドルによって、極めて大きな負荷にも耐えます。
    用途パイプの締め付け、取り外しなどトラスコ品番788-3714材質オイル焼き入れ処理済クロムバナジウム電気鋼全長(mm)560質量(kg)2.4段数16呼び寸法(mm)125最大口開き(mm)70くわえられる管径(Φmm)70アズワン品番65-0302-73
  • プレイヤーレンチ+ケーブルカッターセット 航空機仕様 KNIPEX(クニペックス)

    プレイヤーレンチ+ケーブルカッターセット 航空機仕様

    KNIPEX(クニペックス)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    航空機仕様のプライヤーレンチ(8605-150-S02)と、ニッパー(7902-125-S1)がセットになっています。
    用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業にトラスコ品番752-1049セット内容8605-150-S02:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階。、7902-125-S1:全長125mm、切断能力(軟鋼0.2-1.7mm、中軟鋼1.3mm、硬鋼0.7mm)、ポリエステル生地のミニポーチ質量(g)325アズワン品番65-0303-42
  • プライヤーレンチ 航空機仕様 切断角度45度 KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ 航空機仕様 切断角度45度

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に仕様コンフォートハンドル仕様トラスコ品番761-9294材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)全長(mm)180質量(g)277段数13呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)35アズワン品番65-0303-46
  • 97 90 21 KNIPEX(クニペックス)

    97 90 21

    KNIPEX(クニペックス)
    64,980税込71,478
    1個
    40日以内出荷
  • 97 90 09 KNIPEX(クニペックス)

    97 90 09

    KNIPEX(クニペックス)
    75,980税込83,578
    1個
    40日以内出荷
  • 97 90 06 KNIPEX(クニペックス)

    97 90 06

    KNIPEX(クニペックス)
    39,980税込43,978
    1個
    40日以内出荷
  • 97 49 24 KNIPEX(クニペックス)

    97 49 24

    KNIPEX(クニペックス)
    39,980税込43,978
    1個
    40日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 97 40 10 KNIPEX(クニペックス)

    97 40 10

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 95 22 165 KNIPEX(クニペックス)

    95 22 165

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • 88 01 300 KNIPEX(クニペックス)

    88 01 300

    KNIPEX(クニペックス)
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
  • 87 21 250 KNIPEX(クニペックス)

    87 21 250

    KNIPEX(クニペックス)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
  • 79 52 125 ESD KNIPEX(クニペックス)

    79 52 125 ESD

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 79 12 125 ESD KNIPEX(クニペックス)

    79 12 125 ESD

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 79 12 125 KNIPEX(クニペックス)

    79 12 125

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • 77 72 115 KNIPEX(クニペックス)

    77 72 115

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • 71 32 200 KNIPEX(クニペックス)

    71 32 200

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
  • 70 05 160 KNIPEX(クニペックス)

    70 05 160

    KNIPEX(クニペックス)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • 35 22 115 KNIPEX(クニペックス)

    35 22 115

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • 33814/8603250 KNIPEX(クニペックス)

    33814/8603250

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 26 15 200 KNIPEX(クニペックス)

    26 15 200

    KNIPEX(クニペックス)
    8,198税込9,018