7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
全長(mm)220
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能。整値の検出表付き。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途ターンドコンタクト(Harting;Ilme;Phoenix;アンフェノール;Walther;HTS;Contact;ワイドミューラーなど)用 仕様圧着段数:1 全長(mm)250 直径(Φmm)コンタクト:最大7.5 質量(g)604 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ クリンピング能力(mm2)0.14-6.0 クリンピング能力(AWG)26-10
1丁
159,800 税込175,780
3日以内出荷

DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途エンドスリーブ用 全長(mm)180 圧着範囲(mm2)0.08-10.0 質量(g)404 使用範囲(AWG)28-7
1丁
43,980 税込48,378
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用 全長(mm)195 仕様バネ付 トラスコ品番478-7498 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ 質量(g)382 圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5 AWG27-16
1丁
36,980 税込40,678
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途裸端子用
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能です。あらかじめ設定した圧着能力(値)がデジタルディスプレイに表示されます。摩耗モニターとリセット機能により再校正が可能です。インチ又はミリによる同じようなセレクターポジションで調整。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様圧着段数:1 適合圧着調整0.01mmデジタル (ワイドミュラー・フェニックス等) 全長(mm)250 直径(Φmm)コンタクト:最大7.5 質量(g)633 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ クリンピング能力(mm2)0.14-6.0 クリンピング能力(AWG)25-10
1丁
189,800 税込208,780
90日以内出荷

DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。四角形状にて圧着します。
用途エンドスリーブ用 全長(mm)190 圧着範囲(mm2)0.08-10.0 質量(g)477 使用範囲(AWG)28-7
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷