カテゴリ

  • 測定用品(193)
    • ダイヤルゲージ応用測定器(41)
    • テストインジケータ(14)
    • 標準型ダイヤルゲージ(8)
    • 測定子/補助用品(106)
    • バックプランジャー形ダイヤルゲージ(3)
    • 小型ダイヤルゲージ(1)
絞り込み
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)
  • ピーコック魔法瓶工業(431)
  • BAGSTER (バグスター)(20)
  • 共栄プラスチック(2)
  • トンボ鉛筆(1)
  • ぺんてる(1)
  • 孔雀印(1)
  • キシマ(1)
  • PROST's(1)
最小読取値(mm)
  • 0.0001(2)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(28)
  • 0.002(8)
  • 0.005(3)
  • 0.01(60)
  • 0.05(8)
  • 0.1(6)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • -(1)
測定力(N)
  • 0.05(1)
  • 0.1(2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(7)
  • 0.35(1)
  • 0.37(1)
  • 0.4(7)
  • 0.44(1)
  • 0.5(2)
  • 0.51(1)
  • 1(4)
  • 1.2(8)
  • 1.4(14)
  • 1.5(8)
  • 1.8(7)
  • 2(8)
  • 2.4(3)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 3.5(2)
最大測定長(mm)
  • 1未満(21)
  • 1~10未満(24)
  • 10~20未満(21)
  • 20~50未満(37)
  • 50~100未満(18)
  • 100~200未満(15)
  • 200~500未満(6)
  • -(1)
校正証明書
  • -(43)
  • 付き(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「peacock」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)
4,798税込5,278
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)3材質(ステム)SK焼き入れ鋼
てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形 Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形Peacock(尾崎製作所)(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ裏ぶた仕様平裏ぶた
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(14件のレビュー)
7,698税込8,468
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)バックプランジャ形ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法A(mm)44寸法F(mm)28.1寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)9外枠径(mm)38目盛仕様0-50-100寸法G(mm)57戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-1隣接誤差(μm)10繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
ダイヤルゲージ用 継ぎ足しジョイント Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ用 継ぎ足しジョイントPeacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
測定子直径(Φmm)4
測定子 Peacock(尾崎製作所)測定子Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)39.00対応製品PCN-1L PCN-1LE PCN-1LD材質(ボール)超硬
ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(切替レバータイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)39.72対応製品PC-1L PC-1LE PC-1LW材質(ボール)超硬
針状測定子 Peacock(尾崎製作所)針状測定子Peacock(尾崎製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
針状測定子 Peacock(尾崎製作所)針状測定子Peacock(尾崎製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質SK3径(Φ)5端子長さ(mm)21.5アズワン品番64-8923-98
ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(切替レバータイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)19.24対応製品PC-1B PC-1BE PC-1BW材質(ボール)超硬
ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(切替レバータイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)18.2対応製品PC-1A PC-1AE PC-3材質(ボール)超硬
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)17.74対応製品PCN-1A PCN-0 PCN-1AE PCN-1AD PCN-5 PCN-7A材質(ボール)超硬
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
替測定子 XS Peacock(尾崎製作所)替測定子 XSPeacock(尾崎製作所)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)小型ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。 多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
測定力(N)1.4以下ステム径(Φmm)8タイプ面径が小さくコンパクトタイプ寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)3
ダイヤルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルデップスゲージPeacock(尾崎製作所)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)バックプランジャ形ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58.5寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)12.5外枠径(mm)38寸法I(mm)16.5戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-112隣接誤差(μm)10ホルダー径(mm)Φ8繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)長ストロークダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
7,098税込7,808
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)2以下ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8
ピクテスト測定子(PC-2、PC-4) Peacock(尾崎製作所)ピクテスト測定子(PC-2、PC-4)Peacock(尾崎製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法l(mm)8.80対応製品PC-2 PC-2V PC-4材質(ボール)超硬
替測定子 X Peacock(尾崎製作所)替測定子 XPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から9日以内出荷
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ボール)超硬
ピクテストホルダ(ユニバーサル) Peacock(尾崎製作所)ピクテストホルダ(ユニバーサル)Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)80
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
107,57,5B用 オオイ板  Φ53 Peacock(尾崎製作所)107,57,5B用 オオイ板 Φ53Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形 Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
ダイヤルキャリパー外測 Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー外測Peacock(尾崎製作所)
38,980税込42,878特価
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)18.63対応製品PCN-1B PCN-1BE材質(ボール)超硬
クラックテスター Peacock(尾崎製作所)クラックテスターPeacock(尾崎製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
セット内容スケール(クラックスケール)、ワイヤーホルダー(ワイヤーチャック用)、ワイヤー(Φ0.25×10本入り)
リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)10測定力(N)1以下適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
PCN用オオイ板 Peacock(尾崎製作所)PCN用オオイ板Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ダイヤルレンズゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルレンズゲージPeacock(尾崎製作所)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下測定深さ(mm)30指示誤差±20μm指示誤差(μm)±20
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
ダイヤルインサイドゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルインサイドゲージPeacock(尾崎製作所)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
目量(mm)0.01目盛0-50-0目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[1/10回転](μm)9
測定子  ルビー Peacock(尾崎製作所)測定子 ルビーPeacock(尾崎製作所)
3,988税込4,387
1個
当日出荷から5日以内出荷
割りカラー Peacock(尾崎製作所)割りカラーPeacock(尾崎製作所)
1,398税込1,538
1個
欠品中
ダブテールステム Peacock(尾崎製作所)ダブテールステムPeacock(尾崎製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。外枠と内枠の隙間から水や油の進入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。ゲージ破損防止測定子がついています。
測定範囲(mm)0~0.5目量(mm)0.01測定力(N)0.3以下仕様ノークラッチタイプ寸法L(mm)21.3目盛仕様0-25-0もどり誤差(μm)3広範囲行き精度(μm)5
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001測定力(N)1.8以下仕様測定子・アンビル フラット測定深さ(mm)20測定子直径(Φmm)5測定子平行度(μm)3アンビル(mm)直径:5