1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
測定範囲(mm)20 測定力(N)1.5以下 適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B 質量(g)300 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)2 測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2) 出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)