小型丸型多極コネクタ RM12BPEシリーズ

小型丸型多極コネクタ RM12BPEシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

仕様●シリーズ名:RM●呼び径:Φ12●種類:プラグ●端子形状:メス●極数:4●ロック機構:バヨネットロック●定格電流:5A●定格電圧:AC500V DC700V●適合電線サイズ(AWG)Max.:20 アズワン品番67-0418-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69060016 RM12BPE-4S(76)
1,670
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする