特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
553件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吹流し 仙台銘板吹流し仙台銘板
1,098税込1,208
1枚ほか
翌々日出荷
商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
青色LED安全ベスト 60mm巾 仙台銘板青色LED安全ベスト 60mm巾仙台銘板
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から8日以内出荷
テープ地色シルバーLEDランプありLED色付属品マンガン電池×2本ウエスト(cm)~135着丈(cm)60LED光源(mcd)14000電池寿命約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
歩行者マット 仙台銘板歩行者マット仙台銘板(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
寸法(mm)600×3600材質ゴム製厚さ(mm)4.1質量(kg)約9.5RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥設備 作業主任者の職務 J8 仙台銘板乾燥設備 作業主任者の職務 J8仙台銘板
739税込813
1枚
翌々日出荷
材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容乾燥設備 作業主任者の職務 J8取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
コーナーガード(反射タイプ) 仙台銘板コーナーガード(反射タイプ)仙台銘板
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
500mmピッチでメモリがついているためカットが可能裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
長さ(mm)2000幅(mm)270 / (クッション部)220
ガード隊 仙台銘板ガード隊仙台銘板(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2本)
翌日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)550×1400
レフテープ 仙台銘板レフテープ仙台銘板
5,998税込6,598
1個
当日出荷
最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。 切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。
用途ガードパイプの支柱に、平面部に。 アールの付いたガードレールに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5接着剤日東電工製両面接着テープ使用
H鋼クランプ 仙台銘板H鋼クランプ仙台銘板
539税込593
1個
当日出荷
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質スチール適合Φ31.8mmフレーム質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
安全旗(布製) 仙台銘板安全旗(布製)仙台銘板
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
寸法(mm)900×1200材質天竺木綿ハトメ数2表示内容安全旗RoHS指令(10物質対応)対応
エコマグネットボード 仙台銘板エコマグネットボード仙台銘板
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
基盤を樹脂製にすることで、サビの心配もなく、より軽く、より丈夫に!ホコリや雨が入りにくいため、屋外の使用にも最適!用紙をセットする際に取り付けやすいよう「ストッパー」がついています。
付属品「危険予知活動表」用紙、「危険予知活動表」ステッカー、「本日の作業なし」ステッカー 各1枚エコマーク認定認定エコマーク認定番号12 118 008
ヘルメット用ステッカー24丸 フォークリフト運転者 (1シート 10枚入) 仙台銘板ヘルメット用ステッカー24丸 フォークリフト運転者 (1シート 10枚入)仙台銘板
799税込879
1シート(10枚)
翌々日出荷
寸法(Φmm)35
工事用安全ルーフ灯(青) 仙台銘板工事用安全ルーフ灯(青)仙台銘板
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS質量(kg)約0.9コード長さ(m)約3.7使用電圧(V)12~24本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150点灯方式常時全灯
バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m 仙台銘板バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m仙台銘板(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード150W 仙台銘板コーナーガード150W仙台銘板
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
500mmピッチでメモリがついているためカットが可能裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
長さ(mm)2000幅(mm)150 / (クッション部)90
プラスチックチェーン 仙台銘板プラスチックチェーン仙台銘板
10,980税込12,078
1巻
翌々日出荷
進入禁止、区間整理などに。
径(Φmm)長さ(m)50
プレス機械 作業主任者の職務 J13 仙台銘板プレス機械 作業主任者の職務 J13仙台銘板
739税込813
1枚
翌々日出荷
材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容プレス機械 作業主任者の職務 J13取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
ビニール掲示板4 A4ヨコ×6枚タイプ 仙台銘板ビニール掲示板4 A4ヨコ×6枚タイプ仙台銘板
7,998税込8,798
1枚
翌々日出荷
材質ビニール寸法(mm)約1030×760
たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「危険 足場組立解体中 関係者以外立入禁止」 仙台銘板たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「危険 足場組立解体中 関係者以外立入禁止」仙台銘板
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
材質文字内容危険 足場組立解体中 関係者以外立入禁止取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)1800×450
点字パネル ポイントタイプ 仙台銘板点字パネル ポイントタイプ仙台銘板
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム関連資料(0.59MB)
バリアライン ウェイトコーン用 きけん立入禁止テープ5m 仙台銘板バリアライン ウェイトコーン用 きけん立入禁止テープ5m仙台銘板
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ウェイトコーン(カットコーン)に取り付けて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×230質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
フォークマグマット 仙台銘板フォークマグマット仙台銘板
43,980税込48,378
1セット(2枚)
翌々日出荷
フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・積み荷の損傷を防止します。 500mmピッチの目盛り付きで、爪の差し込みすぎを防止します。 表面リブ仕様で積載物を運ぶ際のすべり止めに効果的です。先端部は、ボンドで補強しております。 マグネットシート2t+ゴムマット3t+リブ2tの、総厚7tです。
用途フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・損傷防止に。幅(mm)100総厚(mm)7
LED伸縮式安全ベスト 仙台銘板LED伸縮式安全ベスト仙台銘板
5,998税込6,598
1着
3日以内出荷
高輝度赤色LED(前面6ヶ 後面6ヶ)により視認性抜群。伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。
用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。付属品単3マンガン電池×2材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射幅(mm)帯50(反射部30)ウエスト(cm)MAX120まで調整可能着丈(cm)45~55LED色高輝度赤色LEDランプあり丈区分ショート丈
反射クッションドラムカバー 幅460mm 赤白 仙台銘板反射クッションドラムカバー 幅460mm 赤白仙台銘板
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
古くなったクッションドラムにカバーをかぶせることで、新品状態に戻せるクッションドラムカバー
用途クッションドラムカバー付属品S字金具幅(mm)460赤白
たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「+安全第一 常に心をひきしめよう」 仙台銘板たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「+安全第一 常に心をひきしめよう」仙台銘板
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
材質文字内容+安全第一 常に心をひきしめよう取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)1800×450
たれ幕 H2400×W700(ヒモ4本付)「吊り荷の下に入るな!」 仙台銘板たれ幕 H2400×W700(ヒモ4本付)「吊り荷の下に入るな!」仙台銘板
5,198税込5,718
1枚
3日以内出荷
材質文字内容吊り荷の下に入るな取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)2400×700
看板用重石 いもり君 仙台銘板看板用重石 いもり君仙台銘板
8,998税込9,898
1個
当日出荷
工事立看板に併用しにコンパクトサイズで、 簡単に転倒防止を図れます 工事看板の脚部にワンタッチで取り付けられます
用途看板用の重しとして。トラスコ品番818-4896材質
吹き流し SS 仙台銘板吹き流し SS仙台銘板(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
欠品中
長さ(mm)1200材質ポリエステルタフタ緑×白直径(Φmm)300質量(g)214材質(ひも)クレモナRoHS指令(10物質対応)対応
N型ホルダー 仙台銘板N型ホルダー仙台銘板(7件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー90 仙台銘板スーパー90仙台銘板(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能 従来と変わらぬ視認性確保 夜間自動点滅装置付 リングデリネーターによる夜間視認性アップ 視認性200m以上
寸法(mm)(本体)Φ90全高(mm)240使用温度(℃)-20~+60(周辺温度)動作範囲300LX以下点滅点滅数(回/分)約110(毎秒点滅)レンズ色赤(デリネーター付)差込穴径(mm)40ΦRoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 段差注意 仙台銘板カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 段差注意仙台銘板
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
パッチンボード 仙台銘板パッチンボード仙台銘板
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
6点留めで雨水の浸入をしっかり防ぎます。(IPX4適合)表面ボードはPC製で、耐久性も抜群です。タテヨコ兼用のため、在庫管理も容易です。(水抜き穴の関係で、タテ使用の場合は方向指定があります。)
材質【本体】ABS【表面】PC
熱中症対策バンド I-BOW  DIGITAL 仙台銘板熱中症対策バンド I-BOW DIGITAL仙台銘板
8,498税込9,348
1個
当日出荷
・バックライト付き液晶ディスプレイ ・2つのセンサーで身体リスクを検知 ・音 光 振動の3つのパターンで通知 ・ON/OFFスイッチ付で充電式で繰り返し使用可能
付属品充電用USBケーブルサイズフリーサイズ(調節可能)電池リチウムポリマー電池400mAh 充電可・交換不可防塵防水性能IP67充電時間(分)約40~60充電可能回数約400回迄モニタLCD(液晶ディスプレイ)アラーム音量:約70db本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×12.5×51.3使用可能日数1日8時間使用で最長約90日間(満充電時)
特定化学物質 作業主任者の職務 J18 仙台銘板特定化学物質 作業主任者の職務 J18仙台銘板
739税込813
1枚
翌々日出荷
材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容特定化学物質 作業主任者の職務 J18取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
木材加工用機械 作業主任者の職務 J7 仙台銘板木材加工用機械 作業主任者の職務 J7仙台銘板
739税込813
1枚
翌々日出荷
材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容木材加工用機械 作業主任者の職務 J7取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
有機溶剤 作業主任者の職務 J21 仙台銘板有機溶剤 作業主任者の職務 J21仙台銘板
739税込813
1枚
翌々日出荷
材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容有機溶剤 作業主任者の職務 J21取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
フォークリフト作業指揮者の職務 J38 仙台銘板フォークリフト作業指揮者の職務 J38仙台銘板
739税込813
1枚
翌々日出荷
材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容フォークリフト作業指揮者の職務 J38取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「↑頭上注意」 仙台銘板たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「↑頭上注意」仙台銘板
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
材質文字内容↑頭上注意取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)1800×450
PXスリム立て看板 仙台銘板PXスリム立て看板仙台銘板
15,980税込17,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
道路や工事現場の規制などに使用し、昼間は蛍光色による注意喚起・夜間は再帰性高輝度反射による抜群の視認性を実現しました
用途各種工事全般・注意喚起に。取付方式立て看板
イラスト標識WBシリーズ 仙台銘板イラスト標識WBシリーズ仙台銘板
699税込769
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
取付方式穴4スミ材質クリーンエコボード(穴4スミ)RoHS指令(10物質対応)対応
赤色LED安全ベスト 60mm巾 仙台銘板赤色LED安全ベスト 60mm巾仙台銘板
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から5日以内出荷
LEDランプありLED色付属品マンガン電池×2本ウエスト(cm)~135着丈(cm)60LED光源(mcd)14000電池寿命約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時)LED赤色×16個RoHS指令(10物質対応)対応