特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
553件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンツーマット 仙台銘板ワンツーマット仙台銘板
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。地面へのフィット感が抜群です。弾力体なので、下地の損傷がありません。使用状況により、繰り返しの使用が可能です。路線便で一度で出せる数量(35枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。
厚さ(mm)5質量(kg)12種類5t長さ(m)2幅(m)1
高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 300×300mm厚み1.4mm 仙台銘板高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 300×300mm厚み1.4mm仙台銘板
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)300×300×1.4文字内容非常口
つるしん坊メッシュ 仙台銘板つるしん坊メッシュ仙台銘板
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
仕様上部裏面マジックテープ付材質ターポリンメッシュ厚さ(mm)0.6寸法(mm)535×310取付方式吊り下げ
ヘルメット用ステッカー21丸C 玉掛作業者1t以上 (1シート 10枚入) 仙台銘板ヘルメット用ステッカー21丸C 玉掛作業者1t以上 (1シート 10枚入)仙台銘板
799税込879
1シート(10枚)
翌々日出荷
寸法(Φmm)35
ヘルメット用ステッカー19丸 はい作業者 (1シート 10枚入) 仙台銘板ヘルメット用ステッカー19丸 はい作業者 (1シート 10枚入)仙台銘板
799税込879
1シート(10枚)
翌々日出荷
寸法(Φmm)35
石綿作業主任者の職務 J41 仙台銘板石綿作業主任者の職務 J41仙台銘板
739税込813
1枚
翌々日出荷
材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容石綿作業主任者の職務 J41取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
ビニール掲示板7 A4ヨコ×4枚タイプ 仙台銘板ビニール掲示板7 A4ヨコ×4枚タイプ仙台銘板
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
材質ビニール寸法(mm)約1350×450
横幕 H450×W1800(ヒモ4本付)「吊り荷の下に入るな」 仙台銘板横幕 H450×W1800(ヒモ4本付)「吊り荷の下に入るな」仙台銘板
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
材質文字内容吊り荷の下に入るな取付方式吊り下げ寸法(幅W×高さH)(mm)1800×450
たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「リスクアセスメント 危険・有害性を除去・低減して めざせゼロ災」 仙台銘板たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「リスクアセスメント 危険・有害性を除去・低減して めざせゼロ災」仙台銘板
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
材質文字内容リスクアセスメント 危険・有害性を除去・低減して めざせゼロ災取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)1800×450
たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「危険を予測し安全を先取りしよう」 仙台銘板たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「危険を予測し安全を先取りしよう」仙台銘板
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
材質文字内容危険を予測し安全を先取りしよう取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)1800×450
たれ幕 H2400×W700(ヒモ4本付)「頭上注意↑高所作業中」 仙台銘板たれ幕 H2400×W700(ヒモ4本付)「頭上注意↑高所作業中」仙台銘板
5,198税込5,718
1枚
3日以内出荷
材質文字内容頭上注意↑高所作業中取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)2400×700
大型横幕(ヒモ14本付)692-A「吊り荷の下に入るな」 仙台銘板大型横幕(ヒモ14本付)692-A「吊り荷の下に入るな」仙台銘板
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
材質文字内容吊り荷の下に入るな取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)900×5400
ネオガード用クリップ 仙台銘板ネオガード用クリップ仙台銘板
99税込109
1個
当日出荷
ワンタッチでガード帯に取り付け可能です 反射材を含有そているため、光が当たると反射します
用途工事看板の保護用スポンジの外れ止めに。トラスコ品番818-4899取付方式クリップ
ソーラースターミニ 仙台銘板ソーラースターミニ仙台銘板
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
電池交換不要。
仕様4方向へLED
Mガード オレンジ (単管バリケード) 仙台銘板Mガード オレンジ (単管バリケード)仙台銘板
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
単管バリケード。
トラスコ品番818-5551RoHS指令(10物質対応)対応
桃太郎旗用竿 仙台銘板桃太郎旗用竿仙台銘板
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
材質硬質樹脂長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
トラクッションロール 仙台銘板トラクッションロール仙台銘板
8,498税込9,348
1巻
翌日出荷
使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。 裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。 クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。
黄×黒厚さ(mm)4ロール幅(mm)240ロール長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
クッションドラム 仙台銘板クッションドラム仙台銘板
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
赤白の反射シート ガードマン、現場、ドライバーの安全を守ります。 水袋には20L入ります。
赤白付属品水袋5個質量(kg)約7(水袋不挿入時)寸法(Φ×mm)570×810RoHS指令(10物質対応)対応フタ寸法(mm)Φ345
樹脂製単管バリケード ぱんだガード 仙台銘板樹脂製単管バリケード ぱんだガード仙台銘板(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(5枚)
5日以内出荷
実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。 従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。 ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。 動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体)高密度ポリエチレン寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40質量(kg)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
消火バケツ 仙台銘板消火バケツ仙台銘板(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途防火用容量(L)8
折りたたみフロアサインスタンド【駐車はご遠慮ください】ABS樹脂製 駐車場用案内看板 仙台銘板折りたたみフロアサインスタンド【駐車はご遠慮ください】ABS樹脂製 駐車場用案内看板仙台銘板
10,998税込12,098
1台
4日以内出荷
材質ABS樹脂製下面ゴム貼り付け質量(kg)5サイズ(mm)H520×W900
折りたたみフロアサインスタンド【矢印タイプ 黄/赤】ABS樹脂製 方向指示板 仙台銘板折りたたみフロアサインスタンド【矢印タイプ 黄/赤】ABS樹脂製 方向指示板仙台銘板
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
材質ABS樹脂製下面ゴム貼り付け質量(kg)5サイズ(mm)H520×W900
スポットチェーン 仙台銘板スポットチェーン仙台銘板
1,598税込1,758
1セット(2個)
翌々日出荷
単管バリケード間の立入禁止の注意喚起に最適です。 プラスチックチェーンが内臓されており、お好きな長さで固定、設置が可能です。 チェーンの先端はリング状のカラビナとなっており、未使用時や通行時は外して収納できます。 同時に単管端部の保護キャップとしての役割も担い、一石二鳥です。
セット内容チェーン内臓の本体×2個材質PP規格寸法(mm)48.6×120チェーン長さ(cm)50
ガードフェンスシート メッシュタイプ 白無地  【取付紐付】 仙台銘板ガードフェンスシート メッシュタイプ 白無地 【取付紐付】仙台銘板
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先左車線減少 仙台銘板カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先左車線減少仙台銘板
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
LED伸縮式安全ベスト 仙台銘板LED伸縮式安全ベスト仙台銘板
6,598税込7,258
1着
3日以内出荷
高輝度緑色LED(前面6ヶ 後面6ヶ)により視認性抜群。伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。
用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。付属品単3マンガン電池×2ヶ材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射幅(mm)帯巾50 反射部30ウエスト(cm)MAX120まで調整可能着丈(cm)45~55
カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【P満車】 仙台銘板カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【P満車】仙台銘板
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
材質プラスティック製サイズ(mm)H500×W300
カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【車椅子】 仙台銘板カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【車椅子】仙台銘板
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
材質プラスティック製サイズ(mm)H500×W300
ニューフラッシュバトン 仙台銘板ニューフラッシュバトン仙台銘板
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
赤色LED×9ヶ高速点滅→青色LED×9ヶ高速点滅→先端白色LED×5ヶ点灯。交通誘導、作業現場、夜間歩行にも役立ちます。
材質(パイプ部)ポリカーボネート(ハンドル部、先端部)ABS樹脂全長(mm)275質量(g)150(電池除く)使用電池単3×3本
AC100VハイパワーLED回転灯 仙台銘板AC100VハイパワーLED回転灯仙台銘板
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
高輝度ハイパワーLED仕様で、昼間の視認性も向上!モータレスなので回転音はしません。
材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂保護等級IP66回転数(回/分)115直径×高さ(mm)140×155
コードプロテクター 仙台銘板コードプロテクター仙台銘板
11,880税込13,068特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
工場内や道路でのコードの保護に最適です。耐久性・耐摩耗性に優れたゴムです。
ポケット垂れ幕 仙台銘板ポケット垂れ幕仙台銘板
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
高品質素材を使用した安心の国産品!クリアポケットにUV耐候剤・耐寒剤・色移り防止剤を配合しております。紫外線による黄ばみ、寒冷時の硬化を軽減。A3サイズにデザインした標識を、手軽に現場に掲示てきます。仕切り付き両面ポケットのため、日差しによって標示が透けることがありません。単管にもコーンバーにも設置が可能です。
対応A3
パッチンスタンド 仙台銘板パッチンスタンド仙台銘板
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
底部の強力マグネットで簡単設置。振動によるズレを防止します。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転!フックの向きを調整できます。夜間にも強いLEDは、ワンタッチで点灯・消灯!前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。
長さ(mm)800オレンジ/白種類LEDポール径(Φmm)55台座径(Φmm)90
のりいれ隊 仙台銘板のりいれ隊仙台銘板
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
10t車の乗り入れが可能です。ゴム製で音鳴りが非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
エコマグネットボード 仙台銘板エコマグネットボード仙台銘板
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
基板を樹脂製にすることで、サビの心配もなく、より軽く、より丈夫に!ホコリや雨が入りにくいため、屋外の使用にも最適。用紙をセットする際に取り付けやすいよう「ストッパー」がついています。
付属品「危険予知活動表」用紙、「危険予知活動表」ステッカー、「本日の作業なし」ステッカー 各1枚エコマーク認定認定エコマーク認定番号12 118 008
ガード隊 仙台銘板ガード隊仙台銘板
339税込373
1本ほか
翌々日出荷
クッション材の弾力鵜が、衝突時の衝撃を緩和します。看板にしっかり喰いつく「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくいです。反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付きです。
パイプガード(反射式) 仙台銘板パイプガード(反射式)仙台銘板
869税込956
1本
翌々日出荷
クッション材使用のため安全確保できます。反射シールを貼っているので夜間でも安全です。
長さ(mm)1000外径(Φmm)68内径(mm)50
旗竿キャップ 仙台銘板旗竿キャップ仙台銘板
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ステンレス製で軽量・サビがでません。単管パイプに簡単に取り付けができます。
適合48.6Φ単管材質ステンレス
スリムキャッピカ 仙台銘板スリムキャッピカ仙台銘板
4,298税込4,728
1箱(200個)
翌々日出荷
無駄を省いて機能面をUPさせました!単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール無し。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)種類シール無し
単管ゴムキャップ 仙台銘板単管ゴムキャップ仙台銘板
28,980税込31,878
1箱(100個)
翌々日出荷
球形タンク等の作業で壁面への傷を防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合48.6Φ単管