特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
553件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール掲示板2 A4ヨコ×4枚タイプ 仙台銘板ビニール掲示板2 A4ヨコ×4枚タイプ仙台銘板
6,898税込7,588
1枚
翌々日出荷
材質ビニール寸法(mm)約790×760
横幕 H450×W1800(ヒモ4本付)「安全+第一」 仙台銘板横幕 H450×W1800(ヒモ4本付)「安全+第一」仙台銘板
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
材質文字内容安全+第一取付方式吊り下げ寸法(幅W×高さH)(mm)1800×450
横幕 H450×W1800(ヒモ4本付)「整理+整頓」 仙台銘板横幕 H450×W1800(ヒモ4本付)「整理+整頓」仙台銘板
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
材質文字内容整理+整頓取付方式吊り下げ寸法(幅W×高さH)(mm)1800×450
たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「声かけあい 基本守って安全作業」 仙台銘板たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「声かけあい 基本守って安全作業」仙台銘板
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
材質文字内容声かけあい 基本守って安全作業取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)1800×450
たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「正しい手順で事故を防ごう」 仙台銘板たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「正しい手順で事故を防ごう」仙台銘板
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
材質文字内容正しい手順で事故を防ごう取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)1800×450
たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「朝の点検 帰りの整頓」 仙台銘板たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「朝の点検 帰りの整頓」仙台銘板
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
材質文字内容朝の点検 帰りの整頓取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)1800×450
たれ幕 H3200×W900(ヒモ4本付)「+安全第一」 仙台銘板たれ幕 H3200×W900(ヒモ4本付)「+安全第一」仙台銘板
6,598税込7,258
1枚
3日以内出荷
材質文字内容+安全第一取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)3200×900
横幕 H700×W2400(ヒモ6本付)「吊り荷の下に入るな!」 仙台銘板横幕 H700×W2400(ヒモ6本付)「吊り荷の下に入るな!」仙台銘板
5,198税込5,718
1枚
3日以内出荷
材質文字内容吊り荷の下に入るな取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)700×2400
大型横幕(ヒモ14本付)691-A「5S運動実施中 整理・整頓・清潔・清掃・しつけ」 仙台銘板大型横幕(ヒモ14本付)691-A「5S運動実施中 整理・整頓・清潔・清掃・しつけ」仙台銘板
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
材質文字内容5S運動実施中 整理・整頓・清潔・清掃・しつけ取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)900×5400
モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯 仙台銘板モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯仙台銘板
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS質量(kg)約0.9電圧(V)12~24コード長さ(m)約3.7本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150点灯方式点滅・回転
単管バリケード 仙台銘板単管バリケード仙台銘板
6,998税込7,698
1台
当日出荷から9日以内出荷
中空成型品で構成されており、高い耐用性を持つバリケードです 耐久性もよく、景観にも優れた商品です
用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。工事現場等の危険区域の区分けや、注意喚起に。
コーンバー 仙台銘板コーンバー仙台銘板
3,698税込4,068
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来製品に比べて大幅に製品強度・剛性を上げています
用途カラーコーンと併用して使用し、動線確保・視線誘導・危険表示に。
高輝度反射コーンテープ 蛍光黄色 仙台銘板高輝度反射コーンテープ 蛍光黄色仙台銘板
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
取り付け簡単、長さ調整可能。
トラスコ品番818-4892材質リング部:PE、テープ部:ポリエステル繊維、反射部:フレキシブル高輝度反射RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度反射コーンテープ 蛍光オレンジ 仙台銘板高輝度反射コーンテープ 蛍光オレンジ仙台銘板
5,398税込5,938
1個
当日出荷
取り付け簡単、長さ調整可能。
トラスコ品番818-4891材質リング部:PE、テープ部:ポリエステル繊維、反射部:フレキシブル高輝度反射RoHS指令(10物質対応)対応
軽量型矢印板 LIGHT H400×W600mm 赤LED 仙台銘板軽量型矢印板 LIGHT H400×W600mm 赤LED仙台銘板
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4846質量(kg)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
Mガード 緑 (単管バリケード) 仙台銘板Mガード 緑 (単管バリケード)仙台銘板
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
単管バリケード。
トラスコ品番818-5550RoHS指令(10物質対応)対応
F型ホルダー(オレンジ)工事灯用金具 仙台銘板F型ホルダー(オレンジ)工事灯用金具仙台銘板
669税込736
1個
6日以内出荷
単管・フェンス等に取り付け可能。
トラスコ品番818-4882RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム蛍光高輝度反射看板(イエロー) 仙台銘板プリズム蛍光高輝度反射看板(イエロー)仙台銘板
8,998税込9,898
1枚
翌日出荷
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用イエロー寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550RoHS指令(10物質対応)対応
B山ゴムマット 仙台銘板B山ゴムマット仙台銘板
17,980税込19,778
1巻
5日以内出荷
安全通路の確保に
用途通路に使用種別ノンスリップマット幅(mm)1000長さ(mm)10000(表)緑、(裏)黒厚さ(mm)3質量(kg)約40寸法(m)1×10RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症対策バンド I-BOW  DIGITAL 【2026年モデル】 仙台銘板熱中症対策バンド I-BOW DIGITAL 【2026年モデル】仙台銘板
10,980税込12,078
1個
当日出荷
2つのセンサーで外気温度と皮膚温度を測定し、独自のアルゴリズムによって深部体温を算出。身体のリスクが高まると言われている深部温度37.8℃以上を検知すると音・光・振動の3つのパターンでリスクを通知し、着用者に水分補給や休息を促します。
用途・TFTLCDフルカラー液晶ディスプレイ ・音 光 振動で身体のリスクを事前にお知らせ ・充電式リチウムポリマー電池採用&ON/OFFスイッチ ・過酷な環境でも使用できるタフネス設計 ・外気温度と皮膚温度を測定する2つのセンサー ・通気性の良いベルトで快適その他【通知方法】音・光・振動付属品充電用USBケーブル(マグネット式)サイズ【ベルト】フリー備考1日8時間使用で最長約60日間稼働(満充電時)※但し使用環境によって異なります。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×12.5×53充電時間約60分防塵防水性能IP67バッテリー容量(mAh)350 (リチウムポリマー※充電可・交換不可)充電可能回数約400回迄モニタTFTLCD(フルカラー液晶ディスプレイ)26×25mm音量(dB)70
ポールキャッチャー 仙台銘板ポールキャッチャー仙台銘板
5,998税込6,598
1個(1個)
翌々日出荷
現場にある単管・クランプを流用して仮設の柵を作ることができる。現場のエレベーターや階段の開口部対策に役立つ。規格:48.6Φ単管対応 材質:スチール スラブ厚:150H~250H対応
サイング 仙台銘板サイング仙台銘板
5,798税込6,378
1箱(2本)
翌々日出荷
別売の「ポケット垂れ幕」と併用することで、現場内の歩行を妨げることなく進入抑制と注意喚起を同時にできる。建地の単管に取り付けるだけの簡単設置。バーが前後に可動するため、歩行の邪魔にならない 規格:8Φ×55W×580L 材質:鉄
アクアクローズ コーナー用(2個入) 仙台銘板アクアクローズ コーナー用(2個入)仙台銘板
2,198税込2,418
1箱
翌々日出荷
規格:138L×48w×40H 材質:独立発砲PE セット内容:L型パーツ:138L×48w×40H ×2個
アクアクローズ 仙台銘板アクアクローズ仙台銘板
21,980税込24,178
1箱(10本)
翌々日出荷
設置することで階下の資材水漏れ防止や階下の清掃業務の手間を軽減できる。足場板を置くだけや、桟木をコンクリート釘打ち固定、モルタル山設置など利便性より価格面で原始的な方法を採用している現場が多い。規格:本体→50w×33H×1m ジョイント→34w×18H×100L ジョイント用テープ→200w×75H 材質:PVC撥水テープ 【セット内容】:本体×10本 ジョイント×5個 ジョイント用テープ×10枚
用途荷揚開口部、階段周辺などの雨水ストッパー。階下への雨水侵入防止材。
リフトバ 仙台銘板リフトバ仙台銘板
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
フォークリフトとの接触や滑落の予防に最適です。 トラックバース・ヤード・垂直搬送機扉前停車位置等に置き、進入を予防します。 ラック・壁面手前に設置することで、衝突に対して注意喚起ができます。 ヨコ連結や、直角連結が可能です。 注意喚起用パイプを取り付けると、視認性がUPします。
用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。規格10×8×1500mm
点滅灯ホルダー 仙台銘板点滅灯ホルダー仙台銘板
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
あらゆる点滅灯を単管に簡単に設置できます!(一部取付不可品あり)縦・横、どちらの単管にも設置が可能です。バネ・内側ストッパーでズレを抑制。ねじ・ボルトがないため、部品紛失もありません。安心の樹脂製!パッチンスタンド(別売)にも設置が可能です。
規格寸法(mm)65×65×130(ストッパー部分 13×45×2)
樹脂製ロープスティック用フック 仙台銘板樹脂製ロープスティック用フック仙台銘板
35,980税込39,578
1箱(100個)
翌々日出荷
鉄製(1.8kg)に比べ軽量で、取り扱いが容易です。 フック部は樹脂でコーティングしており、接触によるケガを防ぎます。 フック部は上下可動式で、位置調整が可能です。
穴径(mm)19
折りたたみフロアサインスタンド【優先パーキング】ABS樹脂製 駐車場用案内看板 仙台銘板折りたたみフロアサインスタンド【優先パーキング】ABS樹脂製 駐車場用案内看板仙台銘板
10,998税込12,098
1台
4日以内出荷
材質ABS樹脂製下面ゴム貼り付け質量(kg)5サイズ(mm)H520×W900
折りたたみフロアサインスタンド【営業中OPEN】ABS樹脂製 駐車場用案内看板 仙台銘板折りたたみフロアサインスタンド【営業中OPEN】ABS樹脂製 駐車場用案内看板仙台銘板
10,998税込12,098
1台
4日以内出荷
材質ABS樹脂製下面ゴム貼り付け質量(kg)5サイズ(mm)H520×W900
疲労軽減ラインマット 仙台銘板疲労軽減ラインマット仙台銘板
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
長時間の立ち作業による疲労を軽減します。全面の縞目模様で滑り止め効果を発揮します。4辺スロープ付きで、つまずきを防止。「耐油性」「耐アルカリ性」「耐酸性」を備えています!帯電防止性があります。
材質【内側】発泡SBRクッション【外側】PVCカバー幅(mm)500厚さ(mm)17.5黒×黄ライン
ゲートストッパー 仙台銘板ゲートストッパー仙台銘板
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
マグネット式なので、敷鉄板上に置くだけで簡単に設置できます。 車が通過してもズレません。(製品上での旋回や急制動はお控えください。) マグネットは2個付属!最大5個まで取付けが可能です。(別売)
材質スチール+ネオジウム磁石長さ(mm)600幅(mm)56厚さ(mm)20
疲労軽減マット 仙台銘板疲労軽減マット仙台銘板
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
”脱ゴム”により、ほぼニオイがしません。 発泡3層構造が足腰への負担をやさしく軽減。
材質PEフォーム規格幅500×奥行100
スタックブロッカー 仙台銘板スタックブロッカー仙台銘板
15,980税込17,578
1セット(2個)
翌々日出荷
フォークの差し込み調整と商品保護に最適! バックレストへの接触防止に、高所の荷扱い作業も安心です。 マグネットでスタッキングが可能です。 表面に反射シールが付いており、視認性も抜群です。
用途フォークリフト爪の差し込み調整と荷物の保護に。材質発泡EVA寸法(mm)50t×100×200
キャスターサンド 仙台銘板キャスターサンド仙台銘板
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
台車の車輪部に、工具不要で「後付けできる」簡易ストッパーです。 車輪サイズにあわせてサイズ調整が可能です。(可動部最伸長時幅150mmまで対応) 固定部分にPVCキャップを装着しているため、グリップ力と視認性が抜群です。使用方法後輪側面に固定部がしっかり 当たる位置に合わせます。車輪サイズに位置を合わせたら 手締めでストッパーを固定します。ピッキング作業終了後は 台車フレーム部分に 掛けることで邪魔すること なく持ち運び可能です。
幅(mm)30、固定部:50全長(mm)220
ガードフェンスシート21 【取付紐別売】 仙台銘板ガードフェンスシート21 【取付紐別売】仙台銘板
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート
用途ガードフェンス用目隠しシート材質ターポリン製寸法(mm)900×1740ハトメ数12ヶ所
ガードフェンスシート20 【取付紐別売】 仙台銘板ガードフェンスシート20 【取付紐別売】仙台銘板
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート
用途ガードフェンス用目隠しシート材質ターポリン製寸法(mm)900×1740ハトメ数12ヶ所
ガードフェンスシート メッシュタイプ下部用 緑無地  【取付紐付】 仙台銘板ガードフェンスシート メッシュタイプ下部用 緑無地 【取付紐付】仙台銘板
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)550×1720ハトメ数12ヶ所
ガードフェンスシート メッシュタイプ下部用 白無地  【取付紐付】 仙台銘板ガードフェンスシート メッシュタイプ下部用 白無地 【取付紐付】仙台銘板
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)550×1720ハトメ数12ヶ所
ガードフェンスシート メッシュタイプ 鳥模様  【取付紐付】 仙台銘板ガードフェンスシート メッシュタイプ 鳥模様 【取付紐付】仙台銘板
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様2  【取付紐付】 仙台銘板ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様2 【取付紐付】仙台銘板
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所