薬品先付加工の化繊毛材を使用。速乾水性塗料から速乾水性系の塗料、ニス、接着剤までも塗りやすさ抜群。
厚さ(mm)5
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途ニス用、水性用、のり用、工作用
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維毛の表面に「くぼみ」を設け、塗料の含みを良くしてあります。100%化繊を使用することによりスムーズな作業性がえられます。100%薬品先付毛材使用により水性系、速乾系塗料までも毛材が固まりにくく天然毛先毛材のような仕上がりとスムーズな作業性がえられます。
用途水性、油性、ニス用。一般塗装用、セミプロ用。万能用、水性・油性・ラッカー系速乾塗料用。
材質毛:ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリプロピレン(PP)、柄:木
形状筋違型
毛丈(mm)37
適合塗料水性◎油性〇ニス△薬品〇
玉厚(mm)13
関連キーワード