206件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
    仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)2.0形式シールドカバー付保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー動作力33N(3.4kgf)付属コード0.75mm2 3芯3.5m内蔵スイッチV形
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
    仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式シールドカバー付保護構造IP54定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 3芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
  • フットスイッチ SM2C形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2C形シリーズ 微少負荷タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷から106日以内出荷
    仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式保護カバー付保護構造IP54定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー動作力31N(3.1kgf)内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
  • フットスイッチ SM2形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2形シリーズ 微少負荷タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。
    仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式基本形保護構造IP54定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 6芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
  • フットスイッチ SM2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    11,980税込13,178
    1台
    41日以内出荷
    ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。
    仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)1.2形式基本形保護構造IP54定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 6芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    5,698税込6,268
    1台
    14日以内出荷
    ユニークなデザイン、格調高い美しい色彩はあらゆる機器にピッタリです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組み合わせで、広い用途に対応できます。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器など。仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト質量(g)300形式3連式保護構造IP30定格6A-250VAC接点構成2a動作特性モーメンタリー動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm2 4芯1m内蔵スイッチV形(MICROスイッチ)
  • 断線検知器 オジデン(大阪自動電機)

    断線検知器

    オジデン(大阪自動電機)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
  • センシングエッジ形 ミニエッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 ミニエッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
    用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。付属品F・両Aチャンネルともあり仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ全長(mm)1000品名センシングエッジ使用温度範囲(℃)-10~60保護構造防滴形(IP54相当)ねじ径皿ねじM3~M4推奨定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a接点定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)防水仕様密封防滴形(IP-54相当)耐電圧(V/min)AC500
  • センシングエッジ形 マイクロエッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 マイクロエッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    19,980税込21,978
    1台
    17日以内出荷から32日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
    用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
  • フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    22,980税込25,278
    1台
    9日以内出荷から101日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ SM2KS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2KS形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    21,980税込24,178
    1台
    16日以内出荷から47日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールド安全蓋付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ SM2C形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2C形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    12,980税込14,278
    1台
    9日以内出荷から106日以内出荷
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ OFL-ZG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL-ZG-SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    9,798税込10,778
    1台
    10日以内出荷から82日以内出荷
    用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC端子形状ネジ端子耐電圧AC1000V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
  • フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    8,798税込9,678
    1台
    7日以内出荷から51日以内出荷
    用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC端子形状はんだ端子耐電圧AC1500V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷から82日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ

    オジデン(大阪自動電機)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器仕様前ヒンジ形トラスコ品番396-6046材質アルミダイカスト接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手質量(g)360バルブ型式内蔵MS-01-PP形式小型機器形使用温度範囲(℃)5~60保護構造IP30有効断面積(mm2)2.5動作特性モメンタリー動作力35N(3.6kgf)圧力(kPa)0~800流量(NL/min)100
  • 鋼板角型取付ベース オジデン(大阪自動電機)

    鋼板角型取付ベース

    オジデン(大阪自動電機)
    629税込692
    1個
    10日以内出荷
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    7,598税込8,358
    1個
    15日以内出荷
    S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。1a接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    27,980税込30,778
    1個
    15日以内出荷
    OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    23,980税込26,378
    1個
    25日以内出荷
    アルミダイカスト製シーソー式フットスイッチFS形シリーズ。シーソー式フットスイッチはペダル中央部にヒンジシャフトがあり、正転/逆転、上昇/下降などの操作に最適です。また、内蔵カムの向きを変更する事で動作形式を4パターン変更することが出来ます。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。2段階式フットスイッチ。小形で丈夫なアルミダイカスト製。2段階に分けて操作する時に最適です。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。各1c接点/Cカバー付。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。各1c接点/KSカバー付。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    9,398税込10,338
    1個
    15日以内出荷
    S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。IP67スイッチ内蔵の防水形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。2c接点防水性、各1c接点2連式ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。IP67V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    13,980税込15,378
    1個
    25日以内出荷
    S6形シリーズはオールステンレス製で悪環境条件下でも高接触、信頼性を発揮します。食品機器、医療機器、船舶機器などに最適なオールステンレス製フットスイッチ。IP67シール構造スイッチ内蔵で、水にはもちろん腐食性ガスや埃などもクリア。ステンレス製保護カバー「OFL-CS」との併用で衛生面だけでなく安全性も強化できます。(形式/OFL-VG5-S6CS)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。IP67スイッチ内蔵の防水形2連式フットスイッチ。各1c接点の微少負荷用、ミニ形ABS樹脂製。落下物等による誤作動を防ぐ、2連式用保護カバー付。上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットエアーバルブです。小形で取り扱いが簡単。大流量が得られます。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    8,098税込8,908
    1個
    15日以内出荷
    S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。微少負荷の1c接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
  • 樹脂製フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    樹脂製フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。各1c接点/Kカバー付。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。微少負荷用1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。各1c接点/保護カバーなし。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    ハーメティックシール接点により、耐水性、耐ガス性、耐環境性に優れています。IEC60529 IP28相当フットスイッチ。IEC60601-1準拠
  • アルミ製フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    アルミ製フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。微少負荷の各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。