絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: オジデン(大阪自動電機)のすべての商品

フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。微少負荷用各1c接点2連式ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。落下物等による誤作動を防ぐ、2連式用保護カバー付。上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。<最小負荷>。2mA-12V DC。1mA-24V DC。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色左:レッド(R)/右:ブラック(B)質量(g)1280保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー動作力12コード付属コード:VCTF0.5×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。1a接点ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン質量(g)160保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力12コード付属コード:VCTF0.75×2芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1a1b接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1000保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成1a1b動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力25コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ T形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。2a2b接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1100保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成2a2b動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力25コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ T形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。防水形産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1a接点/Kカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色ボディ:グリーンハンマートン、カバー:イエロー質量(g)1800保護構造IP57 (内蔵スイッチ)定格0.5A-220V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力20コード付属コード:VCTF0.75×2芯X2M内蔵スイッチリードスイッチ R形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥8,598税込¥9,4581個21日以内出荷ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。各1c接点2連式薄型多機能スイッチ。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。カラーは左右ともB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。(。ご指示のない場合は標準色となります)。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-TS-P(左:B/右:W)。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般材質ABS樹脂色標準色 左:レッド(R)/右:ブラック(B)※変更可質量(g)750保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー動作力9コード付属コード:VCTF0.75×6芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。IP67スイッチ内蔵。2c接点防水性ABS樹脂製ミニ形フットスイッチ。オプションにてVCTF等のコード取付対応も可能です。ご発注のさい、コード長などご指示ください。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン質量(g)90保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成(c)2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VSF0.75×6芯25CM内蔵スイッチシール構造スイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥9,098税込¥10,0081個15日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1c接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)290保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:OFL-C動作力14コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷・ハーメティックシール接点により、耐水性、耐ガス性、耐環境性に優れています。・IEC60529 IP28相当フットスイッチ。・IEC60601-1準拠。医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、運輸車両、設備機器、各種電気機器など全般。本製品は磁気で反応するベスタクト封入接点を内蔵しております。取付ネジや保護カバー等は非磁性体をご使用ください。本製品の接点はガラス封入をしておりますので強く当てたり、落としたり等の衝撃は避けてください。万一製品に衝撃を与えてしまった場合は必ず動作、導通等を検査し、異常がないことを確認後、ご使用ください。直流回路でご使用する場合は、附属コードをマーク表示(+-)とおり接続してください。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)290使用温度範囲(℃)-10 ~ +60保護構造IP28 相当定格0.3A-110V DC適合規格IEC60601-1準拠接点構成1耐電圧耐アース間:1500VAC(1分間)、接点間:500VAC(1分間)動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力13コード付属コード:VCTF0.75×2芯X3M接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐衝撃性980m/S2(100G)以上耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)絶縁抵抗100mΩ以上(DC500Vメガー)内蔵スイッチベスタクト封入形接点電気的寿命AC:50万回以上、DC:30万回以上(定格使用電流にて)耐振動性能(m/s2)49(5G)以上(10~55HZ)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。微少負荷用2a接点ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。<最小負荷>。2mA-12V DC。1mA-24V DC。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン質量(g)180保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力12コード付属コード:VCTF0.5×4芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。2段階動作産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。各段とも1c接点/KSカバー付。2段階に分けて操作する時に最適です。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KSS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)2400保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成各段とも1c動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力1段目:17N、2段目:80Nコード付属コード:VCTF1.25×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥5,698税込¥6,2681個25日以内出荷多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。保護等級IP44密封形スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-V-SPO B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。500N以上の動作力を20秒間以上、また連続踏みの場合、スイッチの復帰(OFF)が遅延を生ずることがございますので、ご使用になられるさい、必要以上の動作力は避けてください。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。材質底ベース:鋼板(ゴムベース付)、カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー質量(g)280保護構造IP44定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー動作力22コード付属コード:VCTF0.75×3芯1.5M使用周囲温度(℃)-5 ~ +45内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。3c接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1000保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)3動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。2a2b接点/KSカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色ボディ:グリーンハンマートン、カバー:イエロー質量(g)2100保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成2a2b動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力25コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ T形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,698税込¥4,0681個15日以内出荷多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。微少負荷用1a接点多機能形スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-VG-SP B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。本製品を取付使用される場合は裏面鋼板取付ネジ穴をご利用ください。取付ネジは3袋穴、深さ8.5mmのM4タッピングネジをご使用ください。(締付トルク78.4N)。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。材質底ベース:鋼板(ゴムベース付)、カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー質量(g)260保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力10コード付属コード:VCTF0.75×2芯X1.5M使用周囲温度(℃)-5 ~ +45内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。IP54のZ形スイッチ内蔵防水形フットスイッチ。産業機器、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、医療機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンM質量(g)620保護構造IP54(内蔵スイッチ)定格6A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力25コード付属コード:VCTF1.25×3芯X2.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイガスト製色グリーンハンマートン質量(g)1300保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:VCTF1.25×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SM2形シリーズのEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品です。欧州地域等へ輸出される各種工作機械には、国際的に安心と信頼性に優れているEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品のSM2形(TUV・CE)シリーズ、が最適です。信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しているSM2形シリーズ。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。微少負荷用1c接点/保護カバーなし。Z形ネジ端子マイクロスイッチ内蔵。V形、VG形:はんだ端子/Z形:ネジ端子。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)820保護構造IP54定格0.1A-125V AC、0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥20,980~税込¥23,078~1個10日以内出荷2NY-SM2形シリーズは人間工学に基づいた危険回避の(OFF→ON→OFF)3ポジションのフットスイッチです。イネーブルスイッチを内蔵した3ポジションスイッチは接点構成が2接点(2a)のため、2重の安全対策が可能です。産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などでの安全靴での使用などさまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。また、保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。電気定格は表示値内でご使用ください。安全性の高いシステムのスイッチとしてご使用頂くため、3ポジションスイッチの2接点は不一致検出回路(安全リレーモジュール等)に入力してご使用ください。結線は接点構成とリード線色分けをご確認のうえ、正しく接続してください。万一誤った接続をされますと誤動作、短絡などの原因となります。配線作業、および保守点検のさい、感電および火災の危険がありますので、必ず電源を切って行ってください。附属コードや内蔵スイッチの取り替えなどは、しないでください。スイッチの動作特性や防水性能低下の原因となる場合があります。アースの接続はリード線(緑線)または外部の端子ネジをご使用ください。感電などによる危険防止のため必要です。フットスイッチをご使用の場合、ペダル操作(ストローク範囲内)に異物が入らないようにご注意ください。取付ご使用の場合は、ベース板を取り外し3×Φ6.1穴を利用し平面上にお取付ください。フットスイッチを落としたり、過激な踏み操作など急激な衝撃を与えないでください。別途コード延長などカスタム可能です。ご発注のさいご用命ください。材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン(ペダル:イエロー)保護構造IP54接点構成2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力1段目:操作しない状態、2段目:約20N、3段目:約170Nコード付属コード:S-VCTF0.75×5芯X2.5M内蔵スイッチイネーブルスイッチ
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷・2a接点フットスイッチ。・ハーメティックシール接点により、耐水性、耐ガス性、耐環境性に優れています。・IEC60529 IP28相当フットスイッチ。・IEC60601-1準拠。医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、運輸車両、設備機器、各種電気機器など全般。本製品は磁気で反応するベスタクト封入接点を内蔵しております。取付ネジや保護カバー等は非磁性体をご使用ください。本製品の接点はガラス封入をしておりますので強く当てたり、落としたり等の衝撃は避けてください。万一製品に衝撃を与えてしまった場合は必ず動作、導通等を検査し、異常がないことを確認後、ご使用ください。直流回路でご使用する場合は、附属コードをマーク表示(+-)とおり接続してください。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)380使用温度範囲(℃)-10 ~ +60保護構造IP28 相当定格0.3A-110V DC適合規格IEC60601-1準拠接点構成2耐電圧耐アース間:1500VAC(1分間)、接点間:500VAC(1分間)動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力13コード付属コード:VCTF0.75×4芯X3M接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐衝撃性980m/S2(100G)以上耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)絶縁抵抗100mΩ以上(DC500Vメガー)内蔵スイッチベスタクト封入形接点電気的寿命AC:50万回以上、DC:30万回以上(定格使用電流にて)耐振動性能(m/s2)49(5G)以上(10~55HZ)
フットスイッチ(耐油性ゴム)
オジデン(大阪自動電機)¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷材質がNBR(耐油性)ゴム製のフットスイッチ。フレキシブルで頑丈。踏んでも、はねてもOK。取付はM4ネジにて固定、または両面テープなどにて固定してください。材質NBR(耐油性ゴム)色ブラック質量(g)230保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約107N(Φ90押圧板)リード線S-VCTF0.75mm2×2芯2m
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。防水強化形産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/Kカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色ボディ:グリーンハンマートン、カバー:イエロー質量(g)2000保護構造IP54 (内蔵スイッチ)定格6A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力33コード付属コード:VCTF1.25×3芯X2.5M内蔵スイッチシール構造スイッチ Z形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥11,980税込¥13,1781個25日以内出荷多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。微少負荷用各1c接点2連式多機能形スイッチ。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。カラーは左右ともB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。(。ご指示のない場合は標準色となります)。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-TVG-SP(左:B/右:BL)。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。材質カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂色標準色 左:レッド(R)/右:グリーン(G)※変更可質量(g)800保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー動作力10コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M使用周囲温度(℃)-5 ~ +45内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥5,498税込¥6,0481個15日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。IP67スイッチ内蔵の防水形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。オプションにてVCTF等のコード取付対応も可能です。ご発注のさい、コード長などご指示ください。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)220保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力10コード付属コード:VSF0.75×3芯23CM内蔵スイッチシール構造スイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。2a接点ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン質量(g)200保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力12コード付属コード:VCTF0.75×4芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,398税込¥4,8381個21日以内出荷薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。IP50スイッチ内蔵薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG5-H B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)230保護構造IP50(内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチシール構造スイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷SM2形シリーズのEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品です。欧州地域等へ輸出される各種工作機械には、国際的に安心と信頼性に優れているEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品のSM2形(TUV・CE)シリーズ、が最適です。信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しているSM2形シリーズ。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。微少負荷用2c接点/Cカバー付。Z形ネジ端子マイクロスイッチ内蔵。V形、VG形:はんだ端子/Z形:ネジ端子。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1100保護構造IP54定格0.1A-125V AC、0.1A-30V DC接点構成(c)2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥10,980税込¥12,0781個21日以内出荷ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。各1c接点2連式薄型多機能スイッチ。保護カバー付。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。カラーは左右ともB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。(。ご指示のない場合は標準色となります)。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-TS-PC(左:B/右:W)。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般材質ABS樹脂色標準色 左:レッド(R)/右:ブラック(B)※変更可質量(g)1300保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー動作力9コード付属コード:VCTF0.75×6芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥7,998税込¥8,7981個15日以内出荷OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。2接点内蔵フットスイチ。産業機器、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、医療機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンM質量(g)580保護構造IP30定格6A-250VAC接点構成(c)2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力27コード付属コード:VCTF1.25×6芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷薄型マットスイッチCVPシリーズ。(UL規格認定品)。厚み4.4mmの薄型で耐久性にも優れており直接、屋内用マットスイッチとしてのご使用はもちろん、カーペット、ラグマットの下に敷いてもご使用いただけます。病院や介護施設等の離床センサーや、徘徊検知マットに最適です。また、防犯用検知センサー、防犯用カメラ作動スイッチとしてなど幅広くご使用いただけます。・UL規格認定品。・標準在庫品。・サイズは152×585×4.4とミニ形。・2線式リード線付材質ビニール製色オリーブ質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~+50保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約60N(Φ90押圧板)リード線(m)2線式/約0.4サイズ(mm)152(タテ)×585(ヨコ)×4.4(厚さ)
マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷薄型マットスイッチCVPシリーズ。(UL規格認定品)。厚み4.4mmの薄型で耐久性にも優れており直接、屋内用マットスイッチとしてのご使用はもちろん、カーペット、ラグマットの下に敷いてもご使用いただけます。病院や介護施設等の離床センサーや、徘徊検知マットに最適です。また、防犯用検知センサー、防犯用カメラ作動スイッチとしてなど幅広くご使用いただけます。・UL規格認定品。・標準在庫品。・サイズは432×585×4.4。・2線式リード線付材質ビニール製色オリーブ質量(g)750使用温度範囲(℃)-10~+50保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約60N(Φ90押圧板)リード線(m)2線式/約1.8サイズ(mm)432(タテ)×585(ヨコ)×4.4(厚さ)
マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)。マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・非耐油性ゴム。・模様は筋ゴム。・サイズは500×700×10。・リード線は右上角出し1.5m。OM-7541(標準品)は厚み10mmのためアルミ目地枠との併用は不可ですが、厚み14mmのカスタムマットスイッチとして製作可能ですので、それにより併用いただけます。カスタム品につき1枚からでも製作可能の受注生産品となります。詳細は製品情報の「カスタムマットスイッチページ」にてご覧いただけます材質NR(非耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25色グレー質量(g)4000使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)500(タテ)×700(ヨコ)×10(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)。マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・耐油性ゴム。・模様はブロックパターン。・躓き防止のテーパーカット済。・サイズは500×700×14。・リード線は右上角出し1.5m材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25色ブラック質量(g)5000使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面ブロックパターンリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)500(タテ)×700(ヨコ)×13(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥169,800税込¥186,7801個90日以内出荷その場に合わせカットしてもご使用可能のマットスイッチPEシリーズ。厚み2.4mmの薄型でカーペット、ラグマット、床用ボードなどの下に敷いて屋内用マットスイッチとしてご使用いただけます。病院や施設の検知センサーや、防犯用検知センサーなど幅広くご使用いただけます。・厚み2.4mmの切って使用できるマットスイチ。・屋内仕様につき非防適形。リード線は別途2線式に接続(はんだ付)してください。タテ方向(長手方向7500mm)には切断できません。材質ポリエチレンフィルム色イエロー質量(g)4000使用温度範囲(℃)-5~+60保護構造非防滴形定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約60N(Φ90押圧板)リード線なしサイズ(mm)7500(タテ)×762(ヨコ)×2.4(厚さ)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥20,980税込¥23,0781台24日以内出荷色パントーンクールグレー質量(g)約510保護構造IP28相当定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)接点構成1a(各側とも)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)動作特性モーメンタリー動作力12N付属コードVCTF0.5×4芯1M(灰)材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下材質(ベース)アルミダイカスト合金(ADC12)耐久性100万回以上内蔵スイッチシール構造スイッチV形耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
薄型マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥169,800税込¥186,7801台17日以内出荷PE形シリーズ(屋内用) 厚み2.4mmの非防水形、屋内用に使用します。 切って使えて、広いエリアセンサが確保できます。 2線式リード線を半田付により接続し、床ボードやカーペット下に敷いて使用します。用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など材質ポリエチレンフィルム寸法(mm)7500×762×2.4質量(kg)3.5色黄使用温度範囲(℃)-5~+60定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1動作力約50N(5.1kgf)リード線別途防水仕様非防滴形
ゴム製フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形)材質NBR(耐油性ゴム)質量(g)約230保護構造IP54相当(防滴形)定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a定格電流(A)1連数1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5動作力約107N(Φ90押圧板)取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど材質(外被)NBR(耐油性ゴム)定格通電電流(A)1リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ FS形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台7日以内出荷から9日以内出荷内蔵カム変換により、動作形式の構成ができます。 防雨、耐油、防滴構造です。用途正、逆転、上昇、下降などの操作用に。仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト保護構造IP54定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー、オルタネイト動作力25N(2.6kgf)付属コードなし適合シース外径(Φmm)8~11内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷安全規格に準拠した仕様品です。仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)2.4形式シールド安全蓋付保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー動作力33N(3.4kgf)付属コード0.75mm2 3芯3.5m内蔵スイッチV形
フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷誤動作防止をより強化したシールドカバー付。仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)2.0形式シールドカバー付保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー動作力33N(3.4kgf)付属コード0.75mm2 3芯3.5m内蔵スイッチV形