220件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付) オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付)

    オジデン(大阪自動電機)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー接点構成1c材質アルミダイカスト質量(g)280(スイッチ部のみ)形式小型機器形スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm2 3芯1m材質(カバー)ステンレス
  • フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    ●信頼性と耐久性に優れています。 ●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。 ●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など動作特性モーメンタリー接点構成2a仕様CE認定取得品内蔵材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54定格電圧(V)AC125、DC30スイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)連数1連動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m定格通電電流(A)0.7
  • フットスイッチ H形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ H形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC動作特性モーメンタリー接点構成1a材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプスイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点)動作力7.5N(0.8kgf)
  • フットスイッチ S7形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S7形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。
    用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他定格0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC動作特性モーメンタリー材質ABS樹脂形式中型機器用保護構造防浸形IP28相当適合規格IEC60601-1準拠定格電圧(V)DC110耐電圧【耐アース間】1500VAC(1分間)【接点間】500VAC(1分間)定格電流(A)0.3スイッチ形状内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25動作力13N(1.3kgf)材質(ハウジング)ABS樹脂(黒)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)使用周囲温度(℃)-10~60接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐振動性能49m/S2(5G)以上(10~55Hz)耐衝撃(m/s2)980(100G)以上耐振動(m/s2)49(5G)以上(10~55Hz)耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)内蔵スイッチベスタクト(リードスイッチ)R25耐電圧(V/min)耐アース間:AC1500、接点間:AC500電気的寿命(万回)AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
  • フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    4,298税込4,728
    1台
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ABS樹脂製で、シール構造スイッチ内蔵タイプです。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。定格0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式機器用ミニ形スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)(金クラッド接点)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    4,298税込4,728
    1個
    15日以内出荷
    M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。微少負荷1c接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)330保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.5×3芯X2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。微少負荷用各1c接点2連式ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。<最小負荷>。2mA-12V DC。1mA-24V DC。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂左:レッド(R)/右:ブラック(B)質量(g)630保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー動作力12コード付属コード:VCTF0.5×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    3,698税込4,068
    1個
    15日以内出荷
    M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1a接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)280保護構造IP30定格6A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力10コード付属コード:VFF平形 0.75×2芯2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1a1b接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)1300保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成1a1b動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力25コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ T形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。各1c接点2連式ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。落下物等による誤作動を防ぐ、2連式用保護カバー付。上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂左:レッド(R)/右:ブラック(B)質量(g)1350保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー動作力12コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。微少負荷用各1c接点2連式小形ABS樹脂製フットスイッチ。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。<最小負荷>。2mA-12V DC。1mA-24V DC。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂L:グレー/R:ブラック質量(g)870保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-TC動作力10コード付属コード:VCTF0.5×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1c接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)1270保護構造IP54定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力35コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    SM2形シリーズのEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品です。欧州地域等へ輸出される各種工作機械には、国際的に安心と信頼性に優れているEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品のSM2形(TUV・CE)シリーズ、が最適です。信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しているSM2形シリーズ。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。微少負荷用1c接点/Kカバー付。Z形ネジ端子マイクロスイッチ内蔵。V形、VG形:はんだ端子/Z形:ネジ端子。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製ボディ:グリーンハンマートン、カバー:イエロー質量(g)1690保護構造IP54定格0.1A-125V AC、0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    3,998税込4,398
    1個
    15日以内出荷
    M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1c接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)280保護構造IP30定格6A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。微少負荷用1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。<最小負荷>。2mA-12V DC。1mA-24V DC。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂ブラック質量(g)200保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.5×3芯X2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    2,698税込2,968
    1個
    21日以内出荷
    薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-H2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。
    付属品Φ76ゴムベース材質ABS樹脂ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)150保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。IP67スイッチ内蔵の防水形ABS樹脂製ミニ形フットスイッチ。オプションにてVCTF等のコード取付対応も可能です。ご発注のさい、コード長などご指示ください。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂ブラック or レッド or グリーン質量(g)80保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VSF0.75×3芯25CM内蔵スイッチシール構造スイッチ V形
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・耐油性ゴム。・模様は筋ゴム。・サイズは700×1000×14。・リード線は右上角出し1.5m
    材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25ブラック質量(g)8500使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)700(タテ)×1000(ヨコ)×14(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • フットスイッチGSシリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチGSシリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観 踏みやすいカーブを描くペダル形状 踏むポイントが分かりやすい円形突起 単体と連結状態で変わらないペダル高さ 独立した表示エリア+別体ネームプレート
    動作特性モーメンタリー定格0.1A-30VDC内蔵スイッチシール構造スイッチV形動作力12N保護構造IP28相当パントーンクールグレー定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.1耐久性100万回以上耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
  • 断線検知器 オジデン(大阪自動電機)

    断線検知器

    オジデン(大阪自動電機)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    FA用安全エリアつくりをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。 4線式マットやエッジ・テープスイッチ等と組み合わせて使用することにより、万一、電源側のトラブルやスイッチ回路の断線・停電の場合も、スイッチ動作させた時と同じ出力が得られるので安全です。
    仕様安全等級:3(EN ISO 13849-1:2008)トラスコ品番478-6637材質ポリカーボネート質量(g)約170消費電力(W)5出力(安全)3回路(3a接点)入力電圧(V)AC/DC24ランプ(モニター)なし出力接点AC230V-5Aリセットダイレクトまたは外部(リモート)取付け方法DINレール式、取付穴なしモニター出力あり 通常時(1b接点)
  • センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 大型エッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    36,980税込40,678
    1台
    17日以内出荷から32日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
    用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)動作力約13N(Φ15押圧板)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点
  • フットスイッチ SM2形 SMC2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2形 SMC2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷から26日以内出荷
    SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形
  • フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    ●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC動作特性モーメンタリー接点構成1a材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプスイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点)動作力9N(0.9kgf)付属コード0.75mm2 2芯1.5m
  • フットスイッチ M4形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ M4形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    4,698税込5,168
    1台
    111日以内出荷
    ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
    用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等接点構成1c仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
  • クランプ オジデン(大阪自動電機)

    クランプ

    オジデン(大阪自動電機)
    679税込747
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    チャンネル固定(両サイド)に使用するクランプ。OT-TS3FやOC-04(アルミチャンネル)の固定、およびエンドキャップとしての機能もはたし、商品性のグレードアップに有効です。リード線出し口、本体端末側各1ヶの1Set。・OT-TS3F-Y(黄)、B(黒)、R(赤)。・OC-04(アルミチャンネル)。OC-04に対応したテープスイッチ全てに適応しております。・M4ネジにて固定(ネジは附属しておりません)。OT-TS3F形にはアルミチャンネルとクランプが標準で付いております。クランプ部分は不感帯となります。クランプを取付しますと、両端に約2mm(計4mm)のサイズアップとなりますので、ご注意ください。
    材質ジュラコン樹脂ホワイト形式OT-TS3F-Y、B、R、OC-04(アルミチャンネル)
  • アルミダイカスト保護カバー オジデン(大阪自動電機)

    アルミダイカスト保護カバー

    オジデン(大阪自動電機)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    落下物等からの保護、その他による誤動作を防ぐアルミダイカスト製保護カバーです。・OFL-。-S3C。・OFL-。-M3C。・OFL-。-M4C。・OFL-。-S5C。・OFL-。-PC
    材質アルミダイカスト製質量(g)610
  • 鋼板保護カバー オジデン(大阪自動電機)

    鋼板保護カバー

    オジデン(大阪自動電機)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    落下物等からの保護、その他による誤動作を防ぐ2連式用スチール製保護カバーです。・OFL-TV-S3C。・OFL-TVG-S3C。・OFL-TVG5-S3C。・OFL-TV-M3C。・OFL-TV-M4C
    材質スチール製質量(g)1500
  • チャンネル オジデン(大阪自動電機)

    チャンネル

    オジデン(大阪自動電機)
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    テープスイッチ専用取付アルミチャンネル。テープスイッチを固定したりする場合にお役立てください。・OT-41BPM-W。・OT-41BP-R(赤)、B(黒)、W(白)。・OT-TS3F-Y(黄)、B(黒)、R(赤)。・取付穴あけ加工し、ネジ止めします。・両面テープにて固定もできます。
    適合OT-41BPM-W、OT-41BP-R、B、W、OT-TS3F-Y、B、R材質アルミニウム全長(m)2(※2以上は継いでご使用可能です)
  • チャンネル オジデン(大阪自動電機)

    チャンネル

    オジデン(大阪自動電機)
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    テープスイッチ専用取付アルミチャンネル。テープスイッチを固定したりする場合にお役立てください。・OT-02A-GY。・OT-02B-Y(黄)、B(黒)。・取付穴あけ加工し、ネジ止めします。・両面テープにて固定もできます。
    適合OT-02A-GY、OT-02B-Y、B材質アルミニウム全長(m)2(※2以上は継いでご使用可能です)
  • ステンレス保護カバー オジデン(大阪自動電機)

    ステンレス保護カバー

    オジデン(大阪自動電機)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    落下物等からの保護、その他による誤動作を防ぐステンレス製保護カバーです。・OFL-。CS。・OFL-。-M4CS。・OFL-。-S5CS。・OFL-。-S6CS。・OFL-。-S7CS。・OFL-。-HCS。・OFL-。-PCS。形式により取付ビスが異なるため、保護カバーのみをご注文のさい現在ご使用のフットスイッチ形式をご用命ください。
    材質ステンレス製質量(g)1310
  • コントローラ オジデン(大阪自動電機)

    コントローラ

    オジデン(大阪自動電機)
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    FA用安全エリア作りをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。4線式のマットスイッチ、センシングエッジ、テープスイッチなどに組み合わせて使用することにより、万一の電源側トラブルやスイッチ回路の断線、停電の場合でもスイッチを動作させた時と同じ出力が得られますので安全です。特に、安全対策としてマットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチなどをご使用になられる場合は併用をおすすめいたします。PRSU-4に各4線式の製品を併用するだけで、規格、CEと認証品となりますので輸出等のさいには最適で安心です。また、安全等級3回路も可能となります。・規格認定品。・CE認証品。・安全等級「3」回路可能。・PRSU-4形の回路は自己保持回路、またはダイレクト回路の選択が可能です。・4線式マットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチを自己保持回路でご使用の場合は、リセット操作が必要となります。・リセット不要のダイレクト回路でご使用の場合は、リセット端子「S33、S34」をリード線で短絡してください。
    仕様安全等級:3 (EN ISO 13849-1:2008)材質ポリカーボネート質量(g)170タイプモニターランプ:なし取付方式DINレール式(取付穴なし)消費電力(W)3出力安全:3回路(3a接点)入力電圧(V)AC/DC24機能リセット:ダイレクト or 外部(リモート)出力接点AC230V-5Aモニター出力あり(通常時:1b接点)
  • コントローラ オジデン(大阪自動電機)

    コントローラ

    オジデン(大阪自動電機)
    60,980税込67,078
    1個
    3日以内出荷
    FA用安全エリア作りをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。4線式のマットスイッチ、センシングエッジ、テープスイッチなどに組み合わせて使用することにより、万一の電源側トラブルやスイッチ回路の断線、停電の場合でもスイッチを動作させた時と同じ出力が得られますので安全です。特に、安全対策としてマットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチなどをご使用になられる場合は併用をおすすめいたします。・SC-2形の回路は自己保持回路、またはダイレクト回路の選択が可能です。・リセット不要のダイレクト回路でご使用の場合は、リセット端子「11、12」をリード線で短絡してください。14線式マットスイッチなどに接続後、100V/200Vの電源を接続する。2常時微電流を流し、SC-2形に内蔵されたリレー接点(出力端子6-5com間)をONさせておきます。(LEDランプが緑色に点灯する)。3人が乗るなどの動作をすると電圧が下がり、リレー接点がOFFになる。(LEDランプが赤色に切換る)。4断線、ショート時は電圧がかからずOFFになる。(3と同じくLEDランプが赤色に切換る)。5停電、またはヒューズが切れた時はリレーがOFFになる。(LEDランプが消える)。3、4、5の場合に、非常停止回路が作動しますので機械が非常停止します。
    仕様出力接点寿命:50,000回(AC250V-5A)材質ABS樹脂質量(g)274取付方式DINレール式(取付穴なし)消費電力(W)5入力電圧(V)AC100、200出力接点AC250V-5A、DC30V-5A (1c)
  • タッチパッド オジデン(大阪自動電機)

    タッチパッド

    オジデン(大阪自動電機)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    OT-TP-2タッチパッドは小形で、工場などの壁付スイッチとしてや、アミューズメント関連のスイッチ操作など用途はさまざまです。取付は両面テープや接着剤などをご使用ください。安全のため、電気定格範囲内のAC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。
    材質PVC(ポリ塩化ビニール)ブラック質量(g)24保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-0.3A接点構成1a接点動作力約28N(Φ15押圧板)リード線24AWG×2芯480mmサイズ(mm)50(タテ)×50(ヨコ)×10(厚さ)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    4,098税込4,508
    1個
    21日以内出荷
    薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。スチール板なら簡単にセット出来るマグネットベース付ですので取付工事不要。また用途に合わせてスイッチの移動が可能。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG-HM B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。
    材質ABS樹脂ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)180保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形 (金クラッド接点)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1c接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)970保護構造IP54定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力35コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。2c接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイガスト製グリーンハンマートン質量(g)1200保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:VCTF1.25×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。IP67シール構造スイッチ内蔵の防水形産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。2c接点/Kカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製ボディ:グリーンハンマートン、カバー:イエロー質量(g)2100保護構造IP67 (内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成(c)2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力33コード付属コード:VCTF0.75×6芯X2.5M内蔵スイッチシール構造スイッチ V形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。微少負荷の各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)1160保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-TC動作力10コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    3,798税込4,178
    1個
    21日以内出荷
    ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。スチール板なら簡単にセット出来るマグネットベース付ですので取付工事不要。また用途に合わせてスイッチの移動が可能。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG-PM B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。
    材質ABS樹脂ブラック or レッド or ホワイト質量(g)180保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力9コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形 (金クラッド接点)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    3,198税込3,518
    1個
    21日以内出荷
    ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。固定するのに便利なステンレスベース付。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG-P B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般
    材質ABS樹脂ブラック or レッド or ホワイト質量(g)190保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力9コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形 (金クラッド接点)