34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%) アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。 従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。 ECE規格適合品。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB)113 タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×90×58
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様- 質量(g)39 使用温度範囲(℃)-20~60 周波数(Hz)3000/断続音 電圧(V)12/24/36/48車兼用 消費電流(mA)20以下 音圧レベル(dB)85(1m) 断続使用回数(回)90/分
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル 周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0 音圧レベル(dB)113
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。 尾灯等に接続すると、夜間は消音とすることが出来ます。
仕様消音機能付 質量(g)43 使用温度範囲(℃)-20~60 周波数(Hz)3000/断続音 電圧(V)12/24/36/48車兼用 消費電流(mA)20以下 音圧レベル(dB)85(1m) 断続使用回数(回)90/分
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等) 定格電圧(V)12 定格電流(A)20
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーを必要とするホーンの必需品。 ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。 30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車 電圧(V)12 電流(A)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0 音圧レベル(dB)110/2m
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m) 仕様12V 3.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にトヨタ・ダイハツ・スズキ等に採用されているコネクター形状です。
セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け! ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。 純正コードを傷めることなく、配線が可能です。 30アンペア パワーリレー 最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、 大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。 極太AVS2.0sqコード 電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。 安心の独立回路 車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能 セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

取付角度の変更に最適です。 振動に強い厚さ4mmを採用しました。 長辺33mm・短辺29mmで取り付けの微調整が出来ます。
セット内容L型ステー×2本、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、ナット×2個
1セット
789 税込868
当日出荷

世界最小。小型渦巻ホーン。 渦巻ホーン最高の高音を実現。 電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。 消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。 純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。 ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。
セット内容ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター 質量(g)720 周波数(Hz)700/580 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)2.5×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×54×78(突起部除く) 音圧レベル(dB)113/2m 色(本体)サファイアブラック
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷

ミツバサンコーワ24Vトランジスタホーン
周波数390Hz/320Hzが奏でる超低音サウンドは大型車に最適です。 必要な時、確実に車の意思を相手に知らせる。この使命を確実に実現させるホーン。 専用の回路ボックス&ハーネス付属で、別途リレー・ハーネスは不要です。
セット内容ホーン(Hi&Lo)、回路ボックス、専用ハーネス、コネクター、クランプ、ボルトナット、取付取扱説明書(保証書付) 質量(g)(Highホーン)約480、(回路ボックス)約156 周波数(Hz)(Hi)390、(Lo)320 電流(A)2.5×2 電圧(V)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)125×133×86、(回路ボックス)63.5×77×29 音圧レベル(dB)114(2m)
1セット
19,980 税込21,978
欠品中

誰でも簡単に撮影が可能 「身に付ける」ドライブレコーダー。サッと首に掛けるだけ2ボタンで簡単操作。FITT360PBαは誰でも簡単に撮影できるウェアラブルレコーダー。本体にある2つのボタンで全ての操作が可能です。ネックガイドで安定した着用感。本体を首に固定できるネックガイドが付属します。ベルクロネックガイドを装着すればあらゆる動きでも首から抜けない、安定した撮影が可能です。専用アプリですぐに確認 より快適に。ITT360PBα専用アプリを使えばリモートコントロール、バッテリー残量の確認、ストレージ管理、録画データの再生など多様な機能を利用できます。。付属品。本体 ベーシックネックガイド(S/M/L) ベルクロネックガイド 取扱説明書 USB Type-C ケーブル USB Type-C 変換アダプター
仕様(充電)USB Type-C、Bluetoothイヤーセット対応(Androidのみ) 接続(無線)Bluetooth 5.0/無線接続距離 約10m バッテリー使用時間約3時間/充電時間約2時間/待機時間約14時間 スピーカーマイクスピーカー 画質(最大)3840×1280 30fps/コーデックMP4(H.264,AAC) 内蔵マイクDMIC内蔵マイク/音声録画 容量(GB)【保存】内蔵メモリ : 64/外付けメモリ (最大)128対応 防水IPX4
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

ミツバサンコーワホーンリレー
24V車用のホーンリレーです。大電流が必要なホーンのパワーをフルに発揮させ、。さらにスイッチング性能をアップさせる小型・高性能パワーリレーです。
用途24V車用ホーンリレー 仕様●励磁電流:0.1A以下(24V/20℃下)●定格負荷電流(A):20(連続)/35(1分間) 使用温度範囲(℃)-40~80 定格電圧(V)DC24 使用電圧範囲(V)DC20~30
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にニッサン・マツダ・ミツビシ等に採用されているコネクター形状です。
セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
1個
999 税込1,099
当日出荷

取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×95.0×64.0 タイプダブル 周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 入力電圧(V)12 音圧レベル(dB)113
1セット(2個)
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB)113 グリーン タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
1セット(2個)
8,698 税込9,568
当日出荷

ブレーキとスロットルを同時にロック! ダイヤルレバーロックを取り付けるとスロットルを回しづらくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。 これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 携帯性に優れたポータブルロック 軽くて強いアルミダイキャストフレームを採用。 シンプルな構造にする事で軽量化を図りました。 240グラムと非常に軽量なので簡単に持ち運びが可能です。 取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、様々な駐輪シーンに対応し大切なバイクを守ります。 シンプルなダイヤル式任意の暗証番号で開錠、施錠が可能なダイヤル式です。 鍵を持ち運ぶ必要が無いのでツーリング先など外出先で手軽にお使い頂けます。 豊富なカラーバリエーション 幅広い装着適合性 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
寸法(mm)143×55×30 質量(g)240
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容本体、ディンプルキー2本、電池 質量(g)500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69 使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個) 電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合) 音圧レベル(dB)警報/110(85/m) 動作温度(℃)-10~50 使用条件1.油圧式ブレーキの車両2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。 純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷


伝統のヨーロピアンサウンドホーン。 伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。 渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m) 音の拡がりを最大限追求した開口部。 開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。 日本製。
タイプ中音域 周波数(Hz)(Hi)480/(Lo)400 電流(A)3A×2 適合規格保安基準適合品 入力電圧(V)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0 音圧レベル(dB)113/2m
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

ミツバサンコーワホーン専用アースコード
アースの配線のみで取り付けられる、ホーン取り付けに便利なアースコード。 これがあれば面倒な端子づくりが一切不要です。
セット内容平型×クワ型端子(500mm)×2本
1セット
599 税込659
8日以内出荷

渦巻きホーンシリーズで最も高い周波数を実現。 クリアーな高音サウンドを響かせます。 研ぎ澄まされた突き抜ける高音サウンド。
周波数(Hz)(Hi)580、(Lo)480 音圧レベル(dB)113 タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×99.5×64.0
1セット(2個)
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スペーサーを使用する事により、車体との接触を防ぎます。 5mmスペーサーを組み合わせる事により、自在に調整出来ます。
セット内容スペーサー×4枚、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、スプリングワッシャー×2個、ナット×2個
1セット
699 税込769
当日出荷

ミツバサンコーワホーン取付ステーセット
小型ホーン専用、取り付けボルトとナットのセット品。 工夫次第でホーンの取り付け場所が広がります。
セット内容ステー×2本、ボルト×2個、ナット×2個
1セット
599 税込659
当日出荷

2種類のサウンドが楽しめる電子ホーン。 アルファーⅡをベースに設計されたモデルです。 新設計のコントロールBOXを採用していますので、取り付け性が向上しています。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB)113 タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×99.5×64.0 音声音声1音声2
1セット(2個)
19,980 税込21,978
当日出荷

ミツバサンコーワ製ドライブレコーダー「EDR-21Gα」などをデリバリーバイクに取り付けることを目的とするキット リアカメラ用ステー/デリバリーBOX用スポンジマット
セット内容フロントカメラ用ステー 適合車種ホンダ ジャイロキャノピー、ヤマハ ギア
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

ミツバサンコーワスリムスパイラルⅡ
軽快感と高級感を奏でる中高音域ホーン 薄さを極めた極薄ホーン 選べる2種類のステーで取付変幻自在
周波数(Hz)550/440 音圧レベル(dB)113/2m 電流(A)4×2 電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.8×99.2×41.5
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷