HALDER(ハルダー)
モノタロウがおすすめする【HALDER/ハルダー】ブランドのページです。【HALDER/ハルダー】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【HALDER/ハルダー】商品の紹介も行っています。
会社情報
会社名 | ロームヘルド・ハルダー株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目14-8 |
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
種類グリップレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)円筒形:黒
表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。
種類ハンマー替ヘッド
材質(頭)ナイロン
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理
形状D
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。
材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途板金作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
パンチ用インサートです。
用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に
種類ハンマー替ヘッド
材質(頭)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)鋼管
主な用途板金作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
型バリなく研磨されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)300
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理
頭部長(mm)117
質量(g)680
仕様ゴムグリップ付
トラスコ品番481-8393
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。
ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守
材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性
長さ(mm)35
幅(mm)45
質量(g)1000
アズワン品番65-1949-89
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。
種類ハンマー替ヘッド
材質(頭)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
種類コンビハンマー
材質(頭)ゴム/プラスティック
材質(柄部)アカシア
主な用途大工作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
4本セットボックスは、ドロップハンマーとパンチ各2本入りです。プレミアム、長く使える持ち運び用プラスチックケース。パンチは、径10mm と径15mm (製品番号 3408.010 / 3408.015)。ドロップハンマーは、径20 mm と径30 mm (製品番号 3408.020 / 3408.030)。交換可能なとても耐久性があり、破片が欠けにくい特別なナイロン製インサートが両端に付いています。鉄のハンマーで叩いても安全、優しく、騒音が少ない作業が出来ます。ドロップハンマーは、ショックレスです。的確な打撃を加えることが可能。手が入りにくい場所の作業に適しています。
材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性
質量(g)1220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235 x 185 x 48
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.34MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥13,900
税込¥15,290
欠品中
ヘッドとハンドルは一枚の鋼板から成型された耐久性に優れたハンマーです。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドで、ユニークなハンマーです。ゴムグリップ付です。四角いヘッドなので、隅や角を叩くのに最適です。
用途自動車の組立修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。
トラスコ品番573-8816
材質ヘッド:ポリウレタン(黄)、柄:スチール
全長(mm)325
頭の全長(mm)117
頭径(mm)長さ30×幅40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。
用途自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業
材質ヘッド:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。
ピンの材質はSUS303相当です。
耐食性があります。
指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。
保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。
材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)
幅(mm)49
厚さ(mm)21.5
ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
材質ピン・シャックル:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)
幅(mm)49
厚さ(mm)21.5
最高温度(℃)250
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
形状L
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部おねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)白(RAL9019相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ(段付)
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
最高温度(℃)80
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:スチール
材質(部品)スチール
材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)
温度範囲(℃)-30~150
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途プラント建設、板金加工、自動車分野の組み立て・修理作業
RoHS指令(10物質対応)対応
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途鋭い角をもった部品の組み立て、ハウジングの組み立て、プラント建設、鉄鋼構造物の建設
材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼のドイツ製ハンマーです。
ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。
軽量。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています
種類樹脂ハンマー
材質(頭)プラスティック
材質(柄部)トネリコ
主な用途大工作業
材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応