スミ付ロータンク取付用固定ビスです。
材質SUS304
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
スミ付ロータンク取付用固定ビスです。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番67-7254-88
1個
¥639
税込¥703
8日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質青銅製クロームメッキ
樹脂製タンク取付金具用の 樹脂製止水プラグです。内ネジに取付可能です。農業水等で使用するローリータンクに使用できます。13A~50Aはパッキン接続65A~100Aまではシールテープ接続です。
形状プラグ
用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さ切断できます。給水、給湯の配管工事などに最適です。SUS316LタイプはSUS304と比較して耐食性、耐穴食性、耐粒界腐食性に優れています。
用途瞬間湯沸機、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器等の取付配管に最適です。
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
給水、給湯配管に最適です。
Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。
SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。
専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。
袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。《ご注意》水タンク以外では使用しないでください。ツバ部を内側にして取付けてください。
関連キーワード