2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。 アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。 ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。) M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個 使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)