14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
用途床合板の上から柱脚と横架材を接合するときに使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TBA-120D) 表面処理JIS G 3302 Z27
1セット
309 税込340
当日出荷

金物本体の幅が25mmとスリムですので真壁への納まりが良い告示記号(に)に対応する床合板用の柱接合金物です。専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板35mm厚以下)。床合板の上から取付けるため、床合板を施工後に柱を立てる工法でも支障なく取付けができます。財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×4本 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)25×120×120 規格財・建材試験センター性能試験第01A3046号 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制告示1460号第二号(に) 耐力試験短期基準引張耐力8.3kN
1セット
589 税込648
当日出荷

専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 100mmのビスを横架材に2本、55mmのビスを柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。
用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TB-55)、(TB-101) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.7 N値1.2以下 告示1460号第2号い、ろ、は 建材試験センター第06A3438号
1セット
189 税込208
当日出荷

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) ビスの本数を横架材側3本、柱側5本と最少化しましたので施工の効率化が図れます。 横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に。 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 仕様短期基準接合耐力/15.2kN 種別柱接合金物 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)50×136×50 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)。75mmのビスを横架材側に2本、44mmのビスを柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TB-45)×2本・(TB-76)×2本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)28×47×27 規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT028 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制告示1460号第二号(ろ) N値0.8以下 耐力試験短期基準引張耐力4.3kN
1セット
88 税込97
当日出荷

専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます
用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.2 N値1.1以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT034 性能認定S10A03-02
1セット
349 税込384
当日出荷

床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。 専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 75mmのビスを横架材に2本、45mmのビスを柱に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(200本)TB-76(200本) 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 寸法(mm)2.3×27×28×47 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
1個
98 税込108
6日以内出荷

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) 横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400 仕様短期基準引張耐力/(中柱型)23.3kN、(隅柱型)25.2kN 付属品(柱側)TBA65×8本 (横架材側)TBA120×4本 種別柱接合金物 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)55×160×62.5 規格ハウスプラス確認検査 性能試験/HP11-KT030(中柱用)、HP11-KT084(隅柱用) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1個
679 税込747
当日出荷

板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。 L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
1セットほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別柱接合金物 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値1.0以下 告示1460号第2号 同等認定D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)。金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-30)×5本・(TBA-65D)×5本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)32.3×120×97.3 規格財・建材試験センター性能試験第06A0232号 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制告示1460号第一号(ハ) 耐力試験筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力2.0kN
1セット
339 税込373
当日出荷

従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-65D) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.5 N値1.2以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT033 性能認定S10A02-07
1セットほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。 金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)30×95×120 規格財・建材試験センター性能試験第06A0230号 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2) 法規制告示1460号第一号(ニ) 耐力試験筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN
1個
319 税込351
当日出荷

柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。 横架材にとめつけるビスが不要なため、床合板が入っても取り付けが可能です。(床合板28mm厚以下) 金物の巾が45mmと巾広になっていますので、内使いをする場合に一層納まりが良くなりました。 内使いをする場合、柱へのビス打ち込み部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 【性能試験】財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×15本 使用方法(1)金物本体を横架材または床合板に突き付け、専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱に取り付けてください。(2)筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)47.3×142.7×82.7 規格財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)