10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
219 税込241
6日以内出荷

ビスで取付けるため、作業効率がアップします。 Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。 Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本 使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類の梁受けを組み合わせて使用することにより、6通りの梁受け金物の役割を果たし、梁成105mm~450mmに対応します。
材質JIS G 3302 構造用SGH400 表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装 性能認定(公財)日本住宅・木材技術センター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×280 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 法規制告示1460号第二号(に) N値1.5以下 耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
1個
299 税込329
当日出荷

組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本) 材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC 長さ(mm)880 表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1枚
4,998 税込5,498
23日以内出荷

組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本) 材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC 長さ(mm)820 表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1枚
4,898 税込5,388
23日以内出荷

組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本) 材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC 長さ(mm)1000 表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1枚
5,398 税込5,938
23日以内出荷

組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本) 材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC 長さ(mm)1060 表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1枚
5,598 税込6,158
23日以内出荷

組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本) 材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC 長さ(mm)940 表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1枚
5,198 税込5,718
23日以内出荷

さまざまな用途に使用できる構造用木ビス。各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)。4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)。5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)。6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
1個ほか
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ