通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×280
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C
法規制告示1460号第二号(に)
N値1.5以下
耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
専用ビスのみで接合するため、横架材にボルト孔をあけずに取り付けることができます。
登り梁の0.5~12.5寸勾配に取り付けができます。
平面の床梁の斜め梁に取り付けができます。(45°~90°)
用途登り梁端部の接合、斜め梁(平面)端部の接合に使用します。
材質W羽板Uビスタイプ:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、M座金:JIS G 3302(溶接亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC、Zボルト:JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品専用ビス(TBA-65)×80本、専用ビス(TB-101)×80本、M12用平ワッシャー×20枚、パクトナットM12×20個
規格【一財・建材試験センター性能試験】登り梁:第15A0251号、斜め梁(平面):第15A1238号
表面処理W羽板Uビスタイプ:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 CM座金:溶接亜鉛めっき鋼板(Z27)Zボルト:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
短期許容引張耐力(kN)登り梁:8.5、斜め梁(平面):11.2
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
材質(板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品六角ボルトM12(L=240)
寸法(mm)40×385×3.2(t)
規格Zマーク金物
表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
材質(羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8)
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×280
法規制告示1460号第二号(ほ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード