カテゴリ

  • 建築金物(36)
絞り込み
ブランド
  • タナカ
  • BXカネシン(32)
  • NTN(エヌティーエヌ)(27)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18)
  • 大阪魂(14)
  • カナイ(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • 三木プーリ(10)
  • TRUSCO(7)
  • 住友重機械工業(5)
  • 由良産商(5)
  • SMC(3)
  • NSK(日本精工)(3)
  • リケン(3)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • SATO(サトー)(2)
  • 長谷川工業(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis b 1180」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルトM12 タナカ

    六角ボルトM12

    タナカ(5件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    種別半ねじ材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • オメガアンカーボルトM16 タナカ

    オメガアンカーボルトM16

    タナカ(7件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
    用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
  • オメガアンカーボルトM12 タナカ

    オメガアンカーボルトM12

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
    用途基礎と土台の接合に使用します。付属品六角ナットM12材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号長さL(mm)360表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
  • ビス止め羽子板(匠)280 タナカ

    ビス止め羽子板(匠)280

    タナカ(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
  • SSマルチ マルチボルト(ナットなし)MB タナカ

    SSマルチ マルチボルト(ナットなし)MB

    タナカ
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • リフォーム用羽子板セット タナカ

    リフォーム用羽子板セット

    タナカ
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    既存建物の桁や胴差と梁を接合する場合に、外壁に孔開けなどの加工をしなくても施工が可能です。 横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。
    付属品専用ビスTBB75/3本、専用ビスTBA-654本、平ワッシャー材質オメガ丸座金70/JIS G 4051 S20C 相当、W羽根U/JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ZボルトM12×125/JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • アンカージョイントボルト タナカ

    アンカージョイントボルト

    タナカ
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    筋かいとホールダウン金物が干渉する場合に、本商品でアンカーボルトとホールダウン金物をつなぐことで干渉を回避できます。
    用途ホールダウン金物用アンカーボルト(M16)とホールダウン金物をつなぐ場合等に使用します。付属品高ナット×1個、六角ナットM16×1個、スプリングワッシャー×1個使用方法アンカージョイントボルトのネジ山25mmを高ナットにピッタリ収めます。材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 Cボルト径M16
  • オメガクランクアンカーボルトM12 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM12

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0117号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • 新腰高羽子板 タナカ

    新腰高羽子板

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。 コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
  • ビス止羽子板 <匠> タナカ

    ビス止羽子板 <匠>

    タナカ(3件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本使用方法(1)ビスどめ羽子板<匠>の板部を専用角ビットビスTBA-65D(4本)で、とめ付けてください。(2)ビスどめ羽子板<匠>のボルト部を座金を介してナットで締め付けてください。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×310種類L=310規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
  • オメガクランクアンカーボルトM16 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM16

    タナカ
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
    用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16×1個材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼寸法(mm)M16×550規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0118号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • W羽子板ボルトーⅡ タナカ

    W羽子板ボルトーⅡ

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット
    当日出荷
    管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
    付属品六角ボルトM12(L=240)材質(板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)寸法(mm)40×385×3.2(t)規格Zマーク金物表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 丸座付ボルト タナカ

    丸座付ボルト

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
    用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。付属品六角ナットM16、スプリングワッシャー材質(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験第06A0234号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C耐力試験短期基準耐力17.3kN
  • SSマルチ スプリングワッシャM12 タナカ

    SSマルチ スプリングワッシャM12

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥26税込¥29
    1枚
    当日出荷
    材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)寸法(mm)Φ22.6×7.2t表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 両ネジボルトM16 タナカ

    両ネジボルトM16

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • オメガクランクアンカーボルトM12 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM12

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    用途基礎と土台の接合に使用します。付属品六角ナットM12×50個材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第12A0117号長さL(mm)335表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
  • フリーアングル羽子板セット タナカ

    フリーアングル羽子板セット

    タナカ
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    専用ビスのみで接合するため、横架材にボルト孔をあけずに取り付けることができます。 登り梁の0.5~12.5寸勾配に取り付けができます。 平面の床梁の斜め梁に取り付けができます。(45°~90°)
    用途登り梁端部の接合、斜め梁(平面)端部の接合に使用します。付属品専用ビス(TBA-65)×80本、専用ビス(TB-101)×80本、M12用平ワッシャー×20枚、パクトナットM12×20個材質W羽板Uビスタイプ:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、M座金:JIS G 3302(溶接亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC、Zボルト:JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格【一財・建材試験センター性能試験】登り梁:第15A0251号、斜め梁(平面):第15A1238号表面処理W羽板Uビスタイプ:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 CM座金:溶接亜鉛めっき鋼板(Z27)Zボルト:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C短期許容引張耐力(kN)登り梁:8.5、斜め梁(平面):11.2
  • 高耐力オメガアンカー タナカ

    高耐力オメガアンカー

    タナカ
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物。基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    付属品高耐力ナットM16材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当色黒表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメート
  • 偏芯座金付ボルトⅡ タナカ

    偏芯座金付ボルトⅡ

    タナカ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
    付属品M16ナットスプリングワッシャー材質(座金部)JIS G3131<熱間圧延軟鋼板及び鋼帯>SPHC、(ボルト部)JIS B1180<強度区分4.8を満足する炭素鋼>表面処理JIS H8610<電気亜鉛めっき>及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2CねじサイズM16めり込み耐力(kN)(すぎ類)28.8、(ひのき類)37.4、(べいまつ類)43.2
  • 新腰高羽子板ボルト(あんしん) タナカ

    新腰高羽子板ボルト(あんしん)

    タナカ
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫を削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 羽子板本体にタップ(ネジ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。 ナットの役目のネジ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。使用方法(1)新腰高羽子板あんしんを使用箇所に配置し、六角ボルトM12(別売品)に付属している六角ナットを新腰高羽子板あんしん本体に使用します。(2)新腰高羽子板あんしんの板部のネジ山に閂ボルトを締め付けた後に、新腰高羽子板あんしんを引き寄せてください。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
  • SSマルチ 中ボルト(ナットなし)CB タナカ

    SSマルチ 中ボルト(ナットなし)CB

    タナカ
    ¥99~税込¥109~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • 高耐力両ネジボルト タナカ

    高耐力両ネジボルト

    タナカ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    5日以内出荷
    軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物。基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当色黒表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメートめり込み耐力(kN)75.3
  • オメガ羽子板プレス10 タナカ

    オメガ羽子板プレス10

    タナカ
    ¥97税込¥107
    1本
    5日以内出荷
    溶接レス・コンパクト設計の10.0kN羽子板ボルト。小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.0kNに対応可能です。2.板部にある凸が材木に入り込むのを目視出来ることで、閂ボルトの締めすぎを防止できます。3.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当寸法(mm)26×280×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
  • クランクアンカーボルト タナカ

    クランクアンカーボルト

    タナカ
    ¥359~税込¥395~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカーボルト タナカ

    アンカーボルト

    タナカ
    ¥319~税込¥351~
    1本
    5日以内出荷
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当ねじ径M12表面処理エコートWH処理
  • SSマルチ 中ボルト(ナットなし)CB タナカ

    SSマルチ 中ボルト(ナットなし)CB

    タナカ
    ¥86~税込¥95~
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • オメガ羽子板プレス10<あんしん> タナカ

    オメガ羽子板プレス10<あんしん>

    タナカ
    ¥129税込¥142
    1本
    5日以内出荷
    ナットが不要で施工性の高い羽子板ボルト。小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.9kNに対応可能です。2.羽子板本体にタップ(ねじ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。3.ナットの役目のねじ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。4.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当寸法(mm)26×280×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
  • クランクアンカーボルト M16 タナカ

    クランクアンカーボルト M16

    タナカ
    ¥869税込¥956
    1本
    5日以内出荷
    基礎と土台、及び寄せ金物の接合に使用します。
    付属品六角ナットM16材質JIS B 1180及び JIS B 1501(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当寸法(mm)M16×550表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 偏芯座金付ボルトⅡ タナカ

    偏芯座金付ボルトⅡ

    タナカ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    5日以内出荷
    付属品六角ナットM16スプリングワッシャー材質(座金部)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト部)JIS B1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当表面処理エコートWH処理
  • オメガクランクアンカーボルトM16 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM16

    タナカ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    6日以内出荷
    基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。 通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    付属品六角ナットM16×10個材質JIS B 1180及びJIS B 1051強度区分4.8を満足する炭素鋼寸法(mm)M16×800表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • オメガクランクアンカーボルトM16 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM16

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm合計215mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16×10個材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第12A0118号長さL(mm)800表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
  • 偏芯座金付ボルト80×113 タナカ

    偏芯座金付ボルト80×113

    タナカ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    6日以内出荷
    柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 座金部の大きさを80×113mmにすることで53.3kN(べいまつ類時)のめり込み耐力を確保できます。
    付属品M16ナットスプリングワッシャー(入数分)材質座金部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当ボルト部 JIS B1180(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 丸座金付ボルト L=550 タナカ

    丸座金付ボルト L=550

    タナカ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    6日以内出荷
    柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。 丸座金付きボルトは、短期基準耐力の範囲内で使用してください。
    付属品M16ナットスプリングワッシャー(各20個)材質丸座部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当寸法(mm)M16×550表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C材質(ボルト)JIS B1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
  • 羽子板HD35kN タナカ

    羽子板HD35kN

    タナカ
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    23日以内出荷
    従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!。横架材端部の接合に使用します。1.35.7kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板ボルト孔加工で施工が可能です。(座掘り外径Φ60、深さ25mm)。3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。
    セット内容片引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当・丸座金Φ58:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・座掘り補強座金:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC 又はSGCC表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・丸座金Φ58:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・座掘り補強座金:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • 羽子板HD35kN タナカ

    羽子板HD35kN

    タナカ
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    23日以内出荷
    従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!。横架材相互の接合に使用します。1.35.8kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板M12ボルト孔加工で施工が可能です。3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。
    セット内容両引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート
  • T-WOOD FRAME タナカ

    T-WOOD FRAME

    タナカ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    23日以内出荷
    T-WOOD FRAMEは、木造軸組構造内部に設置する柱梁フレームです。耐力壁と開口部を両立させることが可能です。特殊な部材を使用しない構成になっているため、作業に熟練度が必要なくスムーズに施工できます。1.耐力壁の配置が困難な、狭小地の開口面や建物南側の窓部分などに取り付ける事により、車庫スペースや採光を確保できる開口部でありながら耐力壁のような剛性が確保できます。2.建物のバランスがとれるため間取りのプランニング自由度が広がります。3.在来軸組木造の新築建物に施工が可能です。4.軸組の柱間隔(スパン)は1818mm~6370mmまで対応が可能です。
    材質TF補強鋼板:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC・TF柱脚金物:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・ラグスクリュー L-300:SAE 1008 相当・角座金W9×80角:JIS G 3131 SPHC 又はJIS G 3141 SPCC・SW付丸座金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・SSマルチ MH-180:JIS G 3302 構造用 SGH400・ドリフトピン MDP:JIS G 3305 SWRM 8・中ボルトL-210:JIS B 1180(強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼)表面処理TF補強鋼板:Z27+カチオン電着塗装・TF柱脚金物:JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 50・ラグスクリュー L-300:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・角座金W9×80角:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SW付丸座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SSマルチ MH-180:Z27+カチオン電着塗装・ドリフトピン MDP:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・中ボルトL-210:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C