カテゴリ

  • 建築金物(51)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「jis b 1180 m12」の検索結果

77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルトM12 タナカ

    六角ボルトM12

    タナカ(5件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    種別半ねじ材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • ユニクローム六角ボルト コノエ

    ユニクローム六角ボルト

    コノエ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • 六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)

    大阪魂(33件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(85個)ほか
    当日出荷
    並目
    種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • ステンレスボルトM12 タナカ

    ステンレスボルトM12

    タナカ(6件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(21件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(68件のレビュー)
    ¥45~税込¥50~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(18件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱

    大阪魂(54件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • オメガアンカーボルトM12 タナカ

    オメガアンカーボルトM12

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
    用途基礎と土台の接合に使用します。付属品六角ナットM12材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号長さL(mm)360表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
  • オメガクランクアンカーボルトM12 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM12

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0117号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • クリカッター M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリカッター M12

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
    用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番226-0765材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)0.1ねじの呼び寸法M12
  • SSマルチ スプリングワッシャM12 タナカ

    SSマルチ スプリングワッシャM12

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥26税込¥29
    1枚
    当日出荷
    材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)寸法(mm)Φ22.6×7.2t表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • オメガクランクアンカーボルトM12 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM12

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    用途基礎と土台の接合に使用します。付属品六角ナットM12×50個材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第12A0117号長さL(mm)335表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
  • 笠型アンカーボルト M12 カナイ

    笠型アンカーボルト M12

    カナイ(2件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第00A2940号
  • レフォメーションアンカーボルトM12 カナイ

    レフォメーションアンカーボルトM12

    カナイ
    ¥159~税込¥175~
    1個
    3日以内出荷
    形状をスリムにしていますので、鉄筋との干渉が和らぎ施工性が向上します。引き抜きに対する最大強度が十分発揮できるように曲げを入れてあります。ハイブリッドⅡ丸座金(別売)を使用することで、アンカーボルトの先端が土台上端より出張らずに施工できます。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第05A2787号
  • クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリカッター (ビット付) M12

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
    用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番223-7138セット内容専用ビット材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)22.5ねじの呼び寸法M12
  • クロメート 両ネジボルト M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クロメート 両ネジボルト M12

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
    用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12六角ナット 2個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)【六角ナット】10呼称(mm)【ねじ】M12
  • 角根平頭ボルトM12 カナイ

    角根平頭ボルトM12

    カナイ
    ¥61~税込¥67~
    1本
    3日以内出荷
    ボルトの首下部が四角形状のため、角孔タイプのワンレンチⅠ羽子板ボルトに対して共回りを防止することができます。
    付属品M12ナット×1個材質JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cねじの呼びM12
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

    大阪魂(67件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(42個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 笠形クランクアンカーボルト M12 カナイ

    笠形クランクアンカーボルト M12

    カナイ
    ¥239~税込¥263~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
  • 軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ

    軸太・笠形アンカーボルトM12

    カナイ
    ¥259~税込¥285~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
  • ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) Modes

    ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)

    Modes(9件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキユニクロ
  • 六角ボルトナット ノーブランド

    六角ボルトナット

    ノーブランド(54件のレビュー)
    ¥48~税込¥53~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥859~税込¥945~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸

    大阪魂(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証 由良産商

    SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証

    由良産商
    ¥599~税込¥659~
    1本ほか
    4日以内出荷
    製品規格は JIS B 1180本体規格を採用、機械的性質は JIS B 1054-1のA-40を順守した、引張強さ800N/mm2を保証した高強度・高耐食性ステンレス六角ボルト
    材質SUS316L規格JIS B 1180 本体規格精度【ねじ】6g頭部形状六角耐力(N/mm2)600引張強度(N/mm2)800強度A4-80RoHS指令(10物質対応)対応伸び0.3d
  • A2-906カクBT(ハン 大阪魂

    A2-906カクBT(ハン

    大阪魂
    ¥1,147~税込¥1,262~
    1個
    翌々日出荷
    製造規格:JIS B 1180 本体規格 部品等級A 材質:SUS304CUN ねじ精度:6g 頭部刻印:KSK A2-90 表面処理:パシペート
  • フリークランクアンカーボルト BXカネシン

    フリークランクアンカーボルト

    BXカネシン
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引き抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工する事ができます。
    用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • 六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥859税込¥945
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別半ねじ材質低炭素鋼(SWCH)規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • 新腰高羽子板 タナカ

    新腰高羽子板

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。 コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
  • フリークランクアンカーボルト BXカネシン

    フリークランクアンカーボルト

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    クランク形状になっており基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。
    用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • フリークランクアンカーボルト BXカネシン

    フリークランクアンカーボルト

    BXカネシン
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    5日以内出荷
    クランク形状のアンカーボルト(M12・M20)です。基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
    用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
  • フリークランクアンカーボルト BXカネシン

    フリークランクアンカーボルト

    BXカネシン
    ¥239税込¥263
    1本
    5日以内出荷
    クランク形状のアンカーボルト(M12・M16)です。基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
    用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
  • ユニハットアンカーボルト BXカネシン

    ユニハットアンカーボルト

    BXカネシン
    ¥259~税込¥285~
    1本
    5日以内出荷
    ストレート形状のアンカーボルト(M12・M16)です。先端が笠形で埋込みやすく、埋込み位置に目印(刻印)が付いているため施工性が向上します。
    用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼