カテゴリ
- 建築金物(20)
絞り込み
ブランド
- タナカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tba-65d」の検索結果
特価

シナーコーナー
タナカ(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1セットほか当日出荷柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本材質融亜鉛めっき高張力鋼板表面処理JIS G 3302 Z27
スリムプレート
タナカ(13件のレビュー)¥599~税込¥659~1セットほか当日出荷本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本種別柱接合金物材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)N値1.0以下告示1460号第2号は同等認定D1502-04
ビス止めホールダウンU
タナカ(5件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット当日出荷用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
2倍筋かい <リベロ>
タナカ(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。 金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×95×120規格財・建材試験センター性能試験第06A0230号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2)法規制告示1460号第一号(ニ)耐力試験筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN
1.5倍筋かいリベロ
タナカ(2件のレビュー)¥339税込¥3731セット当日出荷床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)。金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TB-30)×5本・(TBA-65D)×5本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)32.3×120×97.3規格財・建材試験センター性能試験第06A0232号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第一号(ハ)耐力試験筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力2.0kN
ビス止め羽子板(匠)280
タナカ(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
シナコーナー床合板仕様
タナカ¥309税込¥3401セット当日出荷専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下用途床合板の上から柱脚と横架材を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TBA-120D)材質融亜鉛めっき高張力鋼板表面処理JIS G 3302 Z27
ホールダウンコーナー10kN用
タナカ(2件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本材質NSDHC/ZYXK18厚さ(mm)2.3表面処理合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5N値2.5以下告示1460号第2号へハウスプラス住宅保証HP08-KT031性能認定S10A02-06短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
ビス止羽子板 <匠>
タナカ(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本使用方法(1)ビスどめ羽子板<匠>の板部を専用角ビットビスTBA-65D(4本)で、とめ付けてください。(2)ビスどめ羽子板<匠>のボルト部を座金を介してナットで締め付けてください。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×310種類L=310規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
HDジョイント 25KN用
タナカ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1階の柱頭と2回の柱脚をホールダウン金物で緊結する場合に、ボルト孔の加工が不要なため、施工効率がアップします。(270mmまでの胴差に対応) 外側にビスで施工するため、高気密・高断熱の住宅に適しています。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。用途菅柱の連結等に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×22本使用方法(1)本体の刻印を目安にして接合部に位置決めをします。(2)必要に応じて、中央近くの2箇所のビス孔に仮どめ用ビスを取り付けてください。(3)専用角ビットビスTBA-65D(20本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65Dの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×610規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(へ~り)RoHS指令(10物質対応)対応N値5.4以下耐力試験短期許容引張耐力28.8kN
スリムプレート床合板仕様
タナカ(1件のレビュー)¥589税込¥6481セット当日出荷金物本体の幅が25mmとスリムですので真壁への納まりが良い告示記号(に)に対応する床合板用の柱接合金物です。専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板35mm厚以下)。床合板の上から取付けるため、床合板を施工後に柱を立てる工法でも支障なく取付けができます。財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×4本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)3.2寸法(mm)25×120×120規格財・建材試験センター性能試験第01A3046号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第二号(に)耐力試験短期基準引張耐力8.3kN
W羽根-U ビスタイプ
タナカ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、M12用平ワッシャー材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5寸法(mm)40×100×52.7規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(ほ)N値1.6以下耐力試験短期許容引張耐力8.9kN
シナーコーナー 枠材仕様
タナカ¥379税込¥4171個当日出荷専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×120×42表面処理JIS G 3302 Z27(相当)N値2.0以下耐力試験短期基準引張耐力10.7kN告示1460号第2号へ試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
リトルコーナー
タナカ(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1セットほか当日出荷従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.5N値1.2以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP08-KT033性能認定S10A02-07
リトルコーナー床合板仕様
タナカ¥349税込¥3841セット当日出荷専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP08-KT034性能認定S10A03-02
ラフターロック
タナカ(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷タル木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 タル木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には『火打の省略』が可能です。 タル木の左右側面のどちら側にも取り付けできますが、1本のタル木に対しできるだけ同一面は避けてください。用途タル木と桁行・棟木の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×8本使用方法(1)桁と棟木に対してタル木との交点に金物を1個、できるだけタル木の同一側面を避けて配置します。※母屋、隅木、谷木とタル木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)で、とめ付けてください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC厚さ(mm)1.6寸法(mm)90×90規格財・建材試験センター性能試験 第02A1973号(タル木の軸方向すべり出しの性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1974号(タル木の吹き上げ引張の性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1975号(タル木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
リフォームコーナー15kN用
タナカ¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷から6日以内出荷既存木造住宅の耐震補強に最適です。 柱頭部に取り付ける際、金物が長いので天井を壊さずに取り付けが可能です。 横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので、施工しやすくなっています。 ハウスプラス確認検査による接合部性能試験済み商品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品(TBA-65D)×7本、(TB-101)×4本使用方法(1)金物本体の長辺側を柱に押し付けながら、短辺側を横架材に突き付けて位置を合わせます。(2)付属の専用ビスTBA-65Dを柱側の丸孔に7本取り付けてください。(角孔は予備孔です。)(3)付属の専用ビスTB-101を横架材側に4本取り付けてください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)3.2寸法(mm)45×540×80規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP09-KT060表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期基準接合耐力(kN)16.8
2×4用シナーコーナー<S65>
タナカ¥15,980税込¥17,5781箱(50個)5日以内出荷Cマーク帯金物S-65、S-90相当の短期許容耐力6.1kNを確認しています。 壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。 使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査 性能試験 HP08-KT038/短期許容耐力 6.1kN N値1.1以下用途ツーバイフォー工法のたて枠と横架材の接合部を補強する金物です。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TBA-120D)×2本使用方法(1)本体を[柱]の刻印のあるほうをたて枠側にして位置を合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを下枠側に2本、TBA-65Dをたて枠側に4本取付けてください。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×120×42表面処理JIS G 3302 Z27
2×4用ホールダウンコーナー<SW67>
タナカ¥499税込¥5491個6日以内出荷Cマーク帯金物SW-67相当の短期許容耐力9.7kNを確認しています。 壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。 使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。用途ツーバイフォーネタレス工法のたて枠と土台の接合部を強固に補強する金物です。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TBA-120D)×4本使用方法(1)取付位置を合わせ、下枠側に専用角ビットビスTBA-120D(4本)をとめつけます。(2)たて枠側に専用角ビットビスTBA-65D(6本)をとめつけます。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)2.3寸法(mm)35×120×60規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP08-KT037表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)9.7N値1.8以下
ホールダウンコーナー10kN用(床合板仕様)
タナカ¥689税込¥7581セット10日以内出荷専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)。羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱脚の接合に使用できます。柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。引き寄せ金物に必要な柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しております。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本・(TBA-120D)×4本材質NSDHC:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)2.3寸法(mm)35×120×60規格中柱型:財・日本住宅・木材技術センター性能認定隅柱型:ハウスプラス確認検査性能試験 HP08-KT032表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(へ)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験中柱型:短期許容引張耐力11.5kN隅柱型:短期基準接合耐力12.7kN